3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM1511
高速型 二重絶縁 パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10) 長さ(mm)855 幅(mm)86 質量(kg)2.5 高さ(mm)138 電流(A)9.3 電源(V)単相100 消費電力(W)860 回転数(min-1[r.p.m])1500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138 対応材質リシン、プラスタ、低粘度材用 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 定格電流(A)9.3 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)150
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APMT1362A
1台で2通りの攪拌に使える2スピードタイプ リング付ステンレスダブルスクリューと リング付アルミスクリューを付属 パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・リング付アルミスクリュー(径135mm)・ステンレスジョイント・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(32・45mm)・六角ボルト(M6×8・M10×15)・両口スパナ(10×13・17×19mm) 質量(kg)3 電流(A)9.3 電源(V)単相100 消費電力(W)860 回転数(min-1[r.p.m])(低速)600(高速)1300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速) 600、(高速) 1300 定格電流(A)9.3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)150
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])550 羽根径(Φmm)220 電源(V)単相100 電流(A)9 消費電力(W)850 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 仕様二重絶縁 付属品ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本) 質量(kg)3.7 トラスコ品番416-6621
1台
24,980 税込27,478
当日出荷