47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。固定羽根タイプ
シャフト径(Φmm)10 羽根幅(mm)150
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業 動画あり
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360 最大撹拌容量(L)中粘度350 最大撹拌容量(L)低粘度700 羽根径(Φmm)220 出力(kW)0.1 電源(V)単相100 材質接液部/ステンレス(SUS304) 質量(kg)11 軸長(mm)760 対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可搬型攪拌機 インバーター仕様(一体型) 佐竹化学機械工業 動画あり
回転数(min-1[r.p.m])72~360 羽根径(Φmm)270 出力(kW)0.2 電源(V)三相200 軸長(mm)1000 対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業 動画あり
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360 最大撹拌容量(L)中粘度120 最大撹拌容量(L)低粘度250 羽根径(Φmm)150 出力(kW)0.065 電源(V)単相100 材質接液部/ステンレス(SUS304) 質量(kg)10 軸長(mm)560 対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
1台
98,980 税込108,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐圧防爆撹拌機 Exシリーズ。スリーワンモータ初のモーター駆動の耐圧防爆型の撹拌機。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。インターロック付き大型安全カバーを搭載
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、インターロック付き大型安全カバー 本体質量(kg)5.1(内電源コード2.1) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×394×208 チャックΦ8mm用ステンレスチャック(注文時コレット型手締めチャックに変更可能) 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)外径:Φ16mm 端子:丸端子R2-4(動作確認用接地ゴムプラグ付属※プラグは危険場所では使用できません) パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) 防爆認証EX db ⅡB T4 Gb(耐圧防爆) タイマー機能5・10・20・30・45・60sec 設定切り替え可能
1個
499,800 税込549,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


最大撹拌容量(L)希薄液:400、中粘度液:100 出力(W)65 電圧(V)100 軸径×軸長(mm)13×600 質量(kg)11 羽根径(Φmm)1段:160、2段:120 トラスコ品番853-6626
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業 動画あり
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360 最大撹拌容量(L)中粘度650 最大撹拌容量(L)低粘度1500 羽根径(Φmm)270 出力(kW)0.2 電源(V)単相100 材質接液部/ステンレス(SUS304) 質量(kg)15 軸長(mm)1000 トラスコ品番459-4428 対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)リーフツリーミキサー
一斗缶やペール缶などの口栓部分から差し込んで使用できます(口径Φ32mm以上)。缶の天板を切らないため異物混入のリスクが減り、撹拌後にキャップをして再度保管できます。他の容器に移し替えての撹拌や、缶を持って振るなどの体力作業が不要で、作業者の負担軽減になります。撹拌体は空気の巻き込み、泡立ちを抑えるベルヌーイ流撹拌体BEAGのL型を採用しています。高速回転による遠心力で、低粘度~高粘度の液を強力に撹拌します。撹拌軸と一体になっている撹拌体は破損しにくいだけでなく、汚れが入り込む隙間が無いため洗浄しやすい構造です。軸径Φ10mmもしくはΦ12mm対応のハンドミキサー、ドリル等に取り付けできます。回転速度を調節することで、効率よく撹拌できます。
用途一斗缶やペール缶などの撹拌に 質量(kg)0.5 シャフト長さ(mm)490 羽根径(Φmm)30 幅(mm)10 高さ(mm)12
1本
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m])1300 羽根径(Φmm)165 電源(V)単相100 電流(A)9.0 消費電力(W)850 カーボンブラシ呼び番号322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152 仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg)3.2 トラスコ品番416-6612 対応材質吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

栄和機械工業モルタルミキサー
用途モルタル混練用 材質ドラム:鉄 電源(V)単相100
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業 動画あり
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360 最大撹拌容量(L)中粘度350 最大撹拌容量(L)低粘度700 羽根径(Φmm)220 出力(kW)0.1 電源(V)三相200 材質接液部/ステンレス(SUS304) 質量(kg)11 軸長(mm)800 トラスコ品番459-4401 対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業 動画あり
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360 最大撹拌容量(L)中粘度1500 最大撹拌容量(L)低粘度2500 羽根径(Φmm)310 出力(kW)0.4 電源(V)三相200 材質接液部/ステンレス(SUS304) 質量(kg)19 軸長(mm)1190 対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型撹拌機や大型タンク用スタンドです。
材質ベース/鋼管(メラミン焼付塗装仕上)、支柱/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約4.2 高さ(mm)900 シャフト径(Φmm)16 ベース寸法(mm)[外寸]620×530、[内寸]540×300 支柱サイズ(mm)Φ16×900 アズワン品番4-3042-01
1個
41,600 税込45,760
10日以内出荷

冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。 首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。 扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。 弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。 三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。 ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。 電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。 ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。 ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
ハネ径(cm)45 質量(kg)11 タイプスタンド 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)120/160 羽根枚数4 モーター全閉型 電源コード(m)5 最大風速(m/min)345/390 最大風量(m3/min)165/186 電動機全閉型 風量調整3段速調式 材質(羽根)樹脂 左右首振 上下角度調整
1台
18,900 税込20,790
翌々日出荷

強力マグネット(従来比5倍)を使用した中~大容量用の強力スターラーです。大容量用の大型撹拌子でも難なく回転でき、余裕を持って撹拌できます。
寸法(mm)310×335×135、30~40(対応回転子) 回転数(min-1[r.p.m])50~1400 撹拌容量(L)0.1~20
1個
545 税込600
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来比約10倍の超強力マグネットを使用し、高粘度・大容量の撹拌が可能です。操作部が離れたリモコンタイプです。
撹拌部サイズ(mm)350×350×145 回転数(min-1[r.p.m])50~1400 撹拌容量(L)1~50 仕様【対応回転子】60~80mm※回転子は付属していません
1個
832 税込915
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])37/45 容量(L)18 電源(V)100 消費電力(W)90 ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ450×230 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×470×500 質量(kg)17 トラスコ品番851-0828 対応材質焼肉のタレ、きなこと砂糖
1個
429,800 税込472,780
3日以内出荷

大形・強磁力形 108mm超薄型 大容量50L。低速安定回転 デジタル表示。50Lでこのサイズ!!。この薄さで大容量。50Lがガンガン撹拌されます。低速の回転も安定しています。50LのSUS容器がぴったりと乗る寸法です。SW-R854の姉妹品があります。
仕様●プレート 370×370mm●撹拌容量 5L~50L●回転数 50~800rpm●モーター DCブラシレスモーター・●フィードバック制御●電源 AC100V 2A●三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W400×D450×H108mm●重量 12.8kg●付属品 150mm撹拌子●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと アズワン品番65-8130-57
1個
339,800 税込373,780
14日以内出荷

Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。開閉羽根タイプ
全長(mm)600 シャフト径(Φmm)10 羽根幅(mm)150 アズワン品番63-4155-05
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷


消音箱付きのため、ハイパワー運転時も運転音を軽減できます。消音箱は正面から内部が観察できます。出力が調整可能なため、幅広い用途に対応可能です。幅広い出力レンジで様々な用途に対応。多機能な消音箱とセットで使いやすく。
1台
3,366 税込3,703
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7取得の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作でご使用いただけます。大容量対応の恒温水槽!
寸法(mm)(本体)160×170×350、(水槽)551×399×307 質量(kg)(本体)3 容量(W)(ヒーター) 2000 温度制御方式デジタルPID制御 温度分布2℃(70℃設定時) 温度調節範囲(℃)室温+5~70 温度設定範囲(℃)室温+5~95 防水仕様(本体) IPX7 アズワン品番4-2847-01 撹拌機噴流ポンプ 商品タイプレンタル品はこちら タイマー機能5分~99時間(1分単位設定)
1個
148,000 税込162,800
翌々日出荷

従来比約10倍の超強力マグネットを使用し、高粘度・大容量の撹拌が可能です。操作部が離れたリモコンタイプです。
仕様モーター:インダクションモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●撹拌部サイズ:350×350×145mm●コントローラー部外寸法:190×160×100mm●コントローラーケーブル長:2.5m●重量:11.5kg●対応回転子:60~80mm●マグネット強度:0.45T●※回転子は付属していません。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])50~1400 撹拌容量(L)1~50 材質(プレート)ステンレス(SUS304) アズワン品番1-4140-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
161,000 税込177,100
15日以内出荷

各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NP-60 可搬型万能撹拌機 単相100V 佐竹化学機械工業 動画あり
佐竹化学機械工業可搬型万能撹拌機 単相100V
回転数(min-1[r.p.m])8~400 出力(kW)0.06 電源(V)単相100 周波数(Hz)50~60 質量(kg)8 トラスコ品番756-8584 対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 スクリュー径(Φmm)150 電源(V)単相100 電流(A)7.8 消費電力(W)740 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)3.6 トラスコ品番378-0546 対応材質各種壁材、吹付材
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

阪和化工機堅型攪拌機
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 電源(V)三相200 対応材質あらゆる液体
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
1個
1,426 税込1,569
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。左右同時に振盪を行うことができます。
1個
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

離れても使える強力スターラーで スタンドとの併用が可能です。強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
寸法(mm)180×180×99 撹拌容量(L)20 マグネットネオジマグネット(Φ19x10mm)×10個 電源AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)
1個
495 税込545
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天板から離しても使える超強力タイプにタイマー付き機種が新たに追加!強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
機能デジタル・タイマー付き 寸法(mm)180×180×99 撹拌容量(L)20 マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き) タイマー機能最長30時間((1)0~30時間、(2)0~3時間、(3)0~30分、(4)0~3分から選択可)
1個
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。
用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40 材質スチール
1台
989,800 税込1,088,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine スターラー F-202
強力磁石の採用で、20L程度までの大型撹拌が可能です。SC型はオイルバスの撹拌に適し、天板に温度暴走防止温調器と漏電ブレーカーがついています。※写真上のオイルバスは別売です。
TGK品番692-63-07-02 型式F-202 温度暴走防止機構なし 仕様撹拌容量:50ml~20l・回転数:70~1200rpm・電源・容量:AC100V 50/60Hz 1A・プレート素材:アルマイト仕上げ・外形寸法:255×255×147Hmm(F-202)・:255×253×150(F-202SC)ストッパー+20mm・重量:4.2kg(F-202)・:4.6kg(F-202SC)・撹拌子:40mm 1個
1個
90,980 税込100,078
3日以内出荷

ダイゾーニチモリオーシャンSO-G#220 20L
広範囲の温度に使用出来ます。(-30℃~200℃)。機械的安定性に優れており、高回転の減速機使用可能です。酸化安定性に優れており、連続運転が可能です。
用途大型撹拌機の減速機に。ペレットマシーンの減速機に。シーマ機の減速機に。 トラスコ品番145-1421 容量(mL)20 危険物の類別非危険物
1缶
75,980 税込83,578
8日以内出荷

ヤマト科学マグミキサ
右回転、左回転、反転回転が選択可能なマルチユースのマグミキサです。 強力な撹拌と回転の変化で、効果的な撹拌が可能です。 反転時間は120秒まで設定可能。 高精度フィードバック制御DCブラシレス30Wのモータ採用で安定した撹拌ができます。 大型の強力型フェライト磁石を採用しています。
回転数(min-1[r.p.m])約80~1800 容量(mL)100~10000 付属品撹拌子30mm/1個、40mm/1個 材質(撹拌台)ステンレス鋼版 質量(kg)約3.6 タイプ強力 寸法(幅W×奥行D)(mm)272×270 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×286×81 タイマー反転時間10~120秒の間で調整 定格電流(A)(50/60Hz)AC100
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine ホットスターラー
F-202型の姉妹品。 強力磁力の採用で、10l程度までの大型撹拌が可能です。ACコンデンサーモーターの電子制御型で低速でも安定した回転が得られます。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])70~1300 付属品撹拌子(40mm)×1個 TGK品番692-63-07-12 質量(kg)6.5 外形寸法(mm)310×324×150H 電源AC100V 50/60Hz 11A 温度範囲(℃)60~250 プレート寸法(mm)305×305 撹拌容量(mL)50~3000
1台
151,000 税込166,100
3日以内出荷

強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。 デジタル表示により正確な回転数が設定できます。
寸法(mm)200×200×99 電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き) 撹拌容量(L)20 表面磁束密度(T)0.45×10 材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304) 電源(V)AC100(50/60Hz) モーターDCブラシレスモーター マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
1台
101,000 税込111,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500 撹拌容量(L)20 材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304) 寸法(mm)200×200×99 電源(V)AC100(50/60Hz) モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き) マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個 表面磁束密度(T)0.45×10
1台
93,900 税込103,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無) 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。 ※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。 天板から離しても使える超強力タイプ!
寸法(mm)180×180×99 材質(本体)SUS304 タイプアナログ・タイマー付き 電源(V)AC100(50/60Hz) モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付) 撹拌容量(L)20 材質(プレート)SUS304 アズワン品番1-5917-41 マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個 タイマー機能最長500時間(16段階のレンジ切り替え可能)
1個
101,000 税込111,100
10日以内出荷