新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示)
安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
質量(kg)2.5
タイプタイマー付
外形寸法(mm)98×155×164
電源AC100V 50/60Hz 80VA
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
機能正転/逆転切り換え機能
タイマ機能ON/OFFタイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)自動反転時間設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御スピードフィードバック制御
無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
スクリュー径(Φmm)150
電源(V)単相100
電流(A)7.8
消費電力(W)740
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)3.6
トラスコ品番378-0546
対応材質各種壁材、吹付材
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、スタンダード撹拌機。
校正証明書点検・検査書
モーター、コントロールユニットの最適化により消費電力を約10%低減を実現。(従来品比較)
※プロペラ型撹拌翼で4Lの水を500rpmにて撹拌した際のデータ(従来品の消費電力10.0W→エコモーター9.1W)
小型モーター、コントローラーの最適化を行い、必要な性能を確保しつつコンパクトなパッケージングを可能にしました。
モーターコントロールユニットのきめ細かいフィールドバック制御により、常に変化する負荷にも一定回転数を保ったまま回転し続けます。
強力(35W)かつ小型なモーターの採用により、パワフルな撹拌を実現します。
緩衝材には段ボールのみを使用しています。段ボールはビニール製緩衝材に比べて、リサイクルが簡単で、地球環境に優しい緩衝材です。
安全カバー付きですので毛髪などの巻込みを防止します。
ほかの装置に悪影響を及ぼすノイズを出しません。
安全を守るため、モーターの過負荷保護に電流制限回路とサーマルプロテクターの二重の保護装置を設けてあります。
スパークが発生しないDCブラシレスモーターを採用しています。
ドリルチャックの採用で、シャフトを確実に締付けます。シャフトはΦ8mmまで対応。
前後スライダーにより位置決めが容易です。
表示部は視認性の良いLCDを採用しています。
電源AC100V 50/60Hz
仕様本体にクランプホルダー付き
付属品クランプホルダ、安全カバー、本体取付けアーム、チャックハンドル
質量(kg)2.3
表示LCD 4桁
モーターDCブラシレスモーター 35W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ、安全カバー
アーム寸法(mm)Φ15×280
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×146×176
チャックドリルチャック(最大Φ10mm)
回転制御フィードバック制御
電源コード接地型プラグ付き電源コード2m
関連キーワード