2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)20 最大回転数(min-1[r.p.m])500 粘度(mPa・s)2000 本体寸法(mm)60×173×126 質量(kg)1.26 回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158 最大トルク(N・cm)30
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)50 最大回転数(min-1[r.p.m])500 粘度(mPa・s)60000 本体寸法(mm)70×193×147 質量(kg)1.72 回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211 最大トルク(N・cm)80
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷