126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



SIBATA(柴田科学)撹拌羽根セット M型用
撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 汎用的な液体の撹拌に用いられています。
用途M-102/103/104型用 翼径(mm)(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L) 羽根枚数4
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トルネード用撹拌羽根 アズワン 動画あり
1個
7,260 税込7,986
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,130 税込2,343
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ) SIBATA(柴田科学) 動画あり
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 ・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 ・汎用的な液体の撹拌に用いられています。 ・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。 ・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用 材質ステンレス(SUS316)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,820 税込6,402
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Kartell(カルテル)エコノミー撹拌羽根
撹拌羽根全体がPP(ポリプロピレン)でコートされていますので、一般的な薬液を撹拌するのに適しています。
材質軸部/スチール(ポリプロピレンコート)、羽根部/PP(ポリプロピレン) 軸径(Φmm)8 全長(mm)350
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
穴径(Φmm)8
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


攪拌中の粘度測定が可能で、簡易プログラミング機能を搭載しています。取り外し可能な操作パネル
仕様撹拌羽根 トルク、粘度測定機能付き 寸法(mm)サイズ:羽根径/Φ100mm、シャフト径/Φ8mm、シャフト長/540mm 質量(kg)0.181 電源(V)AC100 50/60Hz 粘度範囲(mPa・s)(最大)100000 温度測定範囲(℃)-10~+350 回転数(範囲) 0~400rpm/0~800rpm アズワン品番4-2399-01 最大トルク0~400rpm/200Nm、0~2000rpm/40Nm 処理量(L)(最大、対H2O)100
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷

Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
翼径(mm)Φ100 材質ステンレス(SUS316) タイプファンタービン(ボス付き) アズワン品番1-5505-19
1個
8,790 税込9,669
当日出荷

放射状の水流。試料は上下方向から吸引されます。乱流は大きく、高せん断力。粒子の破砕。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L) シャフト長さ(mm)350
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロペラ型撹拌羽根3枚羽根(PTFEコート)
直径(Φmm)(撹拌羽根)75 シャフト径(Φmm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])800 シャフト長さ(mm)350 アズワン品番61-0005-43
1本
94,980 税込104,478
6日以内出荷

プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンミニ撹拌機
スタンド不要で、容易に使用できます。ビーカーに被せて使用しますのでビーカーへの羽根の出し入れが容易です。
種別MS-1N アズワン品番2-7835-11
1台
56,100 税込61,710
当日出荷

取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 フレキシブルタイプで、作業を柔軟に行うことができます。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様フレキシブルワイヤー付き中型タイプ 付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ 寸法(mm)(モーターユニット)120×90×120 質量(kg)6.0、リモコン部/0.4 ワイヤー長(mm)(フレキシブル)1500 モーター出力(W)40 アズワン品番1-4194-43 回転数制御方式アナログツマミ式 適合スタンド支柱径Φ16mm 回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz) リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
1個
108,000 税込118,800
当日出荷

取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様汎用小型タイプ 付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ 寸法(mm)(モーターユニット)110×80×100 質量(kg)3.6、リモコン部/0.4 最大トルク(N・m)0.14 モーター出力(W)25 アズワン品番1-4194-41 回転数制御方式アナログツマミ式 適合スタンド支柱径Φ16mm 回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz) リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
1個
60,500 税込66,550
当日出荷

富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品]PTFE3枚羽根撹拌棒
撹拌効果に優れた羽根形状です。
材質PTFE、中芯/SUS304 軸径(Φmm)10 全長(mm)400 径(Φmm)ステンレス芯/5、PTFE部/8、回転羽根/70 電源(V)100(50/60Hz)200VA 最大トルク(N・m)0.3/0.24(1200rpm時) 撹拌棒長さ(mm)500 アズワン品番1-3142-12 先端径(Φmm)48
1個
52,980 税込58,278
当日出荷


シャフトが本体を貫通するのでスタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。 回転数は2段階の範囲切替が可能で、見やすいデジタル表示です。
アズワン品番1-9945-01 トラスコ品番329-6083 質量(kg)3.1 回転数(min-1[r.p.m])50Hz時/60~500(レンジⅠ)・240~2000(レンジⅡ)、60Hz時/72~600(レンジⅠ)・288~2400(レンジⅡ) 電源AC100~115V、50/60Hz 粘度範囲(mPa・s)10000 モーター70/35W(入力/出力) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×212×294 電源コード(m)1.8 締め付け範囲(mm)0.5~10(チャック) 撹拌容量(L)20(H2O) アーム寸法(mm)Φ13×長さ160 最大トルク(N・cm)150
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

仕様サイレンサー付き、ボールバルブ付き 段数1 シャフトΦ12×470mm 出力0.36(HP)(0.28kW) 羽根(Φmm)Φ100 空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2) ホース径(Φmm)6.5 ホース継手PT1/4 最大トルク15.7(J)(1.6kg・m) 材質(シャフト)ステンレス(SUS304) 最大空費(m3/min)0.35
1台
119,000 税込130,900
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,090 税込7,799
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。 粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。 パソコンからの操作、およびデータ抽出が可能です(RS232)。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 仕様(オーバーロード表示)LEDライト 付属品スタンド、十字羽根(2-908-12) 材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム 寸法(mm)83×220×186 質量(kg)2.8 表示液晶 モーターブラシレスモーター 電源コード(m)2(3Pプラグ) 表示精度(速度)±3rpm 回転制御マイコン制御式 防塵防水性能IP42 適合シャフト径(Φmm)0.5~10
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,290 税込6,919
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,090 税込7,799
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。構成部品数が少なく、構造が堅牢です。給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数を変える事ができます。エキゾーストクリーナーが組みこんであり、消音効果とオイルミスト除去効果がございます。
付属品撹拌棒Φ8×450mm1本、撹拌羽根Φ60mm×1個、カプラ20PM×1個 供給空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2) ポート径PT1/4
1台
94,200 税込103,620
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,390 税込8,129
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,390 税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チャックハンドルで撹拌棒をしっかり固定できるドリルチャックタイプです。スピードフィードバック制御により、設定回転数を維持。さらに最大トルク以上の負荷に対しては速度を下げて撹拌し続ける2段回転制御です。本体背面にエアーパージ口を装備。外部エアーを本体内へ供給することで溶媒、酸の浸入を防ぎます。サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。撹拌機マゼラ用撹拌翼及びスリーワンモータ用ボス付撹拌羽根各種もお使い頂けます。
電源AC100V 50/60Hz 2A 付属品クランプ1個、チャックハンドル1個 質量(kg)約2.5 モーターDCブラシレスモータ モーター出力(W)35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155(172)×158(173)
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
電源(V)AC100(50/60Hz) 最大トルク(N・m)0.3/0.24(1200rpm時) タイプ汎用中型タイプ 寸法(mm)モーターユニット:120×90×120、リモコンユニット:76×116×116 モーター出力(W)40 回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz) 回転数制御方式アナログツマミ式 質量(kg)4.8、リモコン部:0.4 適合スタンド支柱径Φ16mm 付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ アズワン品番1-4194-42
1個
67,100 税込73,810
翌々日出荷

溶解型撹拌羽根
直径(Φmm)(撹拌羽根)42 シャフト径(Φmm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])2000 シャフト長さ(mm)350 アズワン品番61-0005-62
1本
71,980 税込79,178
6日以内出荷

シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

斜めに大きく開いた角溝が、溶液を横上方向に吐き出すことで強力な巻き上げの流れを作ります。 波立ちや渦巻き(ボルテックス)が発生しにくい形状により、高速回転させても空気の混入が少ないため、泡立ちを抑えた撹拌が可能です。また、傾斜した溝が泡残りを防止します。 高速回転させることで強力な吐出流と巻き上げ流を発生させることができ、高粘度溶液を隅々まで撹拌します。 通常の撹拌羽根のような出っ張りがないため、洗浄が容易で安全です。
材質(ヘッド)SUS316 形状スタンダード(傾斜溝) 備考シャフトは付属しません。
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)