カテゴリ

  • 安全標識(249)
    • 操作禁止テープ(140)
    • 命札(31)
    • スイッチカバー標識(17)
    • 注意・禁止標識(32)
    • バルブ標識(8)
  • 制御機器(9)
  • 防犯用品(9)
  • 安全用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「操作禁止」の検索結果

280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーグラフィックマルチメータ バルコムカラーグラフィックマルチメータバルコム
196,980税込216,678
1台
10日以内出荷
製造現場の計測結果をカラーでわかりやすく直感的に表示。現在状態の正常またはエラーを瞬時に判断できます。各種判定も連続・バンド・マルチゾーン・組み合わせなどあらゆる圧力・荷重・トルクなどに対応。多機能マルチ表示指示計の決定版です。
仕様A/D変換:24bit、5000回/秒、25000回/秒、RS-232C:RXD、TXDタイプパルス:A/B相またはA相、差動方形波(RS-422適合)電圧(V)ブリッジ:DC2.5、10、5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)出力D/A:AD変換と同じ周期で出力、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能 約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能 約1/43000電源定格 DC24V±10% 13W、AC100~240V PA-91 ACアダプタ使用(オプション)【出力】+5V±10%、500mA、DC12V±10%、250mA適合規格CEマーキング、FCC(クラスA)、UL61010-1精度【ゲインドリフト】±0.005% F.S./℃ 以内【ゼロドリフト】0.5μV/℃ 以内(入力換算値)表示4.3型 カラー液晶(480×272ドット)、表示回数:4回/秒入力電圧(V)5.2フィルターデジタル:3、10、30、100、300、1000Hz(-6dB/oct)、offより選択、ローパス:なし、10、30、100、300Hz機能TEDS:IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース入力信号差動パルス変位センサー(A相、B相)、バックライト強制点灯、タッチパネル操作禁止、強制RESET、ワーク切換(4Bit)、ゾーン区間切換、結果クリア(測定結果リセット)、デジタルゼロ、判定出力有効/無効、測定開始/終了、変位位置プリセット、フォトカプラにて本機回路と絶縁校正0.1%F.S.以内(標準Φ8、4芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.2mV/Vの設定時)表示範囲-32000~32000直線性0.01%F.S.+1Digit 以内(入力 3.2mV/Vの時)出力信号荷重判定出力(HH、HI、OK、LO、LL)、トリガー出力(1、2)、変位判定出力(HI、OK、LO)、ロードセル異常、測定完了、オープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)最大カウント数15000000校正範囲0.1mV/V~3.2mV/V信号入力±3.2mV/V入力周波数(MHz)最大2小数点設定表示位置選択可能SDカード適合メディア SD/SDHC 記憶容量 2GB~32GB、スピードクラス Class 10推奨
のりなし紅白テープ つくし工房のりなし紅白テープつくし工房
1,898税込2,088
1巻
9日以内出荷
粘着剤が付いていない為、仕切りたい場所の区分けに最適です。
用途危険箇所等、立入禁止区域の仕切り用に。トラスコ品番184-6305基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)50×50
フック式表示板(英語表記あり) ユニットフック式表示板(英語表記あり)ユニット
2,198税込2,418
1組(5枚)
翌々日出荷
再生ポリプロピレン製の軽量なバルブ札です。バルブ札に英語表記を採用、国籍を問わず、誰でも安全に操作状態を確認できます。フック式で、バルブなどにワンタッチで 脱着可能な表示板です。点検作業時など、一時的な表示が必要な場面に手軽に使えます。繰り返し使えて、バルブの状態管理が手軽に行えます。
用途配管バルブへの表示に。仕様片面表示材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1.2タイプフック型縦(mm)160横(mm)60
バルブ開閉表示板(英語表記あり) ユニットバルブ開閉表示板(英語表記あり)ユニット
1,298税込1,428
1組(5枚)
翌々日出荷
再生ポリプロピレン製の軽量なバルブ札です。バルブ札に英語表記を採用、国籍を問わず、誰でも安全に操作状態を確認できます。
用途配管バルブへの表示に。仕様両面表示、穴上部1ヵ所材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)2穴径(mm)4
ドアノブサイン 点検中操作禁止 グリーンクロスドアノブサイン 点検中操作禁止グリーンクロス
719税込791
1枚
4日以内出荷
特徴
用途施設の状態管理に。厚さ(mm)1表示点検中操作禁止縦(mm)192横(mm)75フック寸法(mm)Φ45
ドアノブサイン 担当者以外操作禁止 グリーンクロスドアノブサイン 担当者以外操作禁止グリーンクロス
719税込791
1枚
4日以内出荷
特徴
用途施設の状態管理に。厚さ(mm)1表示担当者以外操作禁止縦(mm)192横(mm)75フック寸法(mm)Φ45
立入禁止テープ 長さ5m 幅0.4m 標識テープ KEEPOUT AFF WARE立入禁止テープ 長さ5m 幅0.4m 標識テープ KEEPOUTAFF WARE
799税込879
1個
4日以内出荷
鮮やかなイエローと大きな文字で「立入禁止」をしっかりアピール。工事現場やイベント、防災シーンまで幅広く活躍します。
用途立入禁止の標識として材質PVCステッカー黄/黒質量(g)55テープ幅(mm)40テープ長さ(m)5表示内容立入禁止 KEEPOUT
埋設シート 弱電ケーブルシングル(ND-SS) 日動電工埋設シート 弱電ケーブルシングル(ND-SS)日動電工
4,798税込5,278
1巻(50m)
4日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。
幅(mm)150地色:赤/文字色:黒種類弱電ケーブル用 折込みS1巻長さ(m)50梱包数12
埋設シート 高圧電力用 S(ND-SH) 日動電工埋設シート 高圧電力用 S(ND-SH)日動電工
2,398税込2,638
1巻(50m)
4日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150地色:橙/文字色:赤種類高圧電力用 折込みS1巻長さ(m)50梱包数12
埋設表示シート 通信 S(ND-SC) 日動電工埋設表示シート 通信 S(ND-SC)日動電工
2,998税込3,298
1巻(50m)
3日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150地色:赤/文字色:黒種類通信ケーブル用 折込みS1巻長さ(m)50梱包数12
埋設シート 低圧電力用シングル(ND-SL) 日動電工埋設シート 低圧電力用シングル(ND-SL)日動電工
2,398税込2,638
1巻(50m)
3日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150地色:橙/文字色:赤種類低圧電力用 折込みS1巻長さ(m)50梱包数12
ECOスイッチカバー標識 日本緑十字社ECOスイッチカバー標識日本緑十字社
1,498税込1,648
1個
当日出荷
環境にやさしい再生プラスチック素材を使用したスイッチカバーです。スイッチを完全に保護し誤操作を防ぎます。マグネット付きで設置や撤去が簡単です。
用途誤操作防止対策として。材質PMMA(再生アクリル)厚さ(mm)【アクリル板】2.5、【マグネット】3.5取付マグネット式タイプ文字ステッカー貼内寸(mm)80×37×34
マグネプレート 日本緑十字社マグネプレート日本緑十字社
999税込1,099
1枚
翌日出荷
両面磁力タイプです。マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。当該情報の明示に。トラスコ品番705-8424材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)1取付マグネット式タイプ両面磁力タイプ縦(mm)180横(mm)80表示内容運転中操作禁止・停止中操作禁止
修理・点検標識 日本緑十字社修理・点検標識日本緑十字社
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
上部にマグネットとハトメ穴(2ヵ所)が付いており、使用環境に応じた設置が可能です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途当該情報の明示(指示)に。材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.6取付マグネットまたは吊下げタイプ(ヒモ別売)表示内容さわるな・操作禁止取付穴径(mm)Φ3 (2ヵ所)
ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンドグリーンクロス
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。質量(kg)1.5消費電力(W)1.3温度上昇≦30℃連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間保護等級IP65色温度6000K充電時間(時間)(5V/1A) 7寸法(高さH×幅W)(mm)530×280バッテリー容量(mAh)4000LED使用数(個)24pcs
ソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみ グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみグリーンクロス
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。
用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。寸法(mm)207×285質量(g)80
デジタル指示調節計:R35 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計:R35azbil(旧:山武)
199,800税込219,780
1個
24日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応材質コンソール:ポリエステルフィルム、ケース:変成PPE取付パネル取付形質量(g)約250規格EN61010-1、 EN61326-1入力種類ユニバーサルシリーズR35制御方式オンオフ制御をはじめRa-PID+ Just-FiTTER”採用のPID制御を選択可能。耐電圧電源端子-2次端子間 AC1500V 1minパネルサイズ(mm)48×96電源電圧(V)AC電源(AC100-240)使用周囲温度(℃)23±2消費電力(VA)最大12指示精度±0.1%FS±1digit絶縁抵抗電源端子-2次端子間DC500V 10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.74MB)イベント種類PVレンジ下限~上限(SPリミット下限~上限による制限が可能)デジタル入力機能:設定(SP)値を8組以下切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替、LSP/RSP切替、オートチューニング停止/起動、制御動作正/逆切替、SPランプ許可/禁止、PV値ホールド、 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/起動、全DOラッチ解除、アドパンス操作、ステップホールドサンプリング周期(ms)100
セフティライン ヨツギセフティラインヨツギ
4,198税込4,618
1巻
翌々日出荷
幅(mm)150タイプ水抜き穴:無品名一般水道長さ(m)50
タグアウト用ライフタグロール セーフラン安全用品タグアウト用ライフタグロールセーフラン安全用品
15,980税込17,578
1巻(200枚)
5日以内出荷
装置の操作禁止を明示し、安全性を向上!ポリプロピレン製で破れにくい。切り取り線付きの巻タイプで、取り出しやすくコンパクトに収納可能です。たっぷり使える200枚入り!油性ペンで書き込めるタイプです。
用途ロックアウト、タグアウト材質【タグ】PP【化粧箱】紙厚さ(mm)0.2寸法(mm)(タグ)145×75内容1巻(200枚)対応吊径Φ8mmまでのパドロックにご使用いただけます。表示内容危険 修理・点検中操作禁止
キケンテープ 仙台銘板キケンテープ仙台銘板
24,980税込27,478
1箱(30巻)
翌々日出荷
危険箇所の区分けが簡単にできます。日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語表記。
幅(mm)60長さ(m)50
G板トラ柄 操作禁止 グリーンクロスG板トラ柄 操作禁止グリーンクロス
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
目を引くトラ柄と赤の太文字で、ぱっと見でも注意を促せます。PP、PET製のものは上下部に穴が空いているため、針金や結束バンドを用いてフェンス等に取り付けることも可能です。PET製のものは、ポリセーム製のものより屋外使用に適しています。ステッカー製のものは、平らな面に簡単に取り付けることが可能です。マグネット製のものは、鉄製の扉や壁などに簡単に取り付けられます。
用途目立たせたい注意喚起に。幅(mm)120高さ(mm)360
吊り下げ標識 メンテナンス中操作禁止 グリーンクロス吊り下げ標識 メンテナンス中操作禁止グリーンクロス
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
吊り下げ標識 メンテナンス中操作禁止は、A型バリケードに取り付ける吊下げ標識です。用途に応じて様々な規制や注意喚起が可能です。
用途現場の規制や注意喚起に。厚さ(mm)1取付吊下げ式縦(mm)220横(mm)900表示内容メンテナンス中操作禁止
バリケードテープ【1ケース40巻】 セーフラン安全用品バリケードテープ【1ケース40巻】セーフラン安全用品
26,980税込29,678
1ケース(40巻)
4日以内出荷
用途フェンス等に結んで使用。フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。材質非粘着PP文字内容立入禁止STOP!KEEPOUT入らないでくださいテープ幅(mm)70テープ長さ(m)50寸法(m)50
危険表示テープ 日東エルマテリアル危険表示テープ日東エルマテリアル
1,498税込1,648
1巻
予約販売
ポリエチレンを使用のため、焼却時に有毒ガスが出ません。非粘着のため、どこにでも手軽に使用でき、また長期保管ができます。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして材質基材:ポリエチレンフィルム幅(mm)60厚さ(mm)0.1イエロー×ブラック質量(g)330タイプ非粘着長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー DJ-P422W アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-P422Wアルインコ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
DJ-P422W シリーズはアルインコ最新の交互通話トランシーバーDJ-P421 シリーズの基本機能を踏襲、ワイヤレスマイクの代わりにアプリ無線に対応するもので、取り回しの良いミドルと通信距離最優先のロング、2 種類のアンテナをご用意しました。特小無線用全47chを実装、アプリ無線エアーインカムライト、単信交互通話と無線中継交互通話に対応(連結無線中継にも対応)直接波の通話はメインPTT、アプリ無線はサブPTTで簡単に送受信。アプリ無線でも業務連絡に最適な交互通話が可能充電式Ni-MHバッテリーのほか、入手しやすい単三乾電池1本でも動作アプリ無線を使わない交互通話では単三形アルカリ乾電池1本で約30時間、アプリ無線使用時の交互通話約16時間、別売Ni-MH充電池でも25/13時間と安心の使用可能時間(メーカー規定の測定方法にて)IP67の耐塵・防浸、ねじ込み式のアクセサリージャックを採用多彩なカスタマイズが可能なセットモードに加えて、マイクゲインなど管理者用の拡張セットモードも充実ACSH、コンパンダー、VOX、秘話、操作音切替、エンドピー、着信ベル、液晶照明、3色のLEDランプ、PTTホールド、送信禁止、イヤホン断線検知、コールバック(自声モニター)、緊急通報、受信音ミュートなど、おなじみの機能もフル装備
種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2(EBP-179)/DC 1.5(単三アルカリ乾電池x1)チャンネル数交互通話20ch + 中継通話 27ch = 47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2保護等級IP67消費電流(mA)【送信時】200 【待受時】200(BS無し)【バッテリセーブ時】22通信方式単信・半複信 / Bluetooth周波数帯域(MHz)421/422/440 特小無線送信出力10mW (1mW切り替え可)充電時間(時間)【ニッケル水素バッテリー(EBP-179) 】約 6通話可能時間(h)(単三形アルカリ乾電池 / EBP-179使用時 )【交互通話時】30/25(IP無線未使用)【交互通話時】16/13(IP無線使用)【無線連結中継時】13.5/10(IP無線未使用)【無線連結中継時】9/8(IP無線使用)受信方式ダイレクト・コンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)音声出力60mW以上(内部スピーカー、外部出力共:8Ω)動作温度範囲(℃)【使用時】-10~+50/【充電時】0~+40電波型式F3E (FM), F1D(FSK)
プレート 操作禁止 記入式 1袋 2枚入 KALBASプレート 操作禁止 記入式 1袋 2枚入KALBAS
2,398税込2,638
1袋(2枚)
7日以内出荷
操作禁止の注意を促す標識サインプレートです。
仕様●製品サイズ(mm):200×276アズワン品番68-4035-86
強粘ステッカー 操作禁止 記入式 1袋 2ラベル入 KALBAS強粘ステッカー 操作禁止 記入式 1袋 2ラベル入KALBAS
1,998税込2,198
1袋(2ラベル)
6日以内出荷
操作禁止の注意を促す標識 強粘サインステッカーです。
仕様●製品サイズ(mm):200×276文字内容操作禁止アズワン品番68-4034-70
工業用加湿機 HSEーアルファ 静岡製機工業用加湿機 HSEーアルファ静岡製機
387,800税込426,580
1台
翌々日出荷
工業用の加湿器です。乾燥空気をグングン加湿し、静電気発生を抑制します。水処理不要、水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。100V電源があれば使用可能です。加湿エレメントを乾燥させ、自動的に本体を停止させる機能付きです。においを抑える消臭パック付きです。
用途静電気による製品トラブル防止に。紙類のミスフィード防止に。製品へのホコリ付着防止に。作業者のインフルエンザ予防に。付属品消臭パック×4個電源(V)単相100タンク容量(L)50安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護電源コード(m)3機能キャスター付、1・4・8時間のオフタイマー付、お知らせランプ(消耗品交換時期)、キーロック(管理者以外の操作を禁止)給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
スイッチカバー操作禁止 ユニットスイッチカバー操作禁止ユニット
1,598税込1,758
1個
当日出荷
分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。仕様底面ゴムマグネット付トラスコ品番657-5593厚さ(mm)2材質/仕上ペット樹脂(底面ゴムマグネット付)取付仕様:底面ゴムマグネット付高さ(mm)28質量(g)40縦(mm)80横(mm)40表示内容操作禁止
スイッチカバー点検中運転禁止 ユニットスイッチカバー点検中運転禁止ユニット
1,598税込1,758
1個
当日出荷
分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。仕様底面ゴムマグネット付トラスコ品番657-5590厚さ(mm)2材質/仕上ペット樹脂(底面ゴムマグネット付)取付仕様:底面ゴムマグネット付摘要底面ゴムマグネット付高さ(mm)28質量(g)40縦(mm)80横(mm)40表示内容点検中運転禁止
スイッチカバー運転中操作禁止 ユニットスイッチカバー運転中操作禁止ユニット(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。仕様底面ゴムマグネット付トラスコ品番657-5591厚さ(mm)2材質/仕上ペット樹脂(底面ゴムマグネット付)取付仕様:底面ゴムマグネット付高さ(mm)28質量(g)40縦(mm)80横(mm)40表示内容運転中操作禁止
スイッチカバー修理中操作禁止 ユニットスイッチカバー修理中操作禁止ユニット
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。仕様底面ゴムマグネット付トラスコ品番657-5584厚さ(mm)2材質/仕上ペット樹脂(底面ゴムマグネット付)取付仕様:底面ゴムマグネット付高さ(mm)28質量(g)40縦(mm)80横(mm)40表示内容修理中操作禁止
スイッチカバー点検中操作禁止 ユニットスイッチカバー点検中操作禁止ユニット
1,598税込1,758
1個
当日出荷
分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。仕様底面ゴムマグネット付トラスコ品番657-5585厚さ(mm)2材質/仕上ペット樹脂(底面ゴムマグネット付)取付仕様:底面ゴムマグネット付摘要底面ゴムマグネット付高さ(mm)28質量(g)40縦(mm)80横(mm)40表示内容点検中操作禁止
クレーンスイッチ 操作禁止カバーS ユニットクレーンスイッチ 操作禁止カバーSユニット
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
クレーンスイッチの誤操作を防止するスイッチカバーです。
用途クレーンの誤操作防止に。仕様面ファスナートラスコ品番665-5979材質/仕上ポリエステルサイズS質量(g)11縦(mm)120横(mm)240取付け方法面ファスナー固定表示内容点検中操作禁止
クレーンスイッチ 操作禁止カバーL ユニットクレーンスイッチ 操作禁止カバーLユニット
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
クレーンスイッチの誤操作を防止するスイッチカバーです。
用途クレーンの誤操作防止に。仕様面ファスナートラスコ品番665-2844材質/仕上ポリエステルサイズL質量(g)23縦(mm)250横(mm)240取付け方法面ファスナー固定表示内容点検中操作禁止
クレーンスイッチ 操作禁止カバーM ユニットクレーンスイッチ 操作禁止カバーMユニット
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
クレーンスイッチの誤操作を防止するスイッチカバーです。
用途クレーンの誤操作防止に。仕様面ファスナートラスコ品番664-6491材質/仕上ポリエステルサイズM質量(g)17縦(mm)180横(mm)240取付け方法面ファスナー固定表示内容点検中操作禁止
フォークリフトハンドルカバー 操作禁止 ユニットフォークリフトハンドルカバー 操作禁止ユニット
1,998税込2,198
1枚
翌日出荷
点検・充電時のフォークリフトに取付ける事で、誤操作防止に役立ちます。ストレッチ性があるため、幅広い円形ハンドルに対応できます。裏側はゴムの絞りでハンドルにフィットします。
用途フォークリフト運転操作禁止時表示に。仕様フォークリフトハンドル専用トラスコ品番665-7598材質/仕上ポリエステル、ゴムひも質量(g)41縦(mm)350横(mm)350
タグホルダー ユニットタグホルダーユニット
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
別売880-01タグホルダーをタグが掛けられない機械へマグネット固定できます。
用途操作禁止のタグアウト表示に。トラスコ品番664-8039材質/仕上PVC、マグネット質量(g)46縦(mm)125横(mm)95取付け方法マグネット固定
タグアウト表示板 ユニットタグアウト表示板ユニット
619税込681
1枚
当日出荷
ゲートバルブロックアウトと南京錠を組み合わせて施錠する際、バルブ解錠管理者を表示する事ができるタグアウト表示板です。タグアウト表示板を別売タグホルダー(880-02)に入れてマグネットで着脱ができます。別売タグステーション(880-03)利用し、8つのタグアウト表示板を管理できます。
用途操作禁止のタグアウト表示に。仕様両面表示トラスコ品番666-8573材質/仕上PVC質量(g)8取付穴数1縦(mm)120横(mm)70取付け方法吊り下げ表示内容危険 操作禁止 担当者以外解錠厳禁取付穴径(mm)10
タグステーション ユニットタグステーションユニット
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
別売880-01タグホルダーの使用状況を管理できるタグステーションです。
用途操作禁止のタグアウト表示に。仕様片面表示トラスコ品番664-9699材質/仕上PVC質量(g)1000取付穴数2縦(mm)350横(mm)400取付け方法ビス止め表示内容TAG STATION
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら