80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文字の向きが180度交互に表示されているため、上下を気にせず貼れます。手で簡単に切れ、簡単にはがせます。
用途電気通信工事、電気工事に。 材質ポリエチレンクロス 質量(g)260 取付方式テープ テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 粘着剤アクリル系
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標識テープ モノタロウ 動画あり
用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.05 文字内容立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください テープ地色 文字色
1巻ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険表示、安全確保、環境整備用に。
用途危険地域、工場や倉庫、建設現場、工事現場、駐車場、河川や池沼、森林や海岸、公園や遊園地など 材質ポリプロピレン・ポリエチレン複合フィルム テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)50 質量(g)200 取付方式テープ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境に配慮した印刷テープを使用しています。用途に応じた立入制限箇所の表示に使用できます。
用途用途に応じた立入制限箇所への表示に。 テープ長さ(m)50
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番116-2075 材質ポリエチレンフィルム 幅(mm)50 厚さ(mm)0.07 質量(g)195 長さ(m)50 表示内容きけん立入禁止 KEEP OUT 紙管サイズ(Φ)51mm
1巻
729 税込802
当日出荷

非粘着性PE素材。工事現場、建設現場の危険な場所への表示におススメです。
用途フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。立入禁止区域標示。災害や事件等のバリケード。 文字内容立入禁止 STOP! KEEPOUT 入らないでください 材質非粘着性PE 幅(mm)70 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50
1巻
799 税込879
当日出荷

黄色地に赤文字+黒文字の警告カラーで危険を周知。柱などにくくりつけてご使用ください。赤文字+黒文字ミックスで視認性UP。最適な非粘着性 。
用途一時的なバリケードとしておすすめです。工事現場、工場、建設現場等の危険個所の標示。立入禁止区域標示。災害や事件等のバリケード。 文字内容(赤文字)立入禁止 入らないでください 材質非粘着性PE 幅(mm)70 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 アズワン品番64-8930-43
1巻
799 税込879
当日出荷

厚さしっかり&幅広タイプでより見やすくなりました! 4か国語に対応!外国の方とのトラブルを未然に防ぐのに活用できます。 表面ラミネート加工!文字部分の傷・剥がれを防ぎます。 ハサミで好きな長さにカット!簡単に立入禁止区分が作れます。
材質テープ部:PE、紙芯:紙 タイプ非粘着 テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.1 表示内容立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。 焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。
用途災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示に 文字内容立入禁止 取付方式テープ 材質ポリエチレン エスコ品番EA983DB-26 テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)50
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。 非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。 非粘着のため、長期保存が可能です。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。 駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。 マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。 仕様切断にはカッターが必要、非粘着タイプ 厚さ(mm)0.1 質量(g)330 取付方式テープ テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50
1巻
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼却時に発生する有害物質を抑制する成分を配合しております。
材質ポリエチレン 取付方式テープ テープ長さ(m)50
1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東エルマテリアル危険表示テープ
エコ商品
ポリエチレンを使用のため、焼却時に有毒ガスが出ません。非粘着のため、どこにでも手軽に使用でき、また長期保管ができます。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして 材質基材:ポリエチレンフィルム 幅(mm)60 厚さ(mm)0.1 イエロー×ブラック 質量(g)330 タイプ非粘着 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,498 税込1,648
欠品中

危険な場所に、すばやくバリケードを。接着剤のついていないテープです。柱・フェンス・金属製バリケードなどに結び付けてご使用ください。 エンドレス印刷なので、自由な長さにカットしてお使いいただけます。
テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 厚さ(mm)0.1 質量(g)250 仕様非粘着 材質ポリエチレン 取付方式テープ
1巻
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本緑十字社バリケードテープ
日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語対応のバリケードテープが新登場。 バリケードテープは、接着剤のついていないテープです。柱・フェンス・金属製バリケードなどに結びつけてご使用ください。 エンドレス印刷なので、自由な長さにカットしてお使いいただけます。
取付方式カラーコーン取付 材質ポリエチレン 仕様非粘着 寸法(mm)60幅×50m×0.1 質量(g)250 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.1
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

危険個所の区分けが簡単にできます。
取付方式テープ 文字内容キケン立入禁止 長さ(m)50 テープ幅(mm)60
1箱(30巻)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

危険箇所の区分けが簡単にできます。日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語表記。
幅(mm)60 長さ(m)50
1箱(30巻)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

淡野製作所印刷テープ
材質ポリエチレン ピッチ(cm)~70(印刷) 長さ(m)50(標準)
1巻
1,198 税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)標識テープ(電力用)
電気設備技術基準解釈第134条で、高圧または特別高圧(高電圧)の地中管路布設には、埋設物の内容を表示することが義務づけられています。 事故を未然に防ぐため、エフレックスと共に古河標識テープをお使いください。
テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)50
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)標識テープ(通信用)
通信ケーブルの地中管路布設には、埋設物の内容を表示することが義務づけられています。 事故を未然に防ぐため、エフレックスと共に古河標識テープをお使いください。
テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)50
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

文字内容きけん立入禁止 取付方式テープ 材質ポリエチレン 仕様非粘着 エスコ品番EA983DB-1 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.1
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

用途フェンス等に結んで使用。フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。 材質非粘着PP 文字内容立入禁止STOP!KEEPOUT入らないでください テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)50 寸法(m)50
1ケース(40巻)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。 焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。
用途災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示に エスコ品番EA983DB-22 材質ポリエチレン 文字内容キケン注意 取付方式テープ テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)50
1個
1,240 税込1,364
当日出荷

テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。 焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。
用途災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示に 取付方式テープ 材質ポリエチレン エスコ品番EA983DB-24 幅(mm)(ストライプ)黒:13、黄:23 テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)50
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

表示内容立入禁止(英語・中国語・韓国語・日本語) 取付方式テープ 材質ポリエチレン 仕様黄色地黒文字 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。 焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。
用途災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示に 文字内容工事中 取付方式テープ 材質ポリエチレン エスコ品番EA983DB-23 テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)50
1個
1,240 税込1,364
当日出荷

危険な場所に、素早くバリケードを。
仕様非粘着 エスコ品番EA983DB-1B 材質ポリエチレン 取付方式テープ テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.1
1個
30,000 税込33,000
翌日出荷

仕様非粘着 エスコ品番EA983DB-10 材質ポリエチレン 取付方式テープ テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.1 言語表示4ヶ国語/日本語・英語・中国語・韓国語
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。 焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。
用途災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示に エスコ品番EA983DB-27 材質ポリエチレン 文字内容キケン注意 取付方式テープ テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)50
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

仕様非粘着 エスコ品番EA983DB-10B 材質ポリエチレン 取付方式テープ テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.1 言語表示4ヶ国語/日本語・英語・中国語・韓国語
1個
30,000 税込33,000
翌日出荷

日東エルマテリアル危険標示テープ 4ヶ国語標示 60mmX50m
エコ商品
ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。 非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。 非粘着のため、長期保存が可能です。 両面印刷タイプは表面と裏面に印刷のずれがありません。 オリジナル印刷表示テープの対応も可能です。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。 駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。 マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番470-4631 材質基材:ポリエチレンフィルム 幅(mm)60 厚さ(mm)0.1 質量(g)330 タイプ非粘着タイプ 取付方式テープ 長さ(m)50 表示内容立入禁止(4ヶ国語) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

地中管路を布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)150 種類ダブル(2倍折込) 長さ(m)50
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 材質PE 仕様【折込率】シングル トラスコ品番868-3061 幅(mm)150 質量(kg)1 種類上水道 長さ(m)50 耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性脆化温度-100℃以下。 耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

表示内容危険注意この下に低圧電力ケーブルあり。 幅(mm)150 種類低圧電力用 長さ(m)50 文字色
1巻ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地下埋設物と地表の中間に敷設する事により、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。
取付方式テープタイプ 長さ(m)50
1巻
2,598 税込2,858
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
タイプ2倍折込 テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)50 穴数(水抜き穴)無し
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。 トラスコ品番106-7831 材質基材:ポリエチレンクロス 幅(mm)150 厚さ(mm)0.25 質量(kg)1.9 取付方式埋設タイプ 長さ(m)折込50(全長100) 表示内容危険注意・この下に高圧電力ケーブルあり
1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷