両面表示
材質軟質塩ビ(4mmΦ金ハトメ穴1・30cm綿ヒモ1本)
サイズ(mm)130×55
上部のみにマグネットが付いており、剥がしやすい便利な点検標識。
油性ペンなどで書き込みできるので、期間や担当者などの書き込みが可能。
用途機械の修理や点検時の標識として
取付方式上部マグネット
材質塩化ビニール
寸法(縦×横)(mm)200×100
機械や注意喚起したい場所への設置が可能です。
材質本体:軟質塩化ビニール、ボールチェーン:ニッケル
高さ(mm)0.38
タイプ標識
縦(mm)100
横(mm)35
取付け方法上部Φ4mm穴あき付
分電盤等の金属面へ設置できる点検標識です。マグネット固定なので取り外しも簡単です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
材質軟質ビニール、ゴムマグネット
仕様片面表示、上下部マグネット付
質量(g)60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×150×0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
取付け方法吊り下げ式、マグネット式
材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット
仕様片面表示、上下部マグネット付
セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1
質量(g)168
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×250×0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
上部にヒモと裏面にマグネットが付いているので、場所に応じた取付が可能です。記名部分は差替え式です。
付属品記名用紙×1枚、50cmヒモ×1本
材質軟質ビニール
寸法(mm)600×250×0.3
取付方式マグネット・吊り下げ
表示内容修理中操作禁止
アズワン品番65-2305-06
1枚
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
取付方式札
材質(本体)硬質エンビ、(金具)ステンレス
仕様ラミネート加工
寸法(mm)(全長)90、(回転部)80Φ、(厚さ)2+2
質量(g)26
穴径(Φmm)上部4
穴数3
ゲートバルブロックアウトと南京錠を組み合わせて施錠する際、バルブ解錠管理者を表示する事ができるタグアウト表示板です。タグアウト表示板を別売タグホルダー(880-02)に入れてマグネットで着脱ができます。別売タグステーション(880-03)利用し、8つのタグアウト表示板を管理できます。
用途操作禁止のタグアウト表示に。
仕様両面表示
トラスコ品番666-8573
材質/仕上PVC
質量(g)8
取付穴数1
縦(mm)120
横(mm)70
取付け方法吊り下げ
表示内容危険 操作禁止 担当者以外解錠厳禁
取付穴径(mm)10
1枚
¥619
税込¥681
当日出荷
別売880-01タグホルダーの使用状況を管理できるタグステーションです。
用途操作禁止のタグアウト表示に。
仕様片面表示
トラスコ品番664-9699
材質/仕上PVC
質量(g)1000
取付穴数2
縦(mm)350
横(mm)400
取付け方法ビス止め
表示内容TAG STATION
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
別売880-01タグホルダーをタグが掛けられない機械へマグネット固定できます。
用途操作禁止のタグアウト表示に。
トラスコ品番664-8039
材質/仕上PVC、マグネット
質量(g)46
縦(mm)125
横(mm)95
取付け方法マグネット固定
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
分電盤等の金属面へ設置できる英語併記の点検標識です。マグネット固定なので取り外しも簡単です。作業期間と担当者名(正/副)を記入することが可能です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
厚さ(mm)0.25
材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット
取付方式マグネット
取付け方法マグネット式
RoHS指令(10物質対応)対応
一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。記名用紙をコピーして使ってください。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
取付方式マグネット
材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット
質量(g)168
セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1
取付け方法吊り下げ式、マグネット式
縦(mm)600
横(mm)250
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
上部にヒモと裏面にマグネットが付いているので、場所に応じた取付が可能です。記名部分は差替え式です。
付属品記名用紙×1枚、50cmヒモ×1本
材質軟質ビニール
寸法(mm)600×250×0.3
取付方式マグネット・吊り下げ
上部にマグネットとハトメ穴(2ヵ所)が付いており、使用環境に応じた設置が可能です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途当該情報の明示(指示)に。
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)0.6
取付マグネットまたは吊下げタイプ(ヒモ別売)
表示内容さわるな・操作禁止
取付穴径(mm)Φ3 (2ヵ所)
関連キーワード