69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.17 文字内容操作禁止 取付方式テープ テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)25 日本緑十字社品番262133
1巻
699 税込769
当日出荷

1巻
475 税込523
当日出荷

標識テープ モノタロウ 動画あり
用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.05 文字内容立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください テープ地色 文字色
1巻ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字の向きが180度交互に表示されているため、上下を気にせず貼れます。手で簡単に切れ、簡単にはがせます。
用途電気通信工事、電気工事に。 材質ポリエチレンクロス 質量(g)260 取付方式テープ テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 粘着剤アクリル系
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アタッチメント付で、コーンにも設置できます。
文字内容きけん立入禁止 取付方式カラーコーン取付 材質ポリエチレン、ABS樹脂 仕様コーン用アタッチメント付 エスコ品番EA983DB-212 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)5 ホルダー寸法(mm)96×96×256(H)
1個
4,460 税込4,906
当日出荷

日本緑十字社標示テープ
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.14 材質/仕上基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系 質量(g)95 取付方式テープタイプ 長さ(m)10 粘着力5.1/25mm 粘着力(N/10mm)2.04 引張強度(N/25mm)162.75 引張強度(N/10mm)65.1
1巻
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本語と英語表記の立入禁止テープ イベントにも使える!
セット内容本体のみ 材質PE 寸法(mm)500×75×0.05 文字内容立入禁止 取付方式テープタイプ テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)25 テープ地色 テープ厚さ(mm)0.05
1個
355 税込391
当日出荷

トラスコ品番116-2075 材質ポリエチレンフィルム 幅(mm)50 厚さ(mm)0.07 質量(g)195 長さ(m)50 表示内容きけん立入禁止 KEEP OUT 紙管サイズ(Φ)51mm
1巻
729 税込802
当日出荷

環境に配慮した印刷テープを使用しています。用途に応じた立入制限箇所の表示に使用できます。
用途用途に応じた立入制限箇所への表示に。 テープ長さ(m)50
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼却時に発生する有害物質を抑制する成分を配合しております。
材質ポリエチレン 取付方式テープ テープ長さ(m)50
1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セーフラン安全用品バリケードテープ
素早く張れて危険や禁止等の標示に便利です。130mあるのでたっぷり使えます。
用途建設現場、工事現場、立入禁止区域、危険場所の標示等。様々なイベント等の標示 材質ポリエチレン テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)130 仕様非粘着性
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さしっかり&幅広タイプでより見やすくなりました! 4か国語に対応!外国の方とのトラブルを未然に防ぐのに活用できます。 表面ラミネート加工!文字部分の傷・剥がれを防ぎます。 ハサミで好きな長さにカット!簡単に立入禁止区分が作れます。
材質テープ部:PE、紙芯:紙 タイプ非粘着 テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.1 表示内容立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東エルマテリアル危険表示テープ
エコ商品
ポリエチレンを使用のため、焼却時に有毒ガスが出ません。非粘着のため、どこにでも手軽に使用でき、また長期保管ができます。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして 材質基材:ポリエチレンフィルム 幅(mm)60 厚さ(mm)0.1 イエロー×ブラック 質量(g)330 タイプ非粘着 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,498 税込1,648
欠品中

地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 材質PE 仕様【折込率】シングル トラスコ品番868-3061 幅(mm)150 質量(kg)1 種類上水道 長さ(m)50 耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性脆化温度-100℃以下。 耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

危険な場所に、すばやくバリケードを。接着剤のついていないテープです。柱・フェンス・金属製バリケードなどに結び付けてご使用ください。 エンドレス印刷なので、自由な長さにカットしてお使いいただけます。
テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 厚さ(mm)0.1 質量(g)250 仕様非粘着 材質ポリエチレン 取付方式テープ
1巻
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。 焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。
用途災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示に エスコ品番EA983DB-22 材質ポリエチレン 文字内容キケン注意 取付方式テープ テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)50
1個
1,240 税込1,364
当日出荷

地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。 トラスコ品番106-7831 材質基材:ポリエチレンクロス 幅(mm)150 厚さ(mm)0.25 質量(kg)1.9 取付方式埋設タイプ 長さ(m)折込50(全長100) 表示内容危険注意・この下に高圧電力ケーブルあり
1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷

地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 材質PE 仕様【折込率】シングル トラスコ品番868-2892 幅(mm)150 質量(kg)1 種類ガス用 長さ(m)50 耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性脆化温度-100℃以下。 耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

日本緑十字社標示テープ
日本語・英語・中国語・韓国語の四カ国語対応。 手で簡単に切れ、カッター不要の優れた作業性。 柔軟性の高い機材のため凹凸面にもしっかりと貼りつきます。 養生テープの特殊粘着剤うを使用し、のり残りがしにくい。
材質ポリエチレン 質量(g)200 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.12
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番740-2392 材質ポリエチレン 幅(mm)150 質量(g)1765 タイプW(2倍折込) 長さ(m)50 表示内容油送管注意 この下に油送管あり、立会いを求めてください。
1巻
7,598 税込8,358
欠品中

地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。 トラスコ品番106-9356 材質基材:ポリエチレンクロス 幅(mm)150 厚さ(mm)0.25 質量(kg)1.1 取付方式埋設タイプ 長さ(m)50 表示内容水道管注意・この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい
1巻
7,398 税込8,138
4日以内出荷

掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質ポリエチレンクロス 質量(kg)2 タイプ2倍折込 テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)50 穴数(水抜き穴)無し
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。 焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。
用途災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示に 文字内容工事中 取付方式テープ 材質ポリエチレン エスコ品番EA983DB-23 テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)50
1個
1,240 税込1,364
当日出荷

1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

文字内容きけん立入禁止 取付方式テープ 材質ポリエチレン 仕様非粘着 エスコ品番EA983DB-1 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.1
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。 トラスコ品番106-9339 材質基材:ポリエチレンクロス 幅(mm)150 厚さ(mm)0.25 質量(kg)1.9 取付方式埋設タイプ 長さ(m)折込50(全長100) 表示内容水道管注意・この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい
1巻
12,980 税込14,278
3日以内出荷

仕様非粘着 エスコ品番EA983DB-10 材質ポリエチレン 取付方式テープ テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.1 言語表示4ヶ国語/日本語・英語・中国語・韓国語
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

日本緑十字社バリケードテープ
日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語対応のバリケードテープが新登場。 バリケードテープは、接着剤のついていないテープです。柱・フェンス・金属製バリケードなどに結びつけてご使用ください。 エンドレス印刷なので、自由な長さにカットしてお使いいただけます。
取付方式カラーコーン取付 材質ポリエチレン 仕様非粘着 寸法(mm)60幅×50m×0.1 質量(g)250 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.1
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。 トラスコ品番106-9335 材質基材:ポリエチレンクロス 幅(mm)150 厚さ(mm)0.25 質量(kg)1.9 取付方式埋設タイプ 長さ(m)折込50(全長100) 表示内容ガス管注意・この下にガス管あり注意立会いを求めて下さい
1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷

地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。 トラスコ品番106-7749 材質基材:ポリエチレンクロス 幅(mm)150 厚さ(mm)0.25 質量(kg)1.1 取付方式埋設タイプ 長さ(m)50 表示内容ガス管注意・この下にガス管あり注意立会いを求めて下さい
1巻
7,398 税込8,138
5日以内出荷

地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。 トラスコ品番106-9346 材質基材:ポリエチレンクロス 幅(mm)150 厚さ(mm)0.25 質量(kg)1.1 取付方式埋設タイプ 長さ(m)50 表示内容危険注意・この下に重要通信ケーブル線あり
1巻
7,398 税込8,138
4日以内出荷

地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 仕様【折込率】シングル トラスコ品番868-3061 材質PE 幅(mm)150 質量(kg)1 種類上水道 長さ(m)50 耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性脆化温度-100以下。 耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1セット(24個)
45,980 税込50,578
翌々日出荷

掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプ
材質ポリエチレンクロス 質量(kg)2 タイプ2倍折込 テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)50 穴数(水抜き穴)無し
1セット(16個)
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.17 寸法(mm)50幅×10m 文字内容ペンキ塗りたて WET PAINT 取付方式テープ テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 日本緑十字社品番262134
1巻
599 税込659
3日以内出荷

テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。 焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。
用途災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示に 取付方式テープ 材質ポリエチレン エスコ品番EA983DB-24 幅(mm)(ストライプ)黒:13、黄:23 テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)50
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

取付方式テープ 材質ポリエチレン トラスコ品番826-4129 厚さ(mm)0.1 赤×白 テープ幅(mm)60 寸法(幅Wmm×長さLm)60×50
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷

電線同士を接続する際にご使用いただけます。電気工事に必須の裸圧着端子。電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質PEフィルム、PEクロス 幅(mm)15 厚さ(mm)0.25 (シート)赤、(印字)黒 長さ(m)5 表示内容危険注意(黒文字)この下に弱電ケーブルあり。
1巻(50m)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番740-2414 材質ポリエチレン 幅(mm)150 質量(g)1495 タイプW(2倍折込) 長さ(m)50 表示内容消火管注意 この下に消火管あり、立会いを求めてください。
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷

トラスコ品番740-2350 材質ポリエチレン 幅(mm)150 質量(g)1710 タイプW(2倍折込) 長さ(m)50 表示内容水道管注意 この下に水道管あり、注意立会いを求めてください。
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷