必要な範囲を切って使える紙製のテープです。弱粘性ですので使用後はがすのも簡単です。
用途分電盤等の操作禁止時に。
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
必要な範囲を切って使える紙製のテープです。
使用後は、のり跡もなくきれいにはがせます。
仕様粘着性あり、セパレータ付
種別禁止
材質上質紙(弱粘再はく離)
形状テープ
区分スイッチ関係
取付方式テープ
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.08
のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
厚さ(mm)0.1
質量(g)115
仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能
材質基材:上質紙(弱粘再はく離)粘着剤:アクリル系
取付方式テープ
粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式テープ
仕様裏面のり付
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
材質上質紙(弱粘再はく離)
寸法(mm)30幅×20m
2カ国語表示されているので外国人就労者にも認識でき、現場作業で撤去する対象物が区別できます。
用途撤去範囲の区画分けに。
トラスコ品番435-8166
材質PVC
幅(mm)19
質量(g)94
長さ(m)20
主な用途表示・安全
表示内容撤去 REMOVAL
使用場所屋内
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード