のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
厚さ(mm)0.1
質量(g)115
仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能
材質基材:上質紙(弱粘再はく離)粘着剤:アクリル系
取付方式テープ
粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
仕様両面印刷
材質ラミプレート
厚さ(mm)2
寸法(mm)100×50
必要な範囲を切って使える紙製のテープです。
使用後は、のり跡もなくきれいにはがせます。
仕様粘着性あり、セパレータ付
種別禁止
材質上質紙(弱粘再はく離)
形状テープ
区分スイッチ関係
取付方式テープ
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.08
文字を自由に書き消しできます。印刷面は軟質ラミプレート加工なので消えません。
材質軟質ラミ
穴寸法(Φmm)3×2
仕様マグネット両端ハトメ付
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)225×100
こんなお得な商品も!
標識テープ
モノタロウ
¥539
税込¥593
危険表示、安全確保、環境整備用に。
用途危険地域、工場や倉庫、建設現場、工事現場、駐車場、河川や池沼、森林や海岸、公園や遊園地など
材質ポリプロピレン・ポリエチレン複合フィルム
テープ幅(mm)70
テープ長さ(m)50
質量(g)200
取付方式テープ
RoHS指令(10物質対応)対応
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.14
材質/仕上基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系
質量(g)95
取付方式テープタイプ
長さ(m)10
粘着力5.1/25mm
粘着力(N/10mm)2.04
引張強度(N/25mm)162.75
引張強度(N/10mm)65.1
使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式テープ
仕様裏面のり付
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
材質上質紙(弱粘再はく離)
寸法(mm)30幅×20m
関連キーワード