差して回すだけで削れる安心設計
削りすぎないムダ削り防止機構
芯先調整機構(約0.9~1.6mm/7段階)
新品鉛筆が約8秒で削れる
用途デッサン向けの芯の長い削り方が可能な鉛筆削り
適合外径8mmまでの木製鉛筆、六角鉛筆(JIS S6006/9H~6B)、丸色鉛筆
質量(g)300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×58×140
機能ムダ削り防止機構、自動送り機構
ダストボックス容量(L)0.215
調整機能芯先:7段階
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
この滑らかな書き心地はまさに「鉛筆の名作」。日本が誇る鉛筆の最高傑作です。
芯色黒
外見も非常にきれいですっきりとしています。
長さ(mm)80
鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇る『ハイユニ』。このなめらかな書き味はまさに「鉛筆の名作」。日本が誇る鉛筆の最高傑作です。
主な用途一般用
製図・ファインアート・デザインなどのプロフェッショナルユーザーから厚い信頼を受けている鉛筆。紙への定着性がよく均一な線が書けます。折れにくく磨耗が少なく滑らかな書き味です。
主な用途製図用
芯色黒
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
カーボン鉛筆であるマルス ルモグラフ ブラックは、木炭のように光沢のない濃い黒で描画することができます。またグラファイト鉛筆のように紙への定着性が高く、程よい硬さの芯は芯粉がほとんど出ず紙面を汚しません。力の入れ加減で幅広い濃淡や多彩な線の表情が出せるので表現の幅が広がります。2019年春、HB、7Bが加わり、全6硬度になりました。
ドイツ製
芯色黒
商品タイプ本体
鉛筆硬度8B・6B・4B・2B
寸法(mm)55×183×11
質量(g)80
内容4硬度6本セット(8B・6B各1本、4B・2B各2本)
主な用途デッサン用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
絵を描いたり、文字を書いたりする時に大変便利な3本パックです。
毛幅(mm)(平・丸・細)6、3、1.5
毛丈(mm)(平・丸・細)10、17、15
全長(mm)(平・丸・細)184、184、178
毛材PBT100%
セット内容平筆6号、丸筆4号、細筆0号
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
¥399
税込¥439
当日出荷
製図・ファインアート・デザインなどのプロフェッショナルユーザーから厚い信頼を受けている鉛筆。紙への定着性がよく均一な線が書けます。折れにくく磨耗が少なく滑らかな書き味です。
商品タイプ本体
寸法(mm)175×Φ7.5
質量(g/本)4
芯色黒
工作ホビー、水彩画など細かい塗装作業に最適の筆です。
材質(柄)木
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
質量(g)160
寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×225×22
主な用途一般用
芯色黒
芯はカーボンを多く含み、マットな質感で濃く黒く描けます。紙への定着がよく、程よい硬さを持っているため芯粉が出にくく紙面を汚しません。描画やハッチング、スケッチ、肖像画などの表現に最適です。
幅(mm)403
高さ(mm)313
奥行(mm)298
最初から泡で出るからキレイが簡単。家事の間のさっと洗いも簡単にできます。成分は香料・着色料・防腐剤等いっさい無添加のせっけん。泡立てやすすぎが苦手な小さなお子様にもおすすめです。せっけんならではのさっぱり感で、すすぐ時もぬるぬるしません。
成分水、カリ石ケン素地
タイプ泡
学年・クラスごとに色分けできる!マチ付だから大容量! マチ5cm! 4切用 縫製仕上げだから丈夫!
材質不織布
寸法(mm)620×450×10
デッサン・クロッキー・コンテ画用のパステルです
寸法(mm)60×8×8(1本あたり)
質量(g)9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード