アルミ合金製の反射テープ付きボラードです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地
材質アルミ鋳物
寸法(mm)Φ200×H450
色石目(白御影)
タイプボラード
仕上焼付塗装
使用済廃タイヤの粉砕ラバーチップ材を100%使用した車止めです。
※屈曲性能はございません。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場
材質リサイクルゴムチップ
仕上アクリルウレタン塗装
質量(kg)約21.0
タイプリサイクルゴムチップボラード
仕様反射テープ付
寸法(mm)Φ250×H450
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場,観光地
材質リサイクルゴム
仕上アクリルウレタン塗装
寸法(mm)Φ130×H826
周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備えた車止めピラー型バリカー、ボラードタイプです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質支柱/アルミ合金鋳物製
寸法(mm)Φ300×H500
色ダークグレー
重量級なのに可動式なので、設置工事のいらない車止めです。ボタン操作で、内蔵したムーブの上げ下げができます。人の流れや時間帯の変化などで、設置場所の変更ができます。
用途車止めなどに。
色シルバー
本体にリサイクル素材”廃タイヤチップ工場廃材”を使用した地球環境にやさしい車止めです。
本体を分割構造することで廃棄時の分別回収が容易です。
分別廃棄することで本体及び芯材(ポリエチレンパイプ)の再リサイクルも可能です。
用途歩行者の保護、車両の進入抑制・防止
材質本体:EPDMゴム/発泡樹脂、芯材:ポリエチレンパイプ
色茶
使用済廃タイヤの粉砕ラバーチップ材を100%使用した車止めです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場
仕様反射板付
材質リサイクルゴムチップ
寸法(mm)Φ165×H750
質量(kg)約16.0
タイプリサイクルゴムチップボラード
仕上アクリルウレタン塗装
こんなお得な商品も!

ソフトコーン
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。
柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。
色赤×白(3M製高輝度反射シール)
付属品アンカーボルト+施工書
材質ポリウレタン+PE
直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
金属製ポールに代わる画期的な安全製品です。
A-SAFEの独自素材 Memaplex製のボラードは車両衝突時の衝撃を吸収し、元の形に復元します。
継続使用が可能で、床に伝わる衝撃を5分の1にも緩和します。
金属製ポールの交換費や床の修理費にお悩みの工場や倉庫に最適です。
錆や塗装の剥がれが無く、メンテナンスの費用と労力を削減できます。
用途工場・倉庫などの車両衝突対策
色イエロー
材質A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex
付属品アンカーボルト
引火点(℃)350~370
表面抵抗率(Ω)1015~1016
耐薬品性優良 ISO/TR 10358
難燃性UL 94 V-2
毒性なし
適合温度(℃)-10~50
発火点(℃)370~390
衝撃エネルギー6900J(車両重量4.3t、速度6.4km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
プラスチック製品を再利用した車止めです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,サービスエリア
仕様反射テープ付
寸法(mm)Φ115×H850
タイプリサイクルボラード
表面硬度が硬いため傷が付きにくく、アクリル系やウレタン系の塗装と比較し、耐候性、耐熱性、耐薬品製に優れております。
ショットブラスト加工との組合せによる、マットな落ち着いた風合いの仕上がりです。
タイプ/ボラード
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地
材質アルミパイプ+アルミ鋳物
寸法(mm)Φ165(t4.0)×H850
仕上焼付塗装/セラミックチタン
こんなお得な商品も!

カーストッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品
材質コンクリート
質量(kg)13.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×155×100
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品
材質コンクリート
質量(kg)14.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×100
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備えた車止めピラー型バリカー、ローボラードタイプです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
寸法(mm)Φ450×H425
材質支柱/アルミ合金鋳物製
タイプ固定式
プラスチック製品を再利用した車止めです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,サービスエリア
タイプリサイクルボラード
仕様反射テープ付
寸法(mm)Φ115×H850
インパクトスリーブで耐衝撃性アップ、汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め「インパクトボラード」!。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。歩行者や自転車が行き交う道路交差点や横断歩道の手前など防護柵が設置できない場所などの歩車分離用途に最適な製品です。
用途交差点、横断歩道、通学路、店舗前、建築外構、公園入口など
仕様インパクトスリーブ入り
種別HB種対応
材質鋼管 STK400
形状差込式カギ付(埋込 400)
質量(kg)約31
タイプフックなし(F00)
寸法(Φ×高さH)(mm)114.3(t4.5)×850
仕上焼付塗装
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。
材質ポリウレタン
色赤×白
直径(Φmm)(ポール部)約80
高さ(mm)750
取扱説明書(0.7MB)
使用済廃タイヤの粉砕ラバーチップ材を100%使用した車止めです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場
仕様反射テープ付
材質リサイクルゴムチップ
寸法(mm)Φ165×H750
質量(kg)約16.0
タイプリサイクルゴムチップボラード
仕上アクリルウレタン塗装
周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備えた車止めピラー型バリカーボラードタイプです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質支柱/スチール製、頭部/アルミ合金鋳物製
パーキングブロックの施工にお使いいただけます。
施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途コンクリート用。
材質鉄
寸法(mm)100
質量(g)80
タイプコンクリート用
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
関連キーワード