209件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料用のかくはん機です。 防爆仕様。
用途塗料かくはん用。 仕様手持ち式 トラスコ品番451-6834 質量(kg)2.2 粘度範囲(mPa・s)(使用可能)1以下 エアー取付口G1/4
1台
92,980 税込102,278
当日出荷

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 質量(g)250 材質(シャフト)スチール 撹拌量(kg)7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 寸法(mm)300、ブレード:60 チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13 ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
779 税込857
当日出荷

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製で軽いかくはんヘラです。 塗料が厚くついた場合でも、乾いた後、剥がして使用できます。
材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A720-1.5B 50 可搬攪拌機相 佐竹化学機械工業 動画あり
佐竹化学機械工業可搬攪拌機相
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)小容量~中容量の撹拌に適しています。一般的な可溶液一液、混合、稀釈、伝熱、比較的溶解しやすい固一液撹拌、分散、スラリーの沈降防止、均一撹拌などにピッタリです。
用途ゴム、塗料、薬品、油脂、醸造、食品、染料、樹脂、農業、土木などに。 仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段 トラスコ品番853-6432 材質シャフト・インペラ:SUS304 質量(kg)55 出力(kW)1.5 電源(V)3相200 シャフト径(Φmm)30 最大撹拌容量(L)中粘度2500 モーター全閉屋内形 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300 シャフト長さ(mm)2000 最大撹拌容量(L)低粘度10000 羽根外径(mm)400
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷

一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 形状一斗缶挿入可能特殊スクリュー型 寸法(mm)500、ブレード:28 適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

一斗缶の口からダイレクトに挿入攪拌可能です。 少量缶の塗料を素早く攪拌できます。 可変式樹脂製の羽根は分解洗浄が可能です。 樹脂製の羽根採用により塗料缶の内側部分の損傷が極めて少ないです。
用途塗料の攪拌作業。 材質軸部分:ユニクロメッキ 羽根部分:ナイロン ネジ:ステンレス 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合チャック10mm、13mm、インパクトドライバーチャック 推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400 適合寸法(mm)一斗缶挿入:40
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質ポリプロピレン 仕様補修用カップセット用ミキシングバー 全長(mm)225 タイプレギュラー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
999 税込1,099
当日出荷

大型ブレード径100mmで大容量です。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に攪拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・ペイント・液体等の攪拌作業に使用。 適合機種電気ドリル 寸法(mm)600、ブレード:100 チャック寸法(mm)13 ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
92 税込101
当日出荷

静電気ペイントコーティングのため、腐食を防ぎ、洗浄しやすい。
用途壁板の合成物、下地用塗料、防水加工の上塗り等の混合に使用。 適合機種チャック付ドリル用 材質スチール
1個
1,200 税込1,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。 仕様スタンド式 トラスコ品番451-6851 質量(kg)2.7 粘度範囲(mPa・s)(使用可能)100以下 エアー取付口G1/4
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。 仕様スタンド式 トラスコ品番451-6818 質量(kg)4.6 粘度範囲(mPa・s)(使用可能)1以下 エアー取付口G1/4
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷

1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

井上工具攪拌ヘラ小
プラスチック製で軽いかくはんヘラです。 塗料が厚くついた場合でも、乾いた後、剥がして使用できます。
幅(mm)50 材質ポリエチレン、ポリアセタール 高さ(mm)320
1個ほか
308 税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Noxudol(ノックスドール)攪拌棒
エアドリルに装着し使用するノックスドール水性製品撹拌(かくはん)棒 ノックスドール水性製品(1100・3100)の攪拌に使用
仕様●ノックスドール水性製品(1100・3100)の撹拌に使用 アズワン品番67-6435-71 危険物の類別非危険物
1缶
2,998 税込3,298
3日以内出荷

3090170010 ミキシングバーB  (攪拌ヘラ)青 ハンディ・クラウン 動画あり
ペンキ・壁材など材料の混ぜ合わせ作業に。 空洞により塗料や溶剤を早く混ぜる事が出来ます。
幅(mm)48 材質PP 高さ(mm)354 奥行(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199 税込219
当日出荷

阪和化工機堅型攪拌機
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])52/62 羽根径(Φmm)1000 出力(kW)3.7 電源(V)三相200 質量(kg)220 軸長(mm)2500 シャフト径(Φmm)45 最大撹拌容量(L)稀薄液25000 最大撹拌容量(L)中粘度12000 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 高さH(mm)928 全高(mm)本体/439 トラスコ品番382-7917 対応材質あらゆる液体
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷

阪和化工機堅型攪拌機
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])88/106 羽根径(Φmm)800 出力(kW)3.7 電源(V)三相200 質量(kg)190 軸長(mm)2500 シャフト径(Φmm)45 最大撹拌容量(L)稀薄液25000 最大撹拌容量(L)中粘度12000 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 高さH(mm)877 全高(mm)本体/439 トラスコ品番382-7909 対応材質あらゆる液体
1台
979,800 税込1,077,780
翌々日出荷

阪和化工機堅型攪拌機
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])52/62 羽根径(Φmm)800 出力(kW)1.5 電源(V)三相200 質量(kg)130 軸長(mm)2000 シャフト径(Φmm)40 最大撹拌容量(L)稀薄液10000 最大撹拌容量(L)中粘度5000 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 高さH(mm)805 全高(mm)本体/767 トラスコ品番382-7887 対応材質あらゆる液体
1台
799,800 税込879,780
翌々日出荷

阪和化工機堅型攪拌機
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])88/106 羽根径(Φmm)600 出力(kW)1.5 電源(V)三相200 質量(kg)115 軸長(mm)2000 シャフト径(Φmm)40 最大撹拌容量(L)稀薄液10000 最大撹拌容量(L)中粘度5000 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 高さH(mm)805 全高(mm)本体/767 トラスコ品番382-7879 対応材質あらゆる液体
1台
659,800 税込725,780
翌々日出荷

佐竹化学機械工業立形用攪拌機
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)立形で最も小さな撹拌機です。ギヤにエンプラを採用し、より高精度・低騒音・長寿命となりました。本体に特殊強化合金などを採用し、超軽量化を実現しました。サニタリー仕様ミキサーは、本体すべてにステンレスを使用しています。耐食性を向上させ、GMP(医薬品製造基準)対応としました。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窯業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。 材質シャフト・インペラ:SUS304 モーター全閉屋内形 仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

A720-0.75B 50 可搬攪拌機相 佐竹化学機械工業 動画あり
佐竹化学機械工業可搬攪拌機相
小容量~中容量の撹拌に適しています。一般的な可溶液一液、混合、稀釈、伝熱、比較的溶解しやすい個一液撹拌、分散、スラリーの沈降防止、均等撹拌などにピッタリです。
用途ゴム・塗料・薬品・油脂・醸造・食品・染料・樹脂・農業・土木などに。 仕様インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段 トラスコ品番853-6428 材質シャフト・インペラ:SUS304 質量(kg)34 出力(kW)(全閉屋内)電動機:0.75 電源(V)3相200 電圧(V)200 シャフト径(Φmm)25 最大撹拌容量(L)中粘度1500 モーター全閉屋内形 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300 シャフト長さ(mm)1500 最大撹拌容量(L)低粘度5000 羽根外径(mm)350
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

阪和化工機堅型攪拌機
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])136/164 羽根径(Φmm)600 出力(kW)3.7 電源(V)三相200 質量(kg)175 軸長(mm)2500 シャフト径(Φmm)45 最大撹拌容量(L)稀薄液25000 最大撹拌容量(L)中粘度12000 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 高さH(mm)877 全高(mm)本体/439 トラスコ品番382-7895 対応材質あらゆる液体
1台
929,800 税込1,022,780
翌々日出荷

阪和化工機堅型攪拌機
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])136/164 羽根径(Φmm)450 出力(kW)1.5 電源(V)三相200 質量(kg)110 軸長(mm)2000 シャフト径(Φmm)40 最大撹拌容量(L)稀薄液10000 最大撹拌容量(L)中粘度5000 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 高さH(mm)805 全高(mm)本体/767 トラスコ品番382-7861 対応材質あらゆる液体
1台
669,800 税込736,780
翌々日出荷

阪和化工機堅型攪拌機
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])52/62 羽根径(Φmm)600 出力(kW)0.4 電源(V)三相200 質量(kg)49 軸長(mm)1500 シャフト径(Φmm)32 最大撹拌容量(L)稀薄液2500 最大撹拌容量(L)中粘度1200 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 高さH(mm)589 全高(mm)本体/589 トラスコ品番382-7852 対応材質あらゆる液体
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

動力に電気を使用しないエア駆動・エア制御タイプであるため、引火性雰囲気での使用に対応します。 各種容器を密閉状態で混合・かくはんできます。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々まで混合・かくはんができます。 動力源がエアのみのため、防爆対応型です。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。 食品・医薬品・工業用材料等。 部品・容器洗浄。 仕様作業時間の限定/タイマー 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
599,800 税込659,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途液体(流体):塗料、インキ、オイル、接着剤、粉体:薬品、金属粉、小麦粉、粉体:樹脂ペレット、豆、米、その他:お茶の葉、比重の違う物質同士、インキ等液体の沈降分散、粒・粉等のブレンド、食品・医薬品・工業用材料等、部品・容器洗浄 材質スチール(SS400) 幅(mm)570 最大荷重(kg)25(缶を含む)
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全閉型扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数揃えています。
用途あらゆる液体かくはん。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360 羽根径(Φmm)350 出力(kW)1.50 電源(V)三相200 質量(kg)95 軸長(mm)1650 シャフト径(Φmm)32 最大撹拌容量(L)稀薄液10000 最大撹拌容量(L)中粘度3000 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 適合フランジ10K150A(取付用、準用) トラスコ品番382-7801 対応材質あらゆる液体
1台
449,800 税込494,780
翌々日出荷

クランプで簡易取り付けできるタイプです。 希薄液から中粘度まで幅広い用途でご使用いただけます。 小形軽量で取り扱いが便利。 保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。 屋外タイプです。 部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。 標準外減速比(回転数)も多数そろえています。 電源コード別売り 化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置
仕様●電源(V):三相200●出力(kW):0.09●回転数(min^-1)(50/60Hz):250/300●軸長(mm):600●羽根外径(mm):160●最大かくはん容量(L)稀薄液:250●シャフト径(mm):16●回転数(rpm)(50/60Hz):250/300●馬力(HP)1/12●羽段数:1●材質/仕上:シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:401-8890 アズワン品番67-5601-68
1台
109,800 税込120,780
14日以内出荷

クランプで簡易取り付けできるタイプです。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。小形軽量で取り扱いが便利。数々のタンクに簡単に移動し1台で兼用可能です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。屋外タイプです。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全開外扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数そろえています。
用途化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360 羽根径(Φmm)400 出力(kW)2.2 電源(V)三相200 質量(kg)95 軸長(mm)1600 シャフト径(Φmm)32 最大撹拌容量(L)稀薄液15000 最大撹拌容量(L)中粘度5000 馬力(HP)3 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) トラスコ品番240-4397 対応材質化学工業薬品、石油化学、化粧品、乳製品、医薬工業、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、薬品
1台
539,800 税込593,780
翌々日出荷