攪拌子をフラスコなどから取出すため、先端に磁石が埋込んであります。
TGK品番678-17-65-01
1個
¥4,130
税込¥4,543
3日以内出荷
実験終了後の溶液中から撹拌子を取出す時に使います。棒の一端に強力磁石が内蔵されており、磁石が溶液にじかに触れることはありません。
TGK品番198-19-06-01
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
片手でビーカーから回転子を取り出す事ができます。
寸法(mm)87×28×42
質量(g)65
アズワン品番2-8259-01
1個
¥5,090
税込¥5,599
当日出荷
先端の磁石で回転子を吸着しますので、容易に取り出せます。持ち手部の先端がリング形状になっていますので、吊り下げ収納等に便利です。
先端にPTFEで被覆されたマグネットが入っています。
有機溶媒等に使用可能なPTFE製の取り出し棒です。
トラスコ品番483-6456
1個
¥3,998
税込¥4,398
62日以内出荷
ビーカーの外側に当てると中の回転子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。
厚さ(mm)12
アズワン品番7-227-01
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
サニタリー仕様の高品位仕上げです。
長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000
G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。
特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度
1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。
組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
材質POM(ジュラコン(R))
先端内部にアルニコ磁石を使用し、反対側はリング付きです。回転子の吊り上げ荷重は約60gです。
材質PTFE、中芯/SUS201
芯径(mm)6(ステンレス)
寸法(Φ×mm)10×35(頭部)
先端内部にアルニコ磁石を使用。回転子の吊り上げ荷重は約60gですが、重量オーバーの場合は何本か併用してください。
先端径(mm)11
棒径(Φmm)8
回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。
材質PTFE(芯:SUS)
芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8
こんなお得な商品も!

回転子
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
先端内部にサマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用(カーボン入り黒丸が目印)。大きな回転子向きで、回転子の吊り上げ荷重は約120gです。磁石の劣化が少ないので、長期間使用できます。
先端径(mm)11
棒径(Φmm)8
関連キーワード