63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

佐竹化学機械工業立形用攪拌機
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)立形で最も小さな撹拌機です。ギヤにエンプラを採用し、より高精度・低騒音・長寿命となりました。本体に特殊強化合金などを採用し、超軽量化を実現しました。サニタリー仕様ミキサーは、本体すべてにステンレスを使用しています。耐食性を向上させ、GMP(医薬品製造基準)対応としました。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窯業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。 材質シャフト・インペラ:SUS304 モーター全閉屋内形 仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM1511
高速型 二重絶縁 パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10) 長さ(mm)855 幅(mm)86 質量(kg)2.5 高さ(mm)138 電流(A)9.3 電源(V)単相100 消費電力(W)860 回転数(min-1[r.p.m])1500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138 対応材質リシン、プラスタ、低粘度材用 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 定格電流(A)9.3 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)150
1台
16,980 税込18,678
当日出荷



電源(V)AC-100 コード長さ(m)1.8 材質スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能 対応材質塗料、インキ、オイル、接着剤
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 スクリュー径(Φmm)150 電源(V)単相100 電流(A)7.8 消費電力(W)740 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)3.6 トラスコ品番378-0546 対応材質各種壁材、吹付材
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])37/45 容量(L)18 電源(V)100 消費電力(W)90 ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ450×230 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×470×500 質量(kg)17 トラスコ品番851-0828 対応材質焼肉のタレ、きなこと砂糖
1個
429,800 税込472,780
3日以内出荷

ガードがステンレス仕様、従来品と比べて耐久性能、攪拌能力大幅に向上。 フレキシャフトタイプに比べてランニングコストが安いです。
質量(kg)約4 寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×380 コード長さ(m)4 直流電圧(V)12 撹拌容量(L)2000 ヒューズ15A 定格運転時間(分)480
1台
73,980 税込81,378
5日以内出荷

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m])1300 羽根径(Φmm)165 電源(V)単相100 電流(A)9.0 消費電力(W)850 カーボンブラシ呼び番号322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152 仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg)3.2 トラスコ品番416-6612 対応材質吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

クランプで簡易取り付けできるタイプです。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。小形軽量で取り扱いが便利。数々のタンクに簡単に移動し1台で兼用可能です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。屋外タイプです。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全開外扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数そろえています。
用途化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360 羽根径(Φmm)400 出力(kW)2.2 電源(V)三相200 質量(kg)95 軸長(mm)1600 シャフト径(Φmm)32 最大撹拌容量(L)稀薄液15000 最大撹拌容量(L)中粘度5000 馬力(HP)3 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) トラスコ品番240-4397 対応材質化学工業薬品、石油化学、化粧品、乳製品、医薬工業、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、薬品
1台
539,800 税込593,780
翌々日出荷


1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

阪和化工機堅型攪拌機
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])52/62 羽根径(Φmm)1000 出力(kW)3.7 電源(V)三相200 質量(kg)220 軸長(mm)2500 シャフト径(Φmm)45 最大撹拌容量(L)稀薄液25000 最大撹拌容量(L)中粘度12000 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 高さH(mm)928 全高(mm)本体/439 トラスコ品番382-7917 対応材質あらゆる液体
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷

阪和化工機堅型攪拌機
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])88/106 羽根径(Φmm)800 出力(kW)3.7 電源(V)三相200 質量(kg)190 軸長(mm)2500 シャフト径(Φmm)45 最大撹拌容量(L)稀薄液25000 最大撹拌容量(L)中粘度12000 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 高さH(mm)877 全高(mm)本体/439 トラスコ品番382-7909 対応材質あらゆる液体
1台
979,800 税込1,077,780
翌々日出荷

阪和化工機堅型攪拌機
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])52/62 羽根径(Φmm)800 出力(kW)1.5 電源(V)三相200 質量(kg)130 軸長(mm)2000 シャフト径(Φmm)40 最大撹拌容量(L)稀薄液10000 最大撹拌容量(L)中粘度5000 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 高さH(mm)805 全高(mm)本体/767 トラスコ品番382-7887 対応材質あらゆる液体
1台
799,800 税込879,780
翌々日出荷

阪和化工機堅型攪拌機
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])88/106 羽根径(Φmm)600 出力(kW)1.5 電源(V)三相200 質量(kg)115 軸長(mm)2000 シャフト径(Φmm)40 最大撹拌容量(L)稀薄液10000 最大撹拌容量(L)中粘度5000 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 高さH(mm)805 全高(mm)本体/767 トラスコ品番382-7879 対応材質あらゆる液体
1台
659,800 税込725,780
翌々日出荷

阪和化工機堅型攪拌機
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])136/164 羽根径(Φmm)600 出力(kW)3.7 電源(V)三相200 質量(kg)175 軸長(mm)2500 シャフト径(Φmm)45 最大撹拌容量(L)稀薄液25000 最大撹拌容量(L)中粘度12000 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 高さH(mm)877 全高(mm)本体/439 トラスコ品番382-7895 対応材質あらゆる液体
1台
929,800 税込1,022,780
翌々日出荷

阪和化工機堅型攪拌機
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])136/164 羽根径(Φmm)450 出力(kW)1.5 電源(V)三相200 質量(kg)110 軸長(mm)2000 シャフト径(Φmm)40 最大撹拌容量(L)稀薄液10000 最大撹拌容量(L)中粘度5000 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 高さH(mm)805 全高(mm)本体/767 トラスコ品番382-7861 対応材質あらゆる液体
1台
669,800 税込736,780
翌々日出荷

阪和化工機堅型攪拌機
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])52/62 羽根径(Φmm)600 出力(kW)0.4 電源(V)三相200 質量(kg)49 軸長(mm)1500 シャフト径(Φmm)32 最大撹拌容量(L)稀薄液2500 最大撹拌容量(L)中粘度1200 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 高さH(mm)589 全高(mm)本体/589 トラスコ品番382-7852 対応材質あらゆる液体
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

ステンレス製温度センサー PT1000、EUROSTAR controlシリーズ用
材質AlSI 316 Ti 最高温度(℃)400 深さ(mm)最高液浸:230 アズワン品番63-5535-41 直径(mm)6
1個
47,980 税込52,778
63日以内出荷

タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全閉型扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数揃えています。
用途あらゆる液体かくはん。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360 羽根径(Φmm)350 出力(kW)1.50 電源(V)三相200 質量(kg)95 軸長(mm)1650 シャフト径(Φmm)32 最大撹拌容量(L)稀薄液10000 最大撹拌容量(L)中粘度3000 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 適合フランジ10K150A(取付用、準用) トラスコ品番382-7801 対応材質あらゆる液体
1台
449,800 税込494,780
翌々日出荷

マルチポディションでマグネチックスターラー、加熱なし、静かで強力な撹拌のための高品質DCブラシレスモーター、0~1,300rpmの可変速度制御、液体の侵入を防ぐためのステンレス鋼の天板、便利かつ安全な実験のための安定した薄型ボディ
1台
139,800 税込153,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


クランプで簡易取り付けできるタイプです。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。小形軽量で取り扱いが便利。数々のタンクに簡単に移動し1台で兼用可能です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。屋外タイプです。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全開外扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数そろえています。
用途化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360 羽根径(Φmm)350 出力(kW)1.5 電源(V)三相200 質量(kg)75 軸長(mm)1500 シャフト径(Φmm)28 最大撹拌容量(L)稀薄液10000 最大撹拌容量(L)中粘度3000 馬力(HP)2 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) トラスコ品番240-4389 対応材質化学工業薬品、石油化学、化粧品、乳製品、医薬工業、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、薬品
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クランプで簡易取り付けできるタイプです。 希薄液から中粘度まで幅広い用途でご使用いただけます。 小形軽量で取り扱いが便利。 保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。 屋外タイプです。 部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。 標準外減速比(回転数)も多数そろえています。 電源コード別売り 化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置
仕様●電源(V):三相200●出力(kW):0.09●回転数(min^-1)(50/60Hz):250/300●軸長(mm):600●羽根外径(mm):160●最大かくはん容量(L)稀薄液:250●シャフト径(mm):16●回転数(rpm)(50/60Hz):250/300●馬力(HP)1/12●羽段数:1●材質/仕上:シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:401-8890 アズワン品番67-5601-68
1台
109,800 税込120,780
14日以内出荷

用途液体(流体):塗料、インキ、オイル、接着剤、粉体:薬品、金属粉、小麦粉、粉体:樹脂ペレット、豆、米、その他:お茶の葉、比重の違う物質同士、インキ等液体の沈降分散、粒・粉等のブレンド、食品・医薬品・工業用材料等、部品・容器洗浄 材質スチール(SS400) 幅(mm)570 最大荷重(kg)25(缶を含む)
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

加圧・真空下での使用が可能です。
材質本体/SUS304、Oリング/ニトリルゴム 容量(L)1.3(総容量) 使用圧力(MPa)0.49以下 取出口(材料取出口) ボトムポート(下部)Rc3/8
1個
339,800 税込373,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業 動画あり
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360 最大撹拌容量(L)中粘度650 最大撹拌容量(L)低粘度1500 羽根径(Φmm)270 出力(kW)0.2 電源(V)三相200 材質接液部/ステンレス(SUS304) 質量(kg)15 軸長(mm)950 対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、攪拌機の固定やパイプの組立に最適です。最大Φ20mmまでの径にフィットしますので、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
適合パイプ径(Φmm)10~20 仕様蝶ねじタイプ
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM1011F
塗料が付着しにくく、はがしやすい フッ素コートのリング付ステンレスダブルスクリュー 広い用途に適した中速型 材料のはね返りを防ぐ防じんカバー 二重絶縁
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138 質量(kg)2.5 消費電力(W)860 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])1000 付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(フッ素コート/径150mm)、ステンレスジョイント(フッ素コート)、防塵カバー、ステンレスシャフト(フッ素コート/長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ねじ(フッ素コート)、両口スパナ(10×13/17×19)、ナベ小ナジ(M4×10) コード長さ(m)2.5 対応材質塗料、食品、粘度の低い壁材、粘度の高い壁材、接着剤、モルタル、セメント等 定格電流(A)9.3 スクリュー径(Φmm)リング付ステンレスダブル(フッ素コート):150 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

攪拌機が簡単に取り付けできます。(クランプ止め)内容物の確認や投入がしやすい割蓋付です。
材質SUS304 質量(kg)70 サイズ【ドレン】2S 寸法(Φ×高さH)(mm)770×774(全高:1180) ガスケットシリコン アズワン品番61-0750-53
1個
1,298,000 税込1,427,800
46日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM851
中速型・低粘度の攪拌に 二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10) 質量(kg)1.9 電流(A)6.5 電源(V)単相100 消費電力(W)610 回転数(min-1[r.p.m])850 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153 対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])850 定格電流(A)6.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])550 羽根径(Φmm)220 電源(V)単相100 電流(A)9 消費電力(W)850 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 仕様二重絶縁 付属品ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本) 質量(kg)3.7 トラスコ品番416-6621
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

攪拌機が簡単に取り付けできます。(クランプ止め)内容物の確認や投入がしやすい割蓋付です。
種別ステンレス撹拌容器 撹拌機取り付け座付、鏡面仕上げ 300L 材質SUS304 質量(kg)60 サイズ【ドレン】2S 容量(L)300 寸法(Φ×高さH)(mm)770×780(全高:1180) ガスケットシリコン アズワン品番61-0750-38
1個
899,800 税込989,780
41日以内出荷