34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)







スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L) 羽根枚数4
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルネード 撹拌機 スタンダード アズワン 動画あり
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 質量(kg)2.5 付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 回転制御スピードフィードバック制御 回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示) 外形寸法(mm)98×155×164 安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 機能正転/逆転切り換え機能 電源AC100V 50/60Hz 80VA タイプスタンダード
1台
96,030 税込105,633
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 質量(g)250 材質(シャフト)スチール 撹拌量(kg)7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

SIBATA(柴田科学)攪拌機
・DCブラシレスモーターの撹拌機です。 ・回転数に応じて3種類のラインナップを選択します。 ・ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。 ・回転中に回転方向をワンタッチで切替え可能です。 ・チャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーが開くと自動的にモーターが停止)が装備されています。
電源AC100V 50/60Hz 88VA 付属品クランプ1個、撹拌シャフトΦ8mm×495mm1本、撹拌羽根プロペラ型Φ50mm1個、接地アダプター1個 質量(kg)2.5 高さH(mm)164 モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) 機能正転/逆転切り換え チャックΦ8mm用コレット型手締め 回転制御スピードフィードバック制御 奥行D(mm)155 幅W(mm)98 回転数設定方式ボリューム設定 回転数表示方式デジタル4桁表示 安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、フェールセーフ機能
1台
94,900 税込104,390
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])550 羽根径(Φmm)220 電源(V)単相100 電流(A)9 消費電力(W)850 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 仕様二重絶縁 付属品ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本) 質量(kg)3.7 トラスコ品番416-6621
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ) SIBATA(柴田科学) 動画あり
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 ・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 ・汎用的な液体の撹拌に用いられています。 ・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。 ・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用 材質ステンレス(SUS316)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トルネード 撹拌機 タイマー付 アズワン 動画あり
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示) 安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 質量(kg)2.5 タイプタイマー付 外形寸法(mm)98×155×164 電源AC100V 50/60Hz 80VA モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) 機能正転/逆転切り換え機能 タイマ機能ON/OFFタイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)自動反転時間設定範囲:1分~99時間59分(1分単位) チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御スピードフィードバック制御
1台
103,000 税込113,300
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気ペイントコーティングのため、腐食を防ぎ、洗浄しやすい。
用途壁板の合成物、下地用塗料、防水加工の上塗り等の混合に使用。 適合機種チャック付ドリル用 材質スチール
1個
1,200 税込1,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 寸法(mm)300、ブレード:60 チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13 ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
779 税込857
当日出荷

1本
2,980 税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m])1300 羽根径(Φmm)165 電源(V)単相100 電流(A)9.0 消費電力(W)850 カーボンブラシ呼び番号322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152 仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg)3.2 トラスコ品番416-6612 対応材質吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

トルネード 撹拌機 高出力 アズワン 動画あり
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁/130℃) チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 質量(kg)3.5 付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 回転制御スピードフィードバック制御 回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示) 外形寸法(mm)98×155×164 安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 機能正転/逆転切り換え機能 電源AC100V 50/60Hz 140VA タイプ高出力
1台
111,000 税込122,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,820 税込6,402
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流線型。試料は上下の方向から吸引されます。最小限のせん断力。中、及び高回転数で使用。材質はSUS316L(R1389はPTFEコート仕様)
羽根枚数3
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
1台
121,000 税込133,100
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
仕様スタンダードタイプ●制御ソフト:無●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。 電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m 校正証明書点検・検査書
1台
109,000 税込119,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
1台
133,000 税込146,300
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
仕様コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。 電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m 校正証明書点検・検査書
1台
121,000 税込133,100
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
1台
337 税込371
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
1台
376 税込414
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
1台
376 税込414
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
1台
105,000 税込115,500
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
1台
116,000 税込127,600
18日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
1台
105,000 税込115,500
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
1台
105,000 税込115,500
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。
1台
81,900 税込90,090
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)グリスニツプル
部品名称グリスニツプル 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.79MB) 図解NoSSA-α520 走行ベルト,プロペラシャフト部品_No.8、SSA-α520 攪拌部品_No.30、SSA-α520 ホース巻取機部品_No.4、SSA-α520 ペダル部品_No.3、SSA-α520 主変速レバー,副変速レバー部品_No.19、SSA-α520 フロントアクスル部品_No.16
1個
149 税込164
7日以内出荷