3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐竹化学機械工業立形用攪拌機
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)立形で最も小さな撹拌機です。ギヤにエンプラを採用し、より高精度・低騒音・長寿命となりました。本体に特殊強化合金などを採用し、超軽量化を実現しました。サニタリー仕様ミキサーは、本体すべてにステンレスを使用しています。耐食性を向上させ、GMP(医薬品製造基準)対応としました。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窯業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。 材質シャフト・インペラ:SUS304 モーター全閉屋内形 仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業 動画あり
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360 最大撹拌容量(L)中粘度1500 最大撹拌容量(L)低粘度2500 羽根径(Φmm)310 出力(kW)0.4 電源(V)三相200 材質接液部/ステンレス(SUS304) 質量(kg)19 軸長(mm)1190 対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷