中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])52/62
羽根径(Φmm)600
出力(kW)0.4
電源(V)三相200
質量(kg)49
軸長(mm)1500
シャフト径(Φmm)32
最大撹拌容量(L)稀薄液2500
最大撹拌容量(L)中粘度1200
材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)
高さH(mm)589
全高(mm)本体/589
トラスコ品番382-7852
対応材質あらゆる液体
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
かくはん機本体にインバーターを取り付け、一体型としました。インバーターの設置が不要のため、移動タンクにも利用できます。
可搬型撹拌機にiインバーターを標準装備しました。負荷見合での運転ができるため、省エネにも貢献します。
電源(V)三相200
対応材質食品工業、油脂工業、薬品工業、塗料工業
回転数(min-1[r.p.m])36~360
関連キーワード