34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-11 品名ソフト十字(PAT)
1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷

先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-05 品名タービン
1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷

先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-04 スペース逆ねじり翼(L)も用意しています。 品名かい十字R
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-03 品名ソフト十字(PAT)
1個
999 税込1,099
3日以内出荷


羽根は、耐薬品性のPP製で、PVC被覆された鋼製の棒に取付けられています。
品番428 直径(Φmm)8 長さ(mm)350 羽根形状プロペラ状 羽根高(mm)15 羽根幅(mm)39 TGK品番198-19-63-01 アズワン品番1-9960-01
1個
3,898 税込4,288
欠品中

先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-01 品名ファン
1個
399 税込439
3日以内出荷

スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L) 羽根枚数4
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ) SIBATA(柴田科学) 動画あり
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 ・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 ・汎用的な液体の撹拌に用いられています。 ・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。 ・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用 材質ステンレス(SUS316)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


フロンケミカル3枚羽根攪拌棒
撹拌効果を増したい時に最適です。羽根角度は45°になっています。羽根の高さ調節が可能です。
材質PTFE、PEEK ロッド径(Φmm)8 翼径(mm)半径70
1本
52,980 税込58,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MSE攪拌翼 ニクニ 動画あり
ニクニMSE攪拌翼
表面積が格段に大きいため動力が分散され、マイルドで液面の波立ちが穏やかな攪拌。翼内部で流体を分割・合流して混合。粒子巻上げ・気体吸込み等、多彩な攪拌が可能。混合エレメント積層枚数の増減により循環流量調整が可能。翼内部に一様なせん断場を形成
材質SUS316 軸径(Φmm)Φ8 長さ(mm)エレメント:30 全長(mm)315 取扱説明書(0.52MB) エレメント数5
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,820 税込6,402
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

放射状の水流。試料は上下方向から吸引されます。乱流は大きく、高せん断力。粒子の破砕。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L) シャフト長さ(mm)350
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


SIBATA(柴田科学)撹拌羽根セット M型用
撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 汎用的な液体の撹拌に用いられています。
用途M-102/103/104型用 翼径(mm)(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,980 税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流線型。試料は上下の方向から吸引されます。最小限のせん断力。中、及び高回転数で使用。材質はSUS316L(R1389はPTFEコート仕様)
羽根枚数3
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(500個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(500個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーワンモータ用オプション部品です。
セット内容ファン、プロペラR、かい十字R、タービン、ボックスドライバー、撹拌シャフト(Φ8mm・L500mmナット付き) アズワン品番1-7125-42
1セット
6,298 税込6,928
翌々日出荷

・50mlカートリッジの2液硬化材料を撹拌練和して押し出します。・コア材、レジンセメント材の混錬に使用します。
用途50mlカートリッジの2液硬化型印象材料を撹拌練和して押し出します。 材質PP樹脂(ハウジング) 寸法(mm)19.5×17×57 ブルー(攪拌翼部) 質量(g)2 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000401 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,900 税込2,090
6日以内出荷

エアーを動力源とした撹拌機です。付属のニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数・トルクを制御するため、火気厳禁の場所で使用可能です。電気を使用していないため、防爆機器対象外です。セパレータユニット標準添付です。オイルレスで運転可能です。サイレンサーにより運転時も静かです。
1台
489,800 税込538,780
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・50mlカートリッジの2液硬化材料を撹拌練和して押し出します。・レギュラーボディ/ヘビーボディ/モノフェース印象材の混錬に使用します。
用途50mlカートリッジの2液硬化型印象材料を撹拌練和して押し出します。 材質PP樹脂(ハウジング) 寸法(mm)19.5×17×80 ピンク(攪拌翼部) 質量(g)3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000401 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,900 税込2,090
6日以内出荷

・小容量カートリッジや6mlシリンジの2液硬化材料を撹拌練和して押し出します。・ライトボディ印象材、コア材、レジンセメント材の混錬に使用します。・先端に適当なオーラルチップを接続して使用します。
用途小容量カートリッジの2液硬化型印象材料を撹拌練和して押し出します。 材質PP樹脂(ハウジング) 寸法(mm)15×14×37 ブラウン(攪拌翼部) 質量(g)1 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000401 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,900 税込2,090
6日以内出荷

・小容量カートリッジや6mlシリンジの2液硬化材料を撹拌練和して押し出します。・ライトボディ印象材、コア材、レジンセメント材の混錬に使用します。・先端が細くなっており単体で使用できます。
用途小容量カートリッジの2液硬化型印象材料を撹拌練和して押し出します。 材質PP樹脂(ハウジング) 寸法(mm)15×14×50 ブラウン(攪拌翼部) 質量(g)1 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000401 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,900 税込2,090
6日以内出荷

・6mlなど小容量カートリッジの2液硬化材料を撹拌練和して押し出します。・ライトボディ印象材、コア材、レジンセメント材の混錬に使用します。・先端が細くなっており単体で使用できます。
用途小容量カートリッジの2液硬化型印象材料を撹拌練和して押し出します。 材質PP樹脂(ハウジング) 寸法(mm)15×14×40 ブラウン(攪拌翼部) 質量(g)1 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000401 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,900 税込2,090
6日以内出荷

・50mlカートリッジの2液硬化材料を撹拌練和して押し出します。・ヘビーボディ印象材の混錬に使用します。・従来品に対して29%材料を節約できます。
用途50mlカートリッジの2液硬化型印象材料を撹拌練和して押し出します。 材質PP樹脂(ハウジング) 寸法(mm)19.5×17×80 グリーン(攪拌翼部) 質量(g)3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000401 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,900 税込2,090
5日以内出荷

・50mlカートリッジの2液硬化材料を撹拌練和して押し出します。・ライトボディ印象材の混錬に使用します。・従来品に対して29%材料を節約できます。
用途50mlカートリッジの2液硬化型印象材料を撹拌練和して押し出します。 材質PP樹脂(ハウジング) 寸法(mm)19.5×17×57 イエロー(攪拌翼部) 質量(g)2 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000401 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,900 税込2,090
5日以内出荷

エアモータ撹拌機 EPシリーズ。火気厳禁である実験室で安心してご使用いただけるエアーモータ撹拌機。ニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数、トルクを制御可能。サイレンサーにより消音。セパレータユニットが標準添付
付属品エアーホース、安全カバー、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)※自立タイプに2万円増しで変更可能※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル) 本体質量(kg)4.2 空気消費量(L/min)最大190(NTP) 最大出力0.3HP 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×164×223
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。ブラシレスモーターを採用していますので、モーター本体のメンテナンスは不要です。他機への影響を及ぼすノイズを出さず、受けても誤作動しにくい設計です。フリージョイント手締めチャック付きです。スタンドが必要な場合は、別途組立スタンドCSレンタル(1-7125-02-60~65)をご注文ください。
仕様ハイパワー 付属品レンタル:クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm)、攪拌翼セットFS-7 適合中低粘度用 寸法(mm)135×175×209 質量(kg)2.8 電源(V)単相100±10% 50/60Hz共用 回転数(min-1[r.p.m])20~1200 モーターDCブラシレスモーター B種絶縁(130℃) 80W 安全装置電流制限回路 電源コード(m)2(2極接地型プラグ付き) チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード・手動) 消費電力(VA)90 タイマー正逆転:5・10・20・30・45・60秒 設定切り換え可能 定格トルク(N・m)0.6 パネル回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケーター(1目盛20%) プロテクターサーマル:モータコイル温度90℃ 安全カバー
1台
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)