鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A
適合管外径(Φmm)26
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)40
厚さ(mm)3
寸法(mm)40×40×3(アングル)
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
種類L型ブラケット
釘穴(mm)Φ4.5
穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
こんなお得な商品も!

支持金具 L型ブラケット SUS304製
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチブラケット
材質/仕上ステンレス
仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)3.0
寸法(mm)40×40×3.0t
針径(Φmm)4.5
長穴(mm)10×25
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
適合フランジ厚(mm)3~16
寸法A(mm)30
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。
クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
適合フランジ厚(mm)3~16
材質ステンレス
許容荷重(kg)40
寸法A(mm)33
寸法B(mm)47
適合吊りボルトW3/8
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)8
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱用支持金具です。
用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適
材質ステンレス(SUS304)
寸法B(mm)28
仕上ヘアライン
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
プレスフォーミングで高精度です。
丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類セーフティブラケット
材質/仕上ステンレス(SUS304)
サイズ(mm)40×20×20×3.0t
長穴(mm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類三角ブラケット
材質/仕上ステンレス(SUS304)
幅(mm)40×40
板厚(mm)3.0
長穴(mm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
材質SUS304
仕上ヘアーライン
付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)対応
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35
寸法B(mm)20
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。
効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
半導体工場などで使用する一般配管用ステンレス鋼鋼管を支持する金具です。
適合(ダクターチャンネル)D15、D20、D1、D2、D3タイプ(配管用ステンレス鋼管)Φ6.35~9.52mm(外径)Φ5~10mm
立バンド用の取付足。
材質SUS304
幅(mm)25
タイプ板溶接加工タイプ
種類T足
ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)
用途H形鋼のフランジ内面にダクターチャンネルを支持する金具です。
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A
適合管外径(Φmm)27.2
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
用途ラックの子桁へセパレーターを固定する金具です。
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。
振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルトW3/8
セパレーター上側からワンタッチで固定できます。
材質ステンレス鋼
寸法A(mm)30.5
セパレーター上側からワンタッチで固定できます。
材質ステンレス鋼
取り付けは、押し込むだけです。
ケーブルを引っ掛けながら配線できます。
フランジ幅が狭い場所に取り付けできます。
材質ステンレス鋼
適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~8各6回線まで。VVFケーブル1.6・2.0×2C各6回線まで、1.6・2.0×3C各5回線まで
適合フランジ厚(mm)1.2~3.2
回線種別1~6回線
1袋(20個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。
組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
適合パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45
吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
適合吊りボルトW3/8、W1/2兼用
材質ステンレス鋼
寸法D(mm)95
許容静荷重(N[kgf])735(75)
PSプレートはパイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。
SK35-□はインサートへ押し込むだけで取付けできます。
ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。
SK910-55、SK910-110はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持金具に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
用途壁面に沿っての立上がり箇所で、支持材のダクターへ親桁を固定する支持金具です。
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして
取付穴径(Φmm)5.5×10
ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施してあります。
支持架台への取り付け時に「カチッ」と音がして、正しい施工を音でも確認できます。
表面処理ステンレス鋼(SUS)
付属品なべM6×12
適合ケーブルラック15AR
材質ステンレス鋼
寸法H(mm)149.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ