仕様樹脂パネル:ポリカーボネイト中空複層t4mm
幅(mm)1800
質量(kg)12.7
高さ(mm)1404
奥行(mm)500
フレームアルミ押出材、アルマイト仕上
色(天板)アッシュドパインL
パネル厚(mm)25
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
仕様樹脂パネル:ポリカーボネイト中空複層t4mm
幅(mm)1800
質量(kg)12.9
高さ(mm)1450
奥行(mm)500
フレームアルミ押出材、アルマイト仕上
色(天板)アッシュドパインL
パネル厚(mm)25
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥359
税込¥395
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥949
税込¥1,044
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥359
税込¥395
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
新構造・横揺れに強いマルチプルラック。新色「パールホワイト」を採用。「6点支持方式」
色(本体)ホワイト
タイプ単体
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
愛されて、15年。支持され続ける、なめらかな書きごこち、クリアで濃い黒、キレイな書き上がりはそのままに。デザインすっきりスマートになりました。
材質軸さや:リサイクル樹脂
全長(mm)142
種類油性ボールペン
方式ノック式
最大径(Φmm)11.4
線幅(mm)0.3
材質(インキ)アクロインキ
グリーン購入法適合
線の太さ極細
新構造・横揺れに強いマルチプルラック。新色「パールホワイト」を採用。「6点支持方式」
色(本体)ホワイト
タイプ連結
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
立ち姿勢作業をサポート。
立ち姿勢の続くライン作業等に従事している作業者の悩みは、腰痛や足の疲れです。
その蓄積された疲労は、生産作業に多大の影響を与えています。
作業者の疲労増加は、効率の低下やミスの発生を招くことは明白です。
作業者のための疲労軽減器具「スタンディングサポート」は、腰部を支持し、ワークから
ワークへの流れの中に「休息の瞬間」をつくり、作業効率の安定と向上をもたらします。
材質ビニルレザー、スチールパイプ・プレート
幅(mm)425
高さ(mm)770~1200、折りたたみ時:425
奥行(mm)510
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
横向用は、タフトロ開口部を横向きに取り付ける場合に使用するもので、シングルコレクタにカウンターバランサを取り付けることにより、横向コレクタとして使用できます。(タンデムコレクタにカウンターバランサを取り付けることはできませんので支持棒を2本出しそれぞれにシングルコレクタとカウンターバランサを取り付けてください)。
適合機種絶縁トロリー タフトロE形
質量(kg)1.18
種類横向用
グリーン購入法適合
1個
¥5,298
税込¥5,828
31日以内出荷
横向用は、タフトロ開口部を横向きに取り付ける場合に使用するもので、標準コレクタにカウンターバランサを取り付けることにより、横向コレクタとして使用できます。(タンデムコレクタにカウンターバランサを取り付けることはできませんので、支持棒を2本出しそれぞれにシングルコレクタとカウンターバランサを取り付けるかまたは横向用コレクタをご使用ください。)
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)1.18
種類横向用
グリーン購入法適合
1個
¥5,298
税込¥5,828
31日以内出荷
本商品は企業のデータ保存における信頼性とコストパフォーマンスを追求した法人向けNAS「ランディスク」です。24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用に加え、ユーザーから高い支持を得ているデータ保護技術「RAIDeX(拡張ボリューム)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。。安心してご利用いただける5年保証+デー復旧サービス付き※
仕様【作成可能数】共有フォルダー:400、ユーザー数:300、グループ数:100・【冗長化】方式:ソフトウエア、設定RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID0/RAID5/RAID6
電源AC100V50/60Hz、消費電力最大77W、Typ37W
対応OSWindows10/11、WindowsServer 2022/2019/2016、MacOS11~15、Android、iOS、iPadOS、ChromeOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×407×44
対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、iOS、Android端末※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。
HDD採用ドライブ:NAS専用ドライブ、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替:カートリッジ、ホットスワップ対応
使用CPUARM Coartex-A55 Quad core 1.8GHz
記憶容量(GB)2
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1
接続台数同時50台
グリーン購入法適合
拡張性USB HDD×4台、UPS対応
対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0 、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ・【通信】TCP/IP(IPv4、IPv6)
グリーンマーク認定
LAN転送規格:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
話題のエアイン 富士山消しゴムが定番化。
”消して作る"自分だけの富士山。
本来消しゴムは、間違った文字や修正したい個所を消す道具。どうせなら、『消す』を、もっと楽しくできないか?
こんな思いから、この消しゴムは生まれました。
2層構造の樹脂で構成された消しゴムが、徐々に削れていくうちに見せる姿は、まるで雄大な曲線美を描く、富士山のよう。
左右前後バランスよく消すことで、自分だけの富士山をつくることができます。
もちろん、使用している樹脂は通常のエアインと同じ配合で作っているため、消し心地も抜群です。
消しゴムに求められる『よく消える』機能と、『消す楽しみ』を同時に実現する、新しい消しゴムです。
1. いつもカドで消す感触
多孔質セラミックスパウダーの働きにより、カドで消す感触を実現
2. 消しゴム本体が折れにくい
ケースにカーブをつけたことで、消しゴム本体が折れにくい設計
3. 高い消字性能
消しゴム粒子が黒鉛粒子をしっかり包み込むから筆跡をきれいに消せる、トップクラスの消字性能
4. オールマイティな消しゴム
9H~6Bの鉛筆に対応するオールマイティーな消しゴム
5. 人気のロングセラー
1989年の発売開始から2019年で30周年を迎える、人気のロングセラー商品
軽い消し心地は学生のみならず、漫画家などクリエイターからも幅広く支持されています
グリーン購入法適合
材質本体=PVC、紙ケース=古紙パルプ配合率60%以上
色青富士
シリーズAIR-IN(エアイン)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×45×14
アズワン品番65-0600-41
入数1個
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
修正テープユーザーの不満点を改善し、使い勝手にこだわったヘビーユーザー向けの修正テープ、WHIPER SWITCH。こだわり便利機能とたっぷり15mの大容量で、ワンランク上の使い心地。直線で引いて消すだけでなく、本体を反転させると「リバースモード」に。修正箇所を確認しながら狙った文字だけを細かくキレイに修正できます。※利き手を問わない、ユニバーサル仕様。ヘビーユーザーに支持される、交換式ヨコ引きタイプ。手の中で安定して握れ、消し始めの位置が見やすい、横に引くタイプの修正テープ。たっぷり使える大容量15m巻きなのに、手のひらサイズのコンパクト設計。再筆記時にペン先で削れにくいテープを採用しているので、ストレスの無いきれいな上書きを実現します。新ミニローラーヘッド搭載だから、直進性に優れて重ね引きに強く、引き心地がスーッとなめらかです。転写時に余分な負担をかけずにテープの逆転を防止する新ラチェット構造で、テープのたるみを防ぎます。ケースを開いて交換テープを入れ替えるだけで簡単交換。機構部分を本体に残し、廃棄量を少なくしたエコ設計。※「ホワイパー SWITCH」の交換テープは「ホワイパースイッチ」本体いずれとも互換性があります。
グリーン購入法適合
テープ長さ(m)15
材質70%以上再生樹脂(アッパーケース=100%ポリスチレン(PS))
タイプ交換タイプ
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 275
本商品は企業のデータ保存における信頼性とコストパフォーマンスを追求した法人向けNAS「ランディスク」です。24時間常時稼働を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用に加え、ユーザーから高い支持を得ているデータ保護技術「RAIDeX(拡張ボリューム)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。パソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。また不要なアクセスを防ぐためアクセス可能な端末を指定することができます※1。安心してご利用いただける5年保証+デー復旧サービス付き※2
仕様【作成可能数】共有フォルダー:400、ユーザー数:300、グループ数:100・【冗長化】方式:ソフトウエア
対応OSWindows10/11、WindowsServer 2022/2019/2016、MacOS11~15、Android、iOS、iPadOS、ChromeOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×210×160
対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、iOS、Android端末※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。
HDD採用ドライブ:NAS専用ドライブ、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替:カートリッジ、ホットスワップ対応
使用CPUARM Coartex-A55 Quad core 1.8GHz
記憶容量(GB)2
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1
接続台数同時50台
グリーン購入法適合
拡張性USB HDD×4台、UPS対応
対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0 、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ・【通信】TCP/IP(IPv4、IPv6)
RAID機能RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6z(※出荷時RAIDeX)
グリーンマーク認定
LAN転送規格:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
本商品は企業データ保存における信頼性とコストパフォーマンスを追求した法人向けNAS「ランディスク」です。24時間常時稼働を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用に加え、ユーザーから高い支持を得ているデータ保護技術「RAIDeX(拡張ボリューム)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。パソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。また不要なアクセスを防ぐためアクセス可能な端末を指定することができます※1。安心してご利用いただける5年保証+デー復旧サービス付き※2
仕様【作成可能数】共有フォルダー:400、ユーザー数:300、グループ数:100・【冗長化】方式:ソフトウエア、設定RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID0/RAID5/RAID6
電源AC100V50/60Hz、消費電力最大71W、Typ33W
対応OSWindows10/11、WindowsServer 2022/2019/2016、MacOS11~15、Android、iOS、iPadOS、ChromeOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×210×160
対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、iOS、Android端末※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。
HDD採用ドライブ:NAS専用ドライブ、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替:カートリッジ、ホットスワップ対応
使用CPUARM Coartex-A55 Quad core 1.8GHz
記憶容量(GB)2
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1
接続台数同時50台
グリーン購入法適合
拡張性USB HDD×4台、UPS対応
対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0 、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ・【通信】TCP/IP(IPv4、IPv6)
グリーンマーク認定
LAN転送規格:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
本商品は企業データ保存における信頼性とコストパフォーマンスを追求した法人向けNAS「ランディスク」です。24時間常時稼働を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用に加え、ユーザーから高い支持を得ているデータ保護技術「RAIDeX(拡張ボリューム)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。パソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。また不要なアクセスを防ぐためアクセス可能な端末を指定することができます※1。安心してご利用いただける5年保証+デー復旧サービス付き※2
仕様【作成可能数】共有フォルダー:400、ユーザー数:300、グループ数:100・【冗長化】方式:ソフトウエア、設定RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID1/RAID0
電源AC100V50/60Hz、消費電力最大38W、Typ17W
対応OSWindows10/11、WindowsServer 2022/2019/2016、MacOS11~15、Android、iOS、ChromeOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160(ゴム足含む、突起部含まず)
対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、iOS、Android端末※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。
HDD採用ドライブ:NAS専用ドライブ、ドライブ数:2、HDD取替:カートリッジ、ホットスワップ対応
使用CPUARM Coartex-A55 Quad core 1.8GHz
記憶容量(GB)2
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1
接続台数同時50台
グリーン購入法適合
拡張性USB HDD×4台、UPS対応
対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0 、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ・【通信】TCP/IP(IPv4、IPv6)
グリーンマーク認定
LAN転送規格:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1、(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
・シンプルでシャープなデザイン。 フラットエッジ:ガラス面との段差をより少なくしたフラット形状で、キッチン全体の印象をよりシンプルに。シャープな印象で上質感を演出します。 ラックリングごとく:バーナーリングとごとくが一体化。セラミックコーティングを施したバーナーキャップとの組み合わせでお手入れ性を追究しました。・デザイン性とお手入れ性を両立する「つやめきガラストップ」。 キッチンが明るくなる美しいつや。表面がつるつるでお手入れ簡単。高い耐衝撃性。・業界No.1のエネルギー消費効率を誇る「スマートエコバーナー」。 効率的に熱が伝わるから今までの使い方で自然と省エネに!これまで直線に当たっていた炎を、旋回させて当てることで熱効率を向上させました。 バーナーを小径化することで、鍋底に火があたる距離が長くなり、効率的にエネルギーを使うことができます。・同時調理もスマートに。 鍋やフライパンを同時に使ってもぶつかりにくいから、同時料理のストレスを軽減。 後ろコンロで炊飯できるからおかず作りが効率よくできます。・付属のグリル専用容器「ロティプレートS」でさんまも丸ごと焼けて便利。 従来品より大きくムダのないデザインになり、調理性能が向上しました。・焼き魚以外にも便利なオートグリル機能がおすすめ。 プレートオート:ロティプレートSを使ってオート調理。「トースト・焼き魚・あたため」からメニューと焼き加減を選択します。 焼網オート:「姿焼き・切身・干物」の3種類の中からメニューを選び、焼き加減を設定するだけで、自動で焼き上がります。・グリル庫内のキレイをキープ。 ロティプレートSはグリル庫内への油はねを防止します。・お手入れもラクラク!。 食材を置くプレートはフッ素コート塗装されているので、油汚れも落としやすくなっています。
仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、炊飯機能、湯わかし機能、温度キープ、オートグリル機能、無水両面焼、つやめきガラストップ、ラックリングごとく、洗えるサイドカバー、排気口落下物ガード、感震停止機能(別売部材対応)、焦げつき自動消火機能、グリル過熱防止センサー、グリル防炎機能、レンジフード連動(※コンロ連動機能搭載のレンジフードが必要です)
付属品グリル排気口ちり受け、サイドカバー、ロティプレートS(支持台含む)、お試し用乾電池(マンガン単1形:2個)
電源アルカリ乾電池単1形-2個
グリーン購入法適合
材質(トッププレート)ガラストップ
グリーンマーク認定
・シンプルでシャープなデザイン。 フラットエッジ:ガラス面との段差をより少なくしたフラット形状で、キッチン全体の印象をよりシンプルに。シャープな印象で上質感を演出します。 ラックリングごとく:バーナーリングとごとくが一体化。セラミックコーティングを施したバーナーキャップとの組み合わせでお手入れ性を追究しました。・デザイン性とお手入れ性を両立する「つやめきガラストップ」。 キッチンが明るくなる美しいつや。表面がつるつるでお手入れ簡単。高い耐衝撃性。・業界No.1のエネルギー消費効率を誇る「スマートエコバーナー」。 効率的に熱が伝わるから今までの使い方で自然と省エネに!これまで直線に当たっていた炎を、旋回させて当てることで熱効率を向上させました。 バーナーを小径化することで、鍋底に火があたる距離が長くなり、効率的にエネルギーを使うことができます。・同時調理もスマートに。 鍋やフライパンを同時に使ってもぶつかりにくいから、同時料理のストレスを軽減。 後ろコンロで炊飯できるからおかず作りが効率よくできます。・付属のグリル専用容器「ロティプレートS」でさんまも丸ごと焼けて便利。 従来品より大きくムダのないデザインになり、調理性能が向上しました。・焼き魚以外にも便利なオートグリル機能がおすすめ。 プレートオート:ロティプレートSを使ってオート調理。「トースト・焼き魚・あたため」からメニューと焼き加減を選択します。 焼網オート:「姿焼き・切身・干物」の3種類の中からメニューを選び、焼き加減を設定するだけで、自動で焼き上がります。・グリル庫内のキレイをキープ。 ロティプレートSはグリル庫内への油はねを防止します。・お手入れもラクラク!。 食材を置くプレートはフッ素コート塗装されているので、油汚れも落としやすくなっています。
仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、炊飯機能、湯わかし機能、温度キープ、オートグリル機能、無水両面焼、つやめきガラストップ、ラックリングごとく、洗えるサイドカバー、排気口落下物ガード、感震停止機能(別売部材対応)、焦げつき自動消火機能、グリル過熱防止センサー、グリル防炎機能
付属品グリル排気口ちり受け、サイドカバー、ロティプレートS(支持台含む)、お試し用乾電池(マンガン単1形:2個)
電源アルカリ乾電池単1形-2個
グリーン購入法適合
材質(トッププレート)ガラストップ
グリーンマーク認定
質量(kg)5.7
使用温度範囲(℃)-20~+35
保護等級IP43
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
使用場所屋外・屋内
保護等級IP43
消費電力(W)165(100V)、161(200V/242V)
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
ビームの開き(°)(1/10)30
入力電圧(V)100/200~242
周波数(Hz)50/60共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
色グレイ(マンセルN6)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:500(器具外)
質量(kg)6.5
仕様電源ユニット別置形
使用温度範囲(℃)-20~+35
保護等級IP43
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)-20~+35
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP43
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)/反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)/放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.7
色グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)128.5 / (200V)127.0 / (242V)126.0
入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)60
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP43
色温度(K)5000
材質(カバー)前面カバー:強化ガラス / 保護カバー:ポリカーボネート
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V) 116.7/(200V) 118.1/(242V) 119.0
材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)15000
電球の種類LED
配光タイプ中角タイプ
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ