39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
支柱や杭が楽に打ち込める!
用途園芸支柱や防獣杭の上にかぶせて、地面に打ち込みます。 材質スチール粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(2本)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプハンドをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。 引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在! 農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
全長(mm)230 タイプ手持ち式
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプステップをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。 引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在! 農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
用途農業用パイプの抜き差し作業に最適工具! 耐雪ハウスの大型パイプや、栽培用大型支柱(長いも支柱や、りんごのわい化支柱など)、防風ネット用支柱などの差し込みや引き抜き作業にご利用いただけます。 全長(mm)340 質量(g)1500 タイプ足踏式 適合パイプ径(Φmm)19~32(2段切換式) 主な用途小~中型パイプ用
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

テコの原理で支柱の抜き差しがとてもラクに出来ます。
寸法(cm)約19×9.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大変な杭打ち作業が楽らく簡単に。長い杭でも打ち損じが無く一人でも杭打ちができる。
材質スチール
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

頭部にステンレス製キャップを装着。固い地面への打込みにも十分耐えます。 頭部のキャップには、水の侵入を防ぐ防水ラバー付き。 表面は鋼管を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。作物をいためません。 全面に独自の突起。誘引に便利です。 農薬・肥料にも侵されにくい。 耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途花卉のネット栽培に。 果樹・樹木の倒れ防止に。 各種柵用として。
1セット(10本)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

すべりいにくいハンドルとフットバーで作業効率UP。
用途園芸ポール、ビニールハウス、杭、冬囲いの下穴空けに。 寸法(mm)345×900×30 材質(本体)鉄<焼付塗装>、(グリップ)ミラストマー
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファームガーデン猪ネット用支柱
上部に金属キャップ付きなので木槌や金槌での打ち込みも安心。
用途ネット張り用支柱 長さ(cm)150 径(Φmm)25 ブラック 材質塩化ビニール、スチールパイプ
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。 両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。 表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。 農薬・肥料に侵されにくい。 軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。 竹のように前加工の必要がありません。 耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引 菊・カーネーション・観葉植物等の花卉 梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
1セット(50本)ほか
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

土中への打ち込み用剣先キャップとして使用します。
仕様ガーデンアグリパイプ用トンガリキャップ トラスコ品番855-1529 材質ABS樹脂 2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
99 税込109
当日出荷

ファームガーデンネット支柱 5本パック
ロープ取り付けに便利な十字キャップ付き、ヘッド部と先端部に強化加工を施し木槌や金槌での打ち込みも安心。
用途ネット張り用支柱 長さ(cm)130 径(Φmm)20 材質塩化ビニール、スチールパイプ
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRP支柱20型×90cmとFRP支柱14型×90cmを連結して延長できます。
用途猪・鹿対策兼用、電気柵用支柱延長セット セット内容ステンレスフック14型(個):3、ステンレスフック20型(個):2、支柱延長フック(個):2、FRP支柱14型×90cm(本):1、FRP支柱20型×90cm(本):1 対象動物猪・鹿
1セット
998 税込1,098
7日以内出荷

サンエーモーラー
粘土質などで土が固いときの下穴掘りや、スティック肥料の打込みなど施肥穴の下穴あけには、モーラーをご利用ください。
用途柔らかい畝から堅い庭園まで簡単穴あけ。 堅くてパイプが入らない所の下穴あけ器。
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

園芸用の鉄パイプを抜いたりさしたりする時に使用します。
直径×長さ(mm)25×230
1本
6,698 税込7,368
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファームガーデン鹿ネット用支柱
上部に金属キャップ付きなので木槌や金槌での打ち込みも安心。
用途ネット張り用支柱 長さ(cm)210 径(Φmm)25 ブラック 材質塩化ビニール、スチールパイプ
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ファームガーデン猪鹿ネット用支柱
上部に金属キャップ付きなので木槌や金槌での打ち込みも安心。
用途ネット張り用支柱 長さ(cm)180 径(Φmm)25 ブラック 材質塩化ビニール、スチールパイプ
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ガードレール支柱の打ち込みほか松杭、単管パイプ、鋼矢板や鋼管基礎打ちなど、多くの現場で力を発揮します。
用途道路工事の現場やフェンス、牧場・果実園の杭の設置など。
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部にステンレス製キャップを装着。固い地面への打ち込みにも充分耐える。頭部のキャップには、水の浸水を抑える防水ラバー付き。鋼管の表面は耐候性が高く、環境にも配慮した特殊オレフィン系樹脂をコーティング。誘引に便利な突起を前面に採用。農薬・肥料にも侵されにくい。
用途花卉のネット栽培に。果樹、樹木の倒れ防止に。各種柵用に
1セット(10本)
15,900 税込17,490
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
材質スチール 適合管径(Φmm)48.6 質量(g)100 寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

パイプを引き抜く引き抜き力350kg。 しっかりと地面に立ったビニールハウスや支柱のパイプは、いざ撤収するときには非常に抜きにくく、大変な重労働を強いられます。 パイプ抜き器「ぬい太郎」はテコの原理を利用していますので、少ない力で大きなパワーを発揮します。 長期間立てたままで土中に固くささっているパイプでも、立ち作業で楽に引きぬくことができ、腰への負担が軽減されます。 ビニールハウス用品、パイプ支柱、アーチパイプにご利用いただけます。
用途パイプハウスの撤去や支柱抜き。 質量(kg)4.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×16×123 適合パイプ径(Φmm)13~32
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等 材質スチール 長さ(mm)1500 質量(kg)約1.9 直径(Φmm)14 表面処理粉体焼付塗装
1束(5本)
3,398 税込3,738
当日出荷

土中への打ち込み用キャップとして使用します。
仕様ガーデンアグリパイプ用打込みキャップ トラスコ品番855-1528 材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
189 税込208
当日出荷

頭部がフラット面で、打ち込みしやすく、シートに刺しやすい四方トゲの形状です。強化プラスチック製で、衝撃性・耐薬品性に優れています。防草シートにしっかりと刺さり、抜けにくい杭です。
用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。 トラスコ品番855-5884 材質ポリブレチレンテフタレート(PBT) 質量(kg)1 ブラック 直径×長さ(mm)50×150 2018年トラスコ掲載ページ6 1664
1セット(50本)
1,598 税込1,758
当日出荷

ロープスティック グリーンクロス 動画あり
地面に打ち込み、ロープやネットフェンスを張るための支柱です。 約1m位の高さに二段目のロープをかけるフックがあります。
用途立入禁止区域や工事現場等の安全確保等 直径(Φmm)12 長さ(mm)1500 材質鉄製(塗装仕上げ) 質量(kg)1.4 寸法(Φmm×m)12×1.5 アズワン品番64-6554-25
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Φ48.6の単管の端に取り付けるだけで、打ち込み時の単管の傷みを減らせます。
材質スチール 適合管径(Φmm)48.6 質量(g)140 寸法(Φ×高さH)(mm)52×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

グリーンクロス鉄ピンΦ12×L1500mm
地面に打ち込み、ロープやネットフェンスを張るための支柱です。ロープを止めるフックがL字になっており、取付やロープの回収が楽に行えるようになっています。最上部と中央付近にフックがあるので、2段でご使用頂けます。打ち込みやすいように上部の頭を大きくしています。
用途立入禁止区域や工事現場等の安全確保に。 長さ(mm)1500 寸法(mm)フック位置:上部から20、上部から580(2カ所) 茶(塗装) フックL型、2数 直径(mm)本体:12 フック内径(Φmm)20
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

タイガー(防獣)ゲートパイプ38
出入口部分の地面に打ち込みます。 扉となるFRP250支柱を打ち込んだパイプに抜き差しして出入口を開閉します。
1個
819 税込901
3日以内出荷

タイガー(防獣)ゲートパイプ31
出入口部分の地面に打ち込みます。 扉となるFRP185支柱を打ち込んだパイプに抜き差しして出入口を開閉します。
1個
549 税込604
3日以内出荷

電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカーを打ち込むためのアダプターです。ハンマーで打ち込むよりも数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。その他、アース棒や、農業用パイプ等の打ち込みにもご使用いただけます。
用途・異形鉄筋及び差し筋アンカーのD19・D22の打ち込み作業 。・ビニールハウスで使用する農業用パイプの22.2Φ、25.4Φの打ち込み作業 。・防獣用パイプ支柱25.4Φの打ち込み作業。・その他園芸支柱等の打ち込み作業 寸法(mm)18×270 内径(mm)27 関連資料SDS-max軸適合機種例(0.22MB)
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカーを打ち込むためのアダプターです。ハンマーで打ち込むよりも数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。その他、アース棒や、農業用パイプ等の打ち込みにもご使用いただけます。
用途・異形鉄筋及び差し筋アンカーのD19・D22の打ち込み作業 。・ビニールハウスで使用する農業用パイプの22.2Φ、25.4Φの打ち込み作業 。・防獣用パイプ支柱25.4Φの打ち込み作業。・その他園芸支柱等の打ち込み作業 寸法(mm)17×270 内径(mm)27
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

25mm支柱を打ち込むためのボルトです。
用途獣害用・園芸用支柱打ち込み用ボルト 備考10.9六角ボルト M20×150×55
1個
359 税込395
3日以内出荷

安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
用途テニスの審判椅子逆上がり補助器具工事用看板など。 形状(mm)(固定)径10~30 レンチ17
1セット(4本)
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D-Φ40x250xR 大型犬用リング・フレペグ フレペグ 動画あり
安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
用途フランジを付けることで、横に引っ張られても軸は緩みません。大型犬、ポニーなど。 仕様抜け方向の強さkg:180 固定方法リード レンチ24
1本
19,980 税込21,978
12日以内出荷

安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
用途季節などの催し物や防災拠点など、先端部分をキャップに取り替えれば、同じ場所で使用できます。
1セット(4個)ほか
11,980 税込13,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

R-Φ60x650xR44 レッカー用 フレペグ フレペグ 動画あり
安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
用途周りにワイヤーをかける場所がないときに使用。 耐荷重(kg)1000
1本
219,800 税込241,780
12日以内出荷

テント用フレペグ フレペグ 動画あり
安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
用途テントやタープなど様々な用途に使用可能。
1セット(6本)ほか
35,980 税込39,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サッカーゴール用 フック型・フレペグ フレペグ 動画あり
安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。 ゴールのフレームに合わせた形状になっています。
レンチ24
1セット(4本)
67,980 税込74,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の片手鍬よりも一回り大きく、ハードな作業に使用できる片手鍬です。片手鍬でありながら普通の鍬のようにも使える大型タイプです。支柱や根止め、マルチ押さえなどを打ち込めるハンマー機能付です。斜め研磨加工しているので食い込み抜群です。
用途土起こし、穴掘り。 材質頭:S45C 柄:椎 質量(g)430 タイプ3本爪 板厚(mm)3.2
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷