こんなお得な商品も!

ラチェット式ステンレスバンド
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類締付金具付
材質ステンレス
Uバンドは、壁面に支柱付きの道路反射鏡を直接固定する場合に必要な金具です。
用途カーブミラーの設置に。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。
用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ラチェット式締付金具付
取扱説明書(1.4MB)
デコレ・スマート・アーチの支柱交差の連結に。
材質スチール
色ブラック
アズワン品番64-9104-65
1パック(10個)
¥399
税込¥439
6日以内出荷
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。
適合径(Φmm)114.3
厚さ(mm)2.3
規格NHK適合品
寸法b(mm)38
ボルト径d1(mm)M12×25
ボルト径d2(mm)M12×90
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。
材質SUS316
幅(mm)4.6
厚さ(mm)0.25
色白銅
使用温度範囲(℃)-80~538
引張強度(N)600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
色ベージュ
用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。
規格北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
付け外し自由自在!。繰り返し使えて経済的
用途つる・茎の支柱止めに
材質PP
用途支線、アームタイの取付けに。
メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。
規格JR標準仕様品
面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。
支柱同士を自由な角度で固定できる。
異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。
園芸支柱用の連結バンドです。
支柱同士を十字にクロス固定するのに便利な商品です。
用途園芸支柱十字固定用
材質鉄線+メッキ
色シルバー
DX製品をポールや柱、カーポートの支柱、ベランダの手すりなどに取り付けるためのプレートです。製品取付用樹脂プレートと固定用ステンレスバンドの2本セットです。円柱は直径250ミリまで、角柱は外周800ミリまでに対応します。屋外用。
用途取り付け用プレートとステンレスバンドを用いてポールや柱、カーポートの支柱、ベランダの手すりなどに施工可能
仕様外観図:DSLDZ01C(71443)
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。
バンド幅(mm)12.7
材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.6
ボルト(mm)(6角)7.8mm
ホース連結部分の固定に最適です。ホース連結部分の固定に使用します。
用途ポンプパーツ。
材質輪の部分:ステンレス
材質(ボルト)鉄
支柱を壁面に固定するUバンドです。支柱1本に2ヶ以上使用してください。
用途ミラーオプション
材質鉄
規格Φ89.1用
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
畑・果樹園・牧場・ゴミ置場・その他、害鳥の被害場所にカラスを寄せ付けません!。帯状のヒモをひねるとラセン状の輪がいっぱいでき、その輪がギラギラ異様な乱光線を放ち、カラスが怖がります。竹竿や農業用支柱などに結束バンドで固定すれば、樹上にも簡単に設置できます。
用途畑・果樹園・牧場・ゴミ置場・その他にカラスを寄せ付けません!
材質(本体)ポリエステル
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
初めてのヒュームコレクターに最適!
高すぎず、低すぎず。
作業しやすい高さ設計。
縦長なので狭めの通路にも置きやすい!
ホースの接続部を本体内に設計することで、本体天板がホースの支柱代わりに。
バンドで固定しないことで360度回転を可能に!
縦長の”見え窓”で内部の状態を見える化!
ちょっとした異常をすぐに発見!
最大風量(m3/min)10
電源(V)単相100(50/60Hz)
騒音値(dB)70
吸入口径(Φmm)124
付属品硬質ダクトホースΦ125(1.5m)/ダクト口元カバー付き
消費電力(W)200
最大静圧(Pa)1100
質量(kg)72
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×713×937
方式【捕集】アルミデミスター+難燃性不織布フィルター
性能【捕集】粒子径1マイクロメートル以上 99%以上
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度(%RH)80以下
安全装置異常温度検知(サーモスタット)
防火性能アルミデミスター積層体
仕様【操作・表示】運転/停止/異常ランプ(温度検知)
1台
¥689,000
税込¥757,900
3日以内出荷
スクリュー式裏ぶたの開閉の際、時計を固定。 。 バンドが付いたまま時計を固定できます。 時計形状に合わせ、両サイドの支柱幅が自由に変更可能です。 時計を固定することにより確実な開閉が可能です。
寸法(mm)108×97×50
質量(g)395
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
省スペースで設置可能な奥行薄型の壁寄スタンド
ディスプレイとオプション(棚板・化粧パネル・カメラスタンド・CPUホルダー)が本体支柱の自由な高さに取り付け可能
棚受けレールの裏側に付属の結束バンドで配線を固定
ディスプレイとオプションの取り付けが35mmピッチで調整可能、棚受レールには高さ調節に便利な目盛り付
引っ掛け+脱落防止用の固定金具でしっかり固定
床と壁の両方向にアジャストし安定性と安全性を確保
仕様ディスプレイ・オプションの取り付けが35mmピッチで調節可能※本製品は必ず壁に寄せて設置してください。
付属品ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本
質量(kg)約14.5
耐荷重(kg)80(※取付モニター/ディスプレイ:40以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)718×416×1621
アズワン品番64-7705-03
対応インチサイズ~65V型
関連資料(0.26MB)
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
新たな空間でブドウや藤棚を!
ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。
支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。
安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質(樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
LEDライトと獣害ライト固定ホルダーがセットになりました。すぐに取り付けできるナイロン製結束バンド(長さ250mm)付きです。
仕様●メーカー:ミツギロン●型番:EG-79●商品名:アニマルパンチ・ホルダーセット●サイズ(W×D×H)mm:本体/80×80×141、ホルダー/54×77×40●重量(g):160●電源:ニッケルカドミウム単3形蓄電池●材質:本体/PC、PP、ABS ホルダー/PE 結束バンド/ナイロン●光源:超高輝度発光ダイオード(青1個、赤2個)●支柱適用サイズ:Φ10~54mm●付属品:固定ホルダー、結束バンド(250mm)×2●連続点滅時間(満充電時):150時間●電池交換不可
アズワン品番65-3899-98
1組
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
T字形杖、握りが持ちやすく力をこめやすいT字の形をした杖です。ある程度腕に力のある方に向いています。
仕様●SGマーク●耐荷重:80kg●握り:特殊合成樹脂製●支柱:アルミニウム合金製22/19(Φ)mm●全長:720~970mm(ピッチ25mm)●重量:約360g●カラー:握り/茶色、支柱/ブロンズ●付属品:バンド●注意・お願い●▼※使用前に、プッシュボタンが所定の穴から完全に出ているか必ず確認し、ふれ止めナットを軽く右に回して固定してください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8080-28
1本
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
関連キーワード