特殊な改ざん防止機能により、改ざんを防止するテープです。262040はテープ側にメッセージが現れ、262041は被着体側にメッセージが現れます。
幅(mm)20
質量(g)50
長さ(m)10
未開封証明用セキュリティーテープ。
貼った状態でSECURITY TAPEの文字が表示されています。剥がすと被着体にOPENED VOIDの文字が残ります。
仕様(文字内容)OPENED VOID赤転着タイプ
寸法(mm)50幅×50m×0.08
質量(g)250
日本緑十字社品番262042
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
未開封証明用のセキュリティーテープで、改ざんやラベルの再使用、製品の荷抜きなどを防止します。剥がすと被着体にメッセージを残します。
用途改ざん防止にラベル再使用の防止に製品の荷抜き防止に。
トラスコ品番249-2717
材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.08
色黄
長さ(m)50
取付け方法貼付タイプ
表示内容OPENED VOID
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
テープを剥がすと、「切り取り・改ざん厳禁」等の文字が残るようになっています。
用途個人宅配物の封緘、封印用
領収済シール
その他、いたずら、盗難防止を目的とした多様な用途にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
開封が一目で分かるテープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。
アズワン品番4-455-01
1巻
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
改ざん防止に。ラベル再使用の防止に。製品の荷抜き防止に。
用途ご使用の前に目立たないところでテストをして下さい。
材質PET
幅(mm)20
色赤
取付貼付タイプ
長さ(m)10
表示内容OPEN VOID
改ざん防止に。ラベル再使用の防止に。製品の荷抜き防止に。
用途ご使用の前に目立たないところでテストをして下さい。
材質PET
幅(mm)20
色青
取付貼付タイプ
長さ(m)10
表示内容OPEN VOID
一度貼り付けると剥がした際に基材破壊がおきて剥がしたことがわかります。手で切れるようにカットが入っています。(テープカッターでも切れます。)両サイド各7mmずつノープリントゾーンがあります。ここは触っても青いテープが付着しません。
長さ(m)50
はがすとシールに「開封済」の文字が浮き出るので、開封したことが判別できます。
機器などの無断使用防止、扉やふたの開封を防止して情報の漏洩を抑止します。
はがした跡が残らないため、備品などに直接使えます。
一度はがすと、貼りなおしても浮き出た文字は消えないため、すぐに分かります。
ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。
坪量(g/m2)175
厚さ(mm)0.14(シールのみ:0.08)
サイズA6
ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質塩化ビニール(PVC)
質量(g)19
取付方式貼付タイプ(粘着シール)
テープタイプなので、はさみ等で好きな長さにカットできます。(テープは剥離紙つきです)。はがすとテープに「開封済」の文字が浮き出るので、一目で開封したことが判別できます。一度はがすと、貼りなおしても浮き出た文字は消えないため、すぐに分かります。ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。表面がマット加工のため、油性ペンで書き込みもできます。
用途瓶や各種ケースなどの封緘や扉、LANポートなどの開封検知・使用防止にも使えます。「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧:薬事法)」による。薬瓶などの開封確認にも最適です。機器などの無断使用や、扉やふたの開封を防止して、情報などの漏洩を抑止します。システム導入して管理するより、一目でわかる判別性もありコストも断然かかりません。はがした跡が残らず、きれいにはがせるため、備品などに直接使えます。
長さ(m)10
厚さ(mm)0.08(シールのみ)
材質PET
はがすと【VOID】の文字が浮き出るので、開封が一目で確認できます。一度はがすと、貼り直し不可。
用途資料の不正開封、不正使用、改ざん防止に。
材質PET
色シルバー
入数(枚)100
はがすと「VOID」(無効)の文字が現れるので、開封したことが判別できます。
台紙にミシン目が入っているので、返送用の封かんシールとしても便利です。
紙製の封筒でも、開封時に表面を傷めません。
プラスチックにもお使いいただけます。
開封後「VOID」の文字が不要の場合は、消しゴムなどでこすると、はがすことができます。
紙厚(mm)0.15
坪量(g/m2)176
ラベル厚(mm)0.1
郵便番号欄なし
テープあり(付属)
窓枠なし
開封が一目で分かる
テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPENVOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。
材質PET
寸法(幅Wmm×長さLm)24×50
アズワン品番4-455-02
1巻(50m)
¥1,840
税込¥2,024
当日出荷
ラベルをはがすと「開封済」の文字が現れます。
用途プラスチックケースなどへの使用に適した強粘着タイプ。未開封の確認、開封防止対策、改ざん防止対策などに。
厚さ(mm)0.16(ラベルのみの厚さ:0.07)
色シルバー
面付12面
坪量(g/m2)190
サイズ(mm)はがき(ラベルサイズ:40×20)
1パック(10枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
のり残りしない為、対象物を汚しません。7桁の固有番号が印刷されている為、薬品や保管庫の開封・未開封が管理できます。安全に管理できます。
用途シールを剥がすと「OPEN VOID」と白色の文字が浮き出てくる改ざん防止用の封印シールです。
アズワン品番3-9510-01
1袋(100枚)
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。シール本体に開封跡が残ります。剥がすとシール面に模様が浮かび上がります。
用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。電子機器など。
色レッド
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
改ざんを防止します。
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)8
テープ地色白
文字色黒
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 090
1巻
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
袋とじが簡単にできる製本テープです。
改ざん防止にも。
色白(白色度80%)
テープ長さ(mm)332
材質基材:上質紙、粘着紙:アクリル系
はがそうとするとボロボロと壊れてはがせないシールです。
跡が残って開封したことが判別できます。
ボールペンなどで、メモを書き込めます。
封筒などの紙、ガラス、プラスチックなどにご利用ください。
用途2面はダンボール等に、5面は長形3号・6号の封筒に。
厚さ(mm)0.27(ラベルのみの0.10)
ラベルサイズ(mm)100×20
坪量(g/m2)335
面付5
アズワン品番64-8850-35
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)105×148(A6)
1冊(10シート)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
HPEStoreEverMSLテープライブラリは、データバックアップ、データの長期保管、災害時復旧において幅広く使用されています。バックアップを自動で行う事により、IT管理者の工数を削減するだけでなく、人的ミスを削減し大切なデータを確実に保護します。最も信頼性の高いLTOUltriumテープドライブを搭載し、暗号化機能、改ざん防止機能により、法令順守にも対応。MSLライブラリは、管理者の視点に基づき設計を行い、HPE独自のWebベースリモート管理機能により世界中のどこからでも管理が可能です。またバーコードリーダー機能により、ライブラリがメディアの管理を行います。さらに、設定可能なメールスロット、取り外し可能なメディアマガジンにより管理者の作業を容易にします。幅広いラインナップにより、最大360TB(圧縮時)、144TB(非圧縮時)のデータバックアップに対応可能です。
容量(TB)最大360 (2.5:1 圧縮時)、最大144 (非圧縮時)
仕様ドライブ:LTO7 Ultrium 15000、LTO6 Ultrium 6250、LTO5 Ultrium 3280、LTO5 Ultrium 3000、LTO4 Ultrium 1760、最大4台をサポート、シャーシ:2U
機能暗号化機能:AES256ビット(LTO4Ultriumドライブ以降)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(最小)48.0×80.6×8.7
インターフェイスホスト:8Gb/s(または4Gb/s)ファイバーチャネル、6Gb/s(または3Gb/s)SAS
データ転送速度最大2.16TB/時(非圧縮時)
スロット数(個)24
1台
¥509,800
税込¥560,780
5日以内出荷
関連キーワード