7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ長さS(mm)40.0 表面処理ユニクロ 仕様クロムフリー ねじ径d4.8 頭径D(Φmm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.0 ドリル長さk(mm)10.0 ドリル幅dk(mm)3.4
1箱(200個)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!! 鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)251 質量(kg)1.18 穴径(Φmm)(推奨エアーホース)10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.41 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1箱(80個)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端ローレット採用により、仮設スレート屋根の切削時の摩擦抵抗を軽減し「新設鋼板屋根の巻上げ防止」&「施工性UP」。ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくい!
用途住宅屋根改修(カバー工法) 材質 呼び径4.5 表面処理三価クロメート 頭部高さ(mm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)4.5
1箱(150本)ほか
1,700 税込1,870
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端ローレット採用により、仮設スレート屋根の切削時の摩擦抵抗を軽減し「新設鋼板屋根の巻上げ防止」&「施工性UP」。ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくい!。縦茅葺屋根の施工時など、頭部の高さが低く部材への干渉を最小限に抑えます。
用途住宅屋根改修(カバー工法) 材質 呼び径4.5 表面処理三価クロメート 頭部形状 頭部径(Φmm)10 頭部高さ(mm)1.2 ねじの呼びM4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)4.5
1箱(150本)ほか
1,700 税込1,870
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打ち込み性能、引き抜き性能ともに抜群。スレート改修用無塵工法ビス。引き抜き保持力は金属タルキ(ハット型鋼で1.2mm)で330kg!(社内実験値)。
用途スレート改修用 材質スチール、SUS304ステンレスキャップ 仕上ステンレスキャップ(三価ユニクロ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)
7,298 税込8,028
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)