131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放射温度計 HIOKI(日置電機) 動画あり
危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。 温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。 温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。 機能連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ 質量(g)256 電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×119×172 温度表示0.1℃(最小) 放射率0.10 ~ 1.00 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定 動画あり
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)185×46×143 電源単4アルカリ電池2本 精度±2%または±2(数値の高い方を適用) 電池寿命(時間)連続使用14 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1セットほか
28,980 税込31,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すばやく表面温度を測定出来ます。 測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。 温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
用途冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。 材質(本体)ABS樹脂 電源9V乾電池6F22(006P) 波長(nm)650 距離係数D:S=10:1 出力(mW)1以下 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
測定範囲(℃)-34~356 測定精度±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき 分解能0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外 測定波長(μm)8~14 検出素子サーモパイル 温度係数±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき 放射率設定0.95、0.70、0.30より選択
1セット
44,980 税込49,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非接触で測定できる放射温度計です。 耐衝撃タイプです。 温度変化が読み取れるカラーバー表示付です。(最高最低温度表示時) 測定範囲が分かりやすいデュアルレーザーポイント機能付す。 バックライト機能付です。 測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。 HOLD測定モード・LOCK測定モードが選べます。 温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示できます。 HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーと表示でお知らせします。 三脚取付ネジ穴付です。三脚に取り付ける事で定点計測が可能です。
放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95) 質量(g)252 寸法172×46×119mm 出力1mW以内(JISクラス2) 電源単4アルカリ乾電池 2個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-60~760 精度0~760℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -60~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃ 使用温度(℃)0~50 距離係数30:1 オートパワーオフ無操作状態で約60秒後 電池寿命連続使用7時間(レーザーポイントを使用しない場合 連続使用30時間) レーザー波長(nm)635~660 取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ) シンワ測定 動画あり
コンパクトタイプ。 防塵・防水構造。 測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
測定精度0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃ 仕様デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ 質量(g)180(電池含) 電源単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-60~550 本体寸法(mm)144×43×117 使用温度(℃)0~50 測定方式HOLD測定/LOCK測定 分解能(℃)-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃ 放射率0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95) 距離係数D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径) 電池寿命(連続時間)14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140) 防塵防水性能IP54 モードHIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度 表示サンプリング(秒)1 出力(mW)1以内(JISクラス2) レーザー波長(nm)650(平均波長) 温度表示方式デジタル 特性防塵・防水 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISK8700Ⅱ 放射温度計 レーザーマーカー付き 校正証明書付 アズワン 動画あり
測定ポイントを確実に測定するレーザーマーカー付きです。 すばやく表面温度を測定できます。 測定した温度指示値を約5秒間自動的にホールド(固定)します。
放射率0.95固定 付属品キャップ(ストラップ付き)・レザーケース・ビニールカバー 寸法(mm)41.5×160×65 質量(g)約140 電源9V乾電池6F22(006P)(テスト用付属) 測定範囲(℃)-20~+315 測定精度-20~+100℃/±2℃、+101~+315℃/±2%rdg(条件測定環境温度23±5℃・放射率0.95黒体炉校正時) 分解能(℃)1 応答時間0.5秒 距離係数D:S=8:1 検出素子サーモパイル アズワン品番1-6078-01-20 校正証明書一般校正
1台
27,700 税込30,470
14日以内出荷

1500℃まで測定可能。PS/Cマーク認定商品。レーザーマーカー付き。バックライト、レーザーマーカー付き。放射率設定変更可能。上限/下限温度アラーム機能付き。最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付き
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理 仕様上限、下限アラーム/-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/50:1レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下 質量(g)約385(電池含む) 電源単4形乾電池2本 最小表示0.1℃(-60~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲) 測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=50:1 測定精度放射温度計(周囲温度23℃±3℃)/±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外。熱電対温度計(周囲温度23℃±3℃)/±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×197×203 使用レーザークラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下 電池寿命(時間)約12以上(連続使用時、アルカリ電池使用) 放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95) 応答速度約1秒(90%) 入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接ふれないスピード測温約1秒 レーザーポインター付き 最大/最小/平均/DIFホールド付き 表示分解能0.1℃
測定範囲(℃)-60~+500 分解能(℃)0.1(-9.9~199.9)左記以外1 精度±2%または、±2℃どちらか大きい方 放射率0.95(固定)D:S=12:1 電源単4電池×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×72×175 温度表示方式デジタル 測定範囲(cm)約30 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放射温度計 モノタロウ 動画あり
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検 測定範囲(℃)-50~500 付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個 質量(g)145(電池含む) 電源9V角型乾電池×1個 測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5 分解能(℃)0.1 放射率0.95固定 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm) 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.9MB) 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定。防滴型IP54相当。測定範囲は放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)。オートパワーオフ機能付き
用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に 、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に 測定範囲(℃)放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃ 測定範囲D:S(距離:測定範囲)=2.5:1 質量(g)約94(電池含む) 電源CR2450形リチウム電池1個 最小表示0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(他の測定範囲) 測定精度放射温度計/±2%または±2℃のいずれか 大きい方の値。 中心温度計/±2℃(-33℃~-5.1℃)、 ±1℃(-5℃~+100℃)、 ±1%(+100.1℃~+220℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×165×24 センサー寸法(mm)Φ3×長さ110 電池寿命(時間)約30(連続使用時) 放射率設定範囲0.10~1.00まで0.01刻みで設定(変更)可能(初期設定は0.95) 応答速度放射温度計/約1秒、中心温度計/約10秒 防水性IP54相当
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放射率可変可能(0.10~1.00) 高確度D:S比=20:1 オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF) 最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付 暗所での作業も容易なバックライト付 -60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
仕様(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下 付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書 質量(g)約170.0(電池なし) 電源単4型電池2本 測定範囲(℃)-60~+760 精度読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう 表示分解能0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175.2×71.9 電池寿命(時間)約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時) 測定範囲(cm)約30 応答速度約1秒 レーザー波長(nm)635~660 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プローブ付で食品などに刺して使えます。防水・防塵仕様(IP54)です。放射率調整が可能です。
用途触れても触れなくても使用できる温度計 放射率0.1~1まで調節可能 材質本体:プラスチック 寸法(mm)165×46×20 質量(g)92 電源リチウム電池CR2450×1個 測定範囲(℃)放射:-33~220、プローブ:-33~220 精度(℃)放射:±2%または±2℃(数値の高い方を適用)、プローブ:65℃以上±1%、-5℃~65℃±0.5℃、-5℃以下±1℃ 電池寿命(時間)連続使用40 距離係数D:S=2.5:1(D=距離、S=測定範囲直径) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防塵防水 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
仕様レーザーマーカー付き●最小単位(℃):0.1●精度:±3℃(-40.0~-20.0℃)●スポット比(距離:測定範囲):10:1●機能:オートパワーオフ・表示温度自動固定(6秒)●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:46×78×160mm●重量:約157g(電池含む)●付属品:キャップ(ストラップ付き)、ビニールカバー、レザーケース●コード番号:8264-00●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-40~250 放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え) アズワン品番2-7269-01-20 校正証明書一般校正
1台
29,980 税込32,978
14日以内出荷

検査成績書付き。 60mm浸没線付。
全長(mm)300 径(Φmm)6 浸没線(mm)60 目盛(℃)0.2 設置方式浸没60mm 校正証明書付き
1本
13,980 税込15,378
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非接触にて温度を測定でき、食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択、表示温度が自動で固定するなど、食品温度測定に最適な機能を搭載しています。 オートパワーOFF機能、自動ホールド機能付です。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。
放射率0.98、0.92、0.85 付属品ハンドストラップ(センサキャップ付き) 1個、本体ビニールカバー 1枚、レザーケース 1個、取扱説明書 1部、9V形電池 1個 質量(g)157 電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属) 測定範囲(℃)-40~250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×78×160 温度表示(最小)0.1℃ 測定対象食品 比率距離対測定範囲比(D対S)/10対1 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面温度測定に加えて、気体の温湿度測定が可能 プラント設備の保全やビル・住宅の温湿度管理に最適です。 校正証明書付き。
仕様【温度本体精度】±2.5℃(-30~-20.1℃)、±1.5℃(-20~-0.1℃)、±1℃(0~99.9℃)、±測定値の1%(その他の範囲) 【温度放射率】0.10~1.00(設定可能)【湿度本体精度】±2%rh セット内容本体、単3電池×3、CD-ROM(シリアルナンバー表記)、USBケーブル(シリアルナンバー表記)、収納ケース 寸法(mm)193(H)×63(W)×166(D) 質量(g)514 電源単3形アルカリ乾電池3本(連続使用25時間、レーザー・バックライト無し) 温度測定範囲(℃)-30~ +600℃ メモリー200測定値データ 温度分解能(℃)0.1℃ 湿度測定範囲0~100%rh
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レーザーポイント機能付です。 消費生活用製品安全法(PSC)適合品です。 測定レバーを引くだけの簡単操作です。
用途モーター等の回転体の表面温度測定に、近寄れない部分等の表面温度測定に、工場や各種作業現場等での表面温度測定に 放射率0.95(固定) 仕様校正書類:発行可能 トラスコ品番167-2508 セット内容取扱説明書兼保証書、積層型9V乾電池(モニター用)×1本 材質ABS樹脂 幅(mm)36 高さ(mm)134 質量(g)145 奥行(mm)88.5 電源積層型9V乾電池×1本 測定範囲(℃)-50~+500 温度表示最小:0.1℃ アズワン品番65-2021-40 距離対測定範囲比(D対S)12対1
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

カスタム放射温度計
RoHS
設定値(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラーが4色に変化します。(IR-250H)。ガス漏れの発見に便利なUVライト機能付です。(IR-310H)。測定エリアが分かりやすい円形レーザーです。放射温度と同時に環境温度・湿度も測定。各指標を同時に表示します。放射温度測定対象と環境温度の差が大きい状態や、測定対象物にカビの発生や結露しやすい状態を色変化で警告するLEDを本体に装備しています。PSC対応品
用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなど近寄れない個所の表面温度測定に。蛍光剤をしようしたガス漏れのチェックに。 付属品取扱説明書、Kタイプ熱電対センサー、9V角形乾電池(テスト用) トラスコ品番115-1647 材質ABS樹脂 質量(g)235
1セット
74,980 税込82,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定放射温度計 F-2
RoHS
コンパクトサイズで携帯に便利です。 持ち歩きに便利なクリップ付です。 水に濡れても安心な防塵・防水仕様です。(IP67)非接触なので安全で衛星的に使えます。
用途様々な温度測定に。 材質(本体)ABS樹脂/カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂 質量(g)25(電池含) 電源アルカリ電池LR44 2個 測定範囲(℃)-30~180 使用温度(℃)0~50 精度(℃)-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃/0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方) 測定波長8~14μ 放射率0.95(固定) 本体サイズ(mm)85×24×18 電池寿命(連続時間)約30 防塵防水性能IP67 オートパワーオフ無操作状態で約15秒後 測定間隔1秒 特性防塵・防水
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタム放射温度計
RoHS
レーザーマーカー機能付の安価な放射温度計です。 片手で簡単に測定することができます。 温度範囲の異なる2点からお選びいただけます。
測定範囲(℃)-50~330 仕様測定視野/D:S=12:1 寸法(mm)36×88.5×134 質量(g)145(電池含む) 電源006P(9V)電池×1 精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg又は±2℃(その他) 分解能(℃)0.1℃ 放射率0.95 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
55,980 税込61,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濡れた手でも操作可能 JIS C 0920「IP54」に準拠した防塵、防水構造のため、濡れた手でも操作可能です。 非接触で安心・安全 豊富な機能 MAX(最高温度)、MIN(最低温度)、AVG(平均値)、DIF(MAXとMINの温度差)を表示できます。 また、設定した上限値、下限値を超えたときブザーでお知らせします。 測定領域をサークルマーカで表示 サークルタイプのレーザマーカで、測定箇所の目安が確認できます。 任意の放射率に設定可能 正しく測定するためには、測定対象物に合わせた放射率の設定が必要です。本器は0.01ステップで放射率が設定できます。
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多機能&コンパクトな放射温度計。-50 ~ +580 ℃の表面温度測定。測定ポイントが分かりやすい1点レーザーマーカー機能付き。高温/低温のアラーム設定が可能。PSC適合製品。環境(製品周辺)温度を表示
用途直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に。 付属品取扱説明書 質量(g)約126(電池含まず) 電源単3形乾電池 × 2本(別売り) 測定範囲(℃)-50~+580 測定精度・±2 % rdg または±2 ℃のどちらか大きい方 (0 ~ +580 ℃) ・±4 ℃ (-50 ~ 0 ℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×162×85 分解能0.1℃ 使用温湿度範囲0 ~ +50 ℃、10~95 %RH(但し、結露のないこと) オートパワーオフ約25秒 放射率設定0.10 ~ 1.00 (0.01ステップで可変) 環境温度範囲(℃)測定範囲:0~+50、分解能:0.1 比率(DS比)13:1 ※参考値 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.19MB)
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触なので衛生的、危険な場所からも離れて安全に温度測定できます。コンパクトで手軽に温度チェック。オートパワーオフ機能付き。
用途食品や調理鉄板の温度管理に、ショーケース内の温度管理に、機械や設備の点検に 放射率設定範囲0.05~1.00 まで0.01きざみで設定(変更)可能 質量(g)約32(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 最小表示0.1℃(-55~+199.9℃)、それ以外は1℃ 測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=1:1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×77×19 精度(℃)±2%または±2℃のいずれか大きいほうの値(-33~220℃)、±4℃(他の測定範囲) 電池寿命(時間)約30(連続使用時) 応答速度約1秒(90%)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水洗いしても壊れない防水防塵構造 (IP67取得) 高さ1mからの落下衝撃にも耐えうる耐衝撃構造 音と光で知らせる上下限アラーム機能 99点データメモリ機能 消毒の手間を省く抗菌樹脂:(抗菌ABS樹脂) 測定視野範囲:Φ66.7 : 1000mm (13:1)レーザーポインタ付き 輻射熱に強いシリコンフィルタ採用
1セット
62,980 税込69,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マザーツール非接触放射温度計
-35~1600℃の広範囲測定が可能な放射温度計 microSDカード、USB出力でPCでのデータ管理が可能 高精度の距離:測定範囲比=60:1 暗所での測定に便利なバックライト付き デュアルレーザーポインター 最大/最小/平均/温度差表示機能付き 見やすいカラー液晶表示
測定範囲(℃)放射温度/-35~1600、k熱電対/-64~1400(使用するセンサにより異なります) 放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.95) 付属品携帯用ケース、USBケーブル、CDドライバー、microSDカード、取扱説明書、お試し電池 質量(g)約400 電源単3電池×2、連続使用約16時間(アルカリ電池使用時) 精度放射温度±1.5%または±1.5℃どちらか大きい方、k熱電対±1%または±1℃どちらか大きい方 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×203×58 応答時間(秒)約1 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型液晶画面を採用しています。 視野同軸レーザーマーカーを装備しています。 ロングフォーカス設計です。
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーザーマーカー・バックライト機能、オートパワーオフ機能付です。最大、最小、偏差(最大と最小の温度差)、平均値表示機能付です。放射率可変機能(0.10~1.00)、最大/最小アラーム機能、連続測定機能(LOCK)付き
用途水周りでの温度測定作業モーター等の回転体の表面温度測定離れた場所の温度測定 放射率0.10~1.00(0.01ずつ可変) トラスコ品番421-2924 材質ABS樹脂 質量(g)195 電源単4乾電池×2個(別売) 測定範囲(℃)-60~+550 測定精度±2%rdg又は±3℃の大きい方 温度表示(最小)0.1/1℃ 分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)1℃(左記以外) 電池寿命250時間 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117×43×144 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。高温域も測定可能なので、使用用途が一気に広がります。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。放射率可変可能です。(0.01~1.00まで0.01ステップで設定可能)上下限警報機能付です。最高温度、最低温度、平均値、測定間温度差表示機能付です。
仕様距離対測定範囲比(D対S):50対1 材質本体:ABS樹脂 質量(g)280 電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属) 測定範囲(℃)-30~1550 温度表示(最小)0.1℃ 温度表示方式デジタル 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)51×166×200 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Micro SDHCカード(付属)に測定データを記録(CSVファイル形式で保存)し、約3,140万データが保存可能です(1GBのカードメモリ容量あたり)。赤外線放射温度計の測定値とKタイプ熱電対温度センサーの測定値を同時測定、データ保存可能です。内部メモリに24個までの測定データを記録可能(赤外線放射温度計)です。高精度D:S比=60:1(最大)です。測定位置の目安が分かる2点レーザーマーカー付きです。バックライト機能付き・暗い場所でも見やすい表示です。レーザー規格はクラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満
用途配管などの設備や作業現場の温度管理 、アスファルトやコンクリートなどの温度管理 、塗装工程などの乾燥温度管理 、保管物や保存物の温度管理 、薬品や食品の温度管理 質量(g)約426(乾電池含む) 電源単3形乾電池2個 最小表示0.1℃(-35.0 ~999.9℃)、1℃(それ以外の表示範囲) 測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=60:1(D=1.5m以上) 測定精度±(2℃+0.05×表示値の絶対値)(-35.0~-0.1℃の範囲)、±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の数値(0.0~+1500℃の範囲) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×203×176 使用レーザークラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満 電池寿命(時間)約70(アルカリ乾電池、室温25℃、連続使用でレーザーマーカーとバックライト使用しない場合) 表示範囲放射温度計:-35.0 ~ +1600 ℃、K熱電対温度計:-64.0 ~ 1400 ℃( 測定範囲は使用するK熱電対温度センサーの測定範囲による) 放射率0.1~1.00まで0.01きざみで設定可能(工場出荷時0.95) 使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと) 応答速度約1秒(90%) 保存形式CSV形式 入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) 容量(GB)4~32 応答波長(μm)8~14
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面温度(非接触)+気体温度を同時に計測。。表面(非接触)と気温の温度差を同時に表示。。プロテクションキャップ、ハンドストラップ付。
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定。測定範囲は放射温度計:-33~+220℃、中心温度計:-55~+330℃。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)。オートパワーオフ機能付き
用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に 、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に 温度表示方式デジタル
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ファインダ内にも測定値表示 本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます。 ・デジタル通信機能 RS-232C準拠による双方向通信が可能ですから、データ出力のほかホストコンピューターからのコマンド入力で遠隔操作や自動制御が可能です。 ・測定値メモリ 本体に1000データの測定値メモリがあります。 ・明るくシャープ 可動焦点で明るくシャープな光学系。
用途冷蔵庫、冷凍庫の性能確認測定や冬の路面温度測定から一般的な温度測定まで幅広い用途でご使用いただけます。 仕様【温度ドリフト】300℃未満:0.15℃/℃、300℃以上700℃未満:測定値の0.05%/℃、700℃以上:測定値の±0.025%/℃、【信号変調】リアル・ピーク・ディレイ・ヴァレイ、変調度:0~99s、ピークホールド、ヴァレイホールド、測定スイッチOFF後ホールドほか セット内容本体、ACアダプタ、ソフトウェア(CD-R)、RS-232C変換ケーブル、アナログ出力端子、三脚取付アタッチメント、取扱説明書(本体用)、取扱説明書(ソフト用)、収納ケース 質量(g)約700(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~50(ただし、結露しないこと) 電源単3乾電池4本(連続使用にて約20時間) 口径(Φmm)レンズ:Φ40 測定方式広帯域放射温度計 表示LCDデジタル4桁(ファインダ内部および外部表示) 再現性1℃±1digit 材質(ケース)ABS樹脂 分解能(℃)1(50以上) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×60×175 照準直視ファインダ 機能データ記憶:最大1000データ、ユーザ校正:ゼロ・スパン校正、その他:オートパワーオフ、連続測定、バッテリチェック、上下限警報 応答時間(秒)1 測定波長(μm)8~13 距離係数測定距離L/測定径D:40 検出素子サーモパイル 測定距離0.7m~∞ 精度定格200℃未満:±2℃±1digit、200℃以上:測定値の±1%±1digit 光学系カセグレン可動焦点方式(IR-AHT) 測定温度範囲(℃)-50~1000 放射率補正ε=1.00~0.10(0.01ステップ) 測定径(Φmm)測定距離:40 通信機能RS-232C(データ収録ソフト付き ※パソコンOS Windows2000 / XP / Vista / 7 ) 機種低温用 サービス分類レンタル
1台
6,698 税込7,368
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・適切な転圧タイミングをズバリお知らせ! オペレータへの施工開始の適温表示ができます 施工中も安全に転圧温度を連続表示します 適温外ランプ通知機能で、施工の効率をアップ ・モニタは運転席で簡単確認可能! 昼夜を問わず、視認性の高い液晶を採用 IP67と強靭な防水性能は、過酷な現場でも安心です シャットダウン機能とホールド機能で、便利に使えます 3つの設定ボタンで操作も簡単楽々です ・小型軽量のセンサでラクラク取り付け! マグネットマウントや、パイプマウントに対して角度調整が容易にできます IPX2相当のセンサは、通常の雨では問題なく作業可能です 使用後はワンタッチで取り外せ、盗難防止対策も問題ありません 使用後は専用ケースに入れて保管可能です
セット内容センサ、表示器、表示器用ハーネス、パイプマウント、電源ハーネス、センサー用ハーネス、シガープラグケーブル(DC12V.24V対応)、落下防止ケーブル×2、取扱説明書、画面早見表、収納ケース 機器の構成装置構成:センサおよびモニタ 一式 電源電圧(V)12~30 高さH×幅W×長さL(mm)外形寸法:【センサ】162×32×145、【モニタ】195×70×110 応答時間100ms 測定波長(μm)8~14 取付け方法標準:マグネットによるワンタッチ取付方式(マグネットを取外し、ブラケットによるパイプクランプも可能) 精度定格300℃未満:±3℃ 測定温度範囲(℃)0~300 測定径(Φmm)95 耐環境性センサ:IPX2相当/モニタ:IP67 測定距離(m)1 サービス分類レンタル
1台
8,598 税込9,458
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様計測ソフトフェア:PortaWin (windows PC上で動作・USBケーブル付き)、機器設定:側面キーパッド、視度調節:-2.5~+3 ジオプトリ、視野角:10度、目の保護フィルター :内蔵、可動焦点距離:500~∞・(クローズアップレンズ使用時)250~500mm セット内容本体(IGA8Pro/MB20)、保護レンズ、止めネジ、PC接続用ケーブル、CD-R、取扱説明書 質量(kg)1.2(バッテリー含む) 測定範囲(mm)距離/面積:Φ1.6/500 電源アルカリ電池×6 連続使用で約35時間 温度範囲(℃)280~2000 測定項目温度表示、グラフトレンド、データロギング、データリスト(Exselへの転記可) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×75×170 精度不確定性:測定値の0.4%+1℃ (ε= 1、周囲温度23度時) 再現性(%)測定値の0.5、または0.8℃の大きい方 (ε= 1、周囲温度23度時) 温度表示LED:4桁表示 ファインダー内部及び本体リア部の2箇所、LED:本体側面1箇所 分解能(℃)内部LED:1、外部LED:0.1(<1000)/1(≧1000)、LCD:0.1 保護等級IP52(ハウジング)、IP40(ハンドル) 検出器InGaAs フォトダイオード 応答時間1ms 測定モードNormal:通常測定、MAX:最高値測定、AVG:平均値測定 検出波長1.45~1.8μm 放射率補正ε:10~100%(0.1%ステップ) 通信機能USB2.0(バスパワー供給機能なし) 周囲温度(℃)0~50 保管温度(℃)-10~65 保存データ種類4000データ(測定値・日付・時刻・パラメーター・放射率・内部温度)
1台
5,298 税込5,828
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトサイズで携帯に便利です。測定対象に触れずに表面温度を測ることが出来ます。
用途様々な温度測定に。 付属品ストラップ 材質本体・電池フタ:ABS樹脂、ボタン:シリコンゴム 質量(g)30(電池含) 電源リチウム電池CR2032 1個(付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります) 最小表示(温度)-9.9~199.9℃:0.1℃、それ以外:1℃、(ストップウォッチ)29分59秒99まで:0.01秒、30分以降:0.1秒 測定範囲(℃)放射温度計:-55~250、室内温度表示:-10~50 本体寸法(mm)75×42×20 精度放射温度計:-55~0℃±(-2+0.05×表示温度)℃、0℃以上±2%または±2℃(数値の大きい方)、室内温度:±1.5℃ 使用温度(℃)-10~50 測定波長(μm)8~14 放射率0.05から1まで調整可能(初期設定は0.95) オートパワーオフ無操作状態で約15秒後(時計機能未設定の場合) 電池寿命連続使用40時間 測定間隔1秒
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95) 質量(g)370 寸法204×58×179mm 出力1mW以内(JISクラス2) 電源単4アルカリ乾電池 2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示-35~999.9℃まで0.1℃、それ以外1℃ 測定範囲(℃)-35~1,500 精度0~1,500℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -35~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃ 使用温度(℃)0~50℃ 距離係数75:1 オートパワーオフ無操作状態で約60秒後 電池寿命連続使用12時間(レーザーポイント及びバックライトを使用しない場合 連続使用140時間) レーザー波長(nm)635~660 取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1セットほか
特価
78,980 税込86,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接触式、非接触式での温度測定ができる食品用温度計です。1レーザーポイント機能付です。放射率の変更が可能です。(0.95~1.00)。レーザー付です。最大値と最小値表示が可能
用途冷凍食品の表面温度を計測。(非接触式/赤外線計測)。食品の中心温度を計測。(接触式計測)
1セット
42,980 税込47,278
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)