「放射線 シールド」の検索結果
必要な場所に手軽に設置できるパイプフレーム組立式。
キャスター付。
色グリーン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111002003
医薬品医療機器等法一般医療機器
薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。
音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。
主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。
質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。
安全性も高まりました。
0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。
防音・防振材として良く使用されています。
厚さ(mm)0.3
長さ(mm)1000
色グレー
幅(mm)460
材質純鉛(粘着付)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3
遮音性能約20dB/1khz
1枚
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
X線防護の際の補助・補修等に使用します。
好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面保護シール付)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111009001
医薬品医療機器等法一般医療機器
薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振
純度(%)99.9以上
放射線の影響を特に受けやすい体幹部(背骨・生殖器)の遮蔽に特化したタイプです。
軽量で体型を問わず簡単に着用ができます。
遮蔽素材部は取り外し・洗浄が可能です。
ワイドタイプのアンダープロテクターにより下腹部を保護します。
線量管理下作業者向けに線量計挿入用ポケットを胸部内外に取り付けています。
用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に
色ブラック
質量(kg)3.4
着丈(cm)上:50/下(長さ)72
含鉛合成ゴム製で、危険なX線被曝から手を守ります。
EOG滅菌済、直指。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B2X00006000013
松吉医科器械コード07-2345-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
自立型で安定性があり、外力にも安心。透明で厚さ3/8インチ(0.95cm)。32Pおよび35Sなどのβ線放射性同位元素の放射線を遮断。ユーザーを防護する角度付き上部シールド。12インチディープベース。角度付き上部シールドのための優れたバックドロップを提供するU-字型シールド
厚さ10mmのアクリル製シールドですのでアイソトープを使用している研究者の目をβ線から保護します。
X線防護の際の補助・補修等に使用します。
長さ(m)1
三次元に成形したレンズが側面・下方からの散乱線を大幅にカットします。軽くてフィット性の良いスポーツタイプのフレームで術者の負担を軽減します。顔形に合わせて鼻幅・テンプル角度が調整できます。
色メタリックブルー
材質フレーム/ポリアミド、レンズ/アクリル(鉛含有)
鉛当量(mmPb)0.07
仕様レギュラー
アズワン品番8-8991-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005190301
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
三次元に成形したレンズが側面・下方からの散乱線を大幅にカットします。軽くてフィット性の良いスポーツタイプのフレームで術者の負担を軽減します。顔形に合わせて鼻幅・テンプル角度が調整できます。
色ストームグレー
材質フレーム/ポリアミド、レンズ/アクリル(鉛含有)
鉛当量(mmPb)0.07
仕様オーバーグラス
アズワン品番8-8991-13
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005190301
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
蛍光透視法を使用するすべての処置において、X線量を減衰させます。
仕様鉛フリー、ラテックスフリー、パウダーフリー、γ線滅菌済(個包装)
材質タングステン、合成ゴム
厚さ(mm)0.18
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003GLOVES
鉛当量(mmPb)0.05(相当)
医薬品医療機器等法一般医療機器
。Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:1mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:100m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:1mm●最大ケーブル径:2mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6065
アズワン品番65-7473-94
1巻(100m)
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
UL規格対応の高屈曲ケーブルです。導体には極細線を使用しています。耐油,耐熱、柔軟性にすぐれたシース材料を使用しています。心線の色分けにより識別が容易です。編組シールドにより放射ノイズや外来ノイズの影響に対し高い効果を発揮します。心線がツイストペアのため対雑音性, 漏話特性に優れています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS2対応)。UL VW-1の難燃試験に合格します。
用途屈曲性が要求される制御装置の信号ライン。コンピューター, OA機器等の端末のインターフェイス用
色黒
定格電圧(V)300
AWG26
絶縁体厚さ(mm)0.25
導体構成(本/mm)30/0.08
導体外径(Φmm)0.51
絶縁体外径(mm)1
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:10mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:20mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6056
アズワン品番65-7473-95
1巻(50m)
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:20mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:20mm●最大ケーブル径:40mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6062
アズワン品番65-7482-27
1巻(50m)
¥559,800
税込¥615,780
欠品中
Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:15mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:15mm●最大ケーブル径:30mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6053
アズワン品番65-7460-46
1巻(50m)
¥399,800
税込¥439,780
欠品中
Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:4mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:100m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:8mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6040
アズワン品番65-7362-96
1巻(100m)
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:8mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:16mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6075
アズワン品番65-7482-21
1巻(50m)
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:6mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:12mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6071
アズワン品番65-7362-92
1巻(50m)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:12mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:12mm●最大ケーブル径:24mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6087
アズワン品番65-7482-23
1巻(50m)
¥299,800
税込¥329,780
欠品中
Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:10mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:20mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6084
アズワン品番65-7474-10
1巻(50m)
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
。Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:8mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:16mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6047
アズワン品番65-7482-24
1巻(50m)
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
形状かぶり型防災面
エスコ品番EA800P
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
化学物質とバイオハザード双方に対応。
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
色黄
仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ
種別つなぎ
材質タイケム(R)2000
区分使い捨て
製法フラッシュスパン
構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層
機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式縫い目にテープシーム
EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
頬に当たる部分を絞っていますので、下部からの飛沫防御に優れています。フレームとシールドが分かれていますので、経済的です。
防滴はんだスリーブ。商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み。熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用
仕様●最大ケーブル径:3mm●スリーブ長さ:24.5mm●材質:ポリオレフィン●耐電圧:1kV●定格電圧:2.5 mV●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:透明●コード番号:782-0703
アズワン品番65-7385-45
1個
¥739
税込¥813
欠品中
防滴はんだスリーブ。商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み。熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用
仕様●最大ケーブル径:4.8mm●スリーブ長さ:29.3mm●材質:ポリオレフィン●耐電圧:1kV●定格電圧:2.5 mV●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:透明●コード番号:782-0707
アズワン品番65-7383-92
1個
¥699
税込¥769
欠品中
最大ケーブル径 = 3mm。スリーブ長さ = 24.5mm。材質 = ポリオレフィン。耐電圧 = 1kV。定格電圧 = 2.5 mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。色 = 透明。防滴はんだスリーブ. 商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み. 熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
最大ケーブル径 = 4.8mm。スリーブ長さ = 29.3mm。材質 = ポリオレフィン。耐電圧 = 1kV。定格電圧 = 2.5 mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。色 = 透明。防滴はんだスリーブ. 商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み. 熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
Siemens SIMATIC RF200 / RF300 アンテナ接続ケーブルは、長さが 3M のIEC60332-1-2 準拠の難燃性 放射線に対する耐性 動作温度: -40 → +80 ℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:6GT2391●外径:5.6mm●コード番号:203-3695
アズワン品番65-7468-21
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
基板稜線は糸面加工です。
鉛当量(mmPb)1.1
LANカテゴリ = Cat5m。終端処理 = 未処理終端。シールド構造 = U/UTP。シールド/非シールド = シールドなし。Certificazione CPR = Eca。外側シース材質 = PVC。導体構成 = 7/0.16。導体ストランドタイプ = スタンダードmm。。Cat5e Plusパッチケーブル. Cat5eケーブルとは何ですか.. Cat5eイーサネットケーブルは、コンピュータ、モデム、ルータ、その他の有線インターネット対応デバイスを接続するための最も一般的なタイプのネットワークケーブルの1つです。. 特長と利点. 圧接技術を使用した、FastConnect製品への接続 着色された被覆 二重シールドによる高い耐干渉性 迅速に取り付けるように設計 放射線に対する耐性 苛酷な環境で信頼性を発揮 一貫して信頼性の高い性能を発揮し、稼働時間を最大限に延長 成形キンク保護で、耐久性と耐摩耗性を向上 FCアウトレットRJ-45に接続するための敷設ケーブルなので、一般用途向け 柔軟性があり、きつい曲げに最適 ポリオレフィンで絶縁された標準26 awg (7 x 0.16)の銅導体 PVC被覆は4色に色分けされているため、煩雑なパッチパネルでも簡単に識別可能. 代表的用途. Cat5eケーブルには、クロストークとシステムノイズについて厳しい仕様が規定されています。このCat5eケーブルは、デバイス間のネットワーク接続に最適です。 また、これらのタイプのケーブルは、構造建築物における配線にも最適なソリューションです。 Cat5eケーブルは、電話やビデオ信号の伝送にも使用できます。場合によっては、同時に複数の信号を伝送できます。. 取り扱いに関する注意. パッチリードを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や異物が侵入しないようにしてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
1
2
次へ