用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に
色ブラック
仕様【遮蔽素材部分】線源(Cs137)より30cm距離でγ線を4.4%遮蔽
材質重金属配合クロロプレンゴム、クロロプレンゴム、ナイロン
放射線の影響を特に受けやすい体幹部(背骨・生殖器)の遮蔽に特化したタイプです。
軽量で体型を問わず簡単に着用ができます。
遮蔽素材部は取り外し・洗浄が可能です。
ワイドタイプのアンダープロテクターにより下腹部を保護します。
線量管理下作業者向けに線量計挿入用ポケットを胸部内外に取り付けています。
用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に
色ブラック
質量(kg)3.4
着丈(cm)上:50/下(長さ)72
靴底に挿入するだけで地表からの放射線を簡単に低減できます。
X線を92%以上、γ線(Cs137)を含むミックス線を最大約50%遮蔽します。
使用される靴の形状に合わせてハサミなどで容易にカットができます。
表面に施した特殊処理加工により洗浄が容易にできます。
用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に
色ブラック
仕様【遮蔽素材部分】線源(Cs137)より30cm距離でγ線を4.4%遮蔽
材質重金属配合クロロプレンゴム、クロロプレンゴム、ナイロン
質量(kg)0.3
レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。
遮音性・機械的振動の制振制に優れています。
はさみでカットできます。
用途放射線遮蔽・防護材。遮音材。機械的振動に対する制振材。
材質/仕上鉛
規格JIS H 4301
X線防護の際の補助・補修等に使用します。
好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面保護シール付)
必要な場所に手軽に設置できるパイプフレーム組立式。
キャスター付。
色グリーン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111002003
医薬品医療機器等法一般医療機器
薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振
純度(%)99.9以上
線源からの距離による違いや吸収体(遮蔽物)の有無と種類による違いを放射線カウンターを使って調べる実験ができる実験セットです。
セット内容放射線カウンター GM-TK、吸収体(遮蔽物)3種(80×80×1mm)、面型実験用線源、放射性鉱物、遮蔽・距離実験用樹脂シート、収納ケース
種別B
1個
¥60,880
税込¥66,968
8日以内出荷
自立型で安定性があり、外力にも安心。透明で厚さ3/8インチ(0.95cm)。32Pおよび35Sなどのβ線放射性同位元素の放射線を遮断。ユーザーを防護する角度付き上部シールド。12インチディープベース。角度付き上部シールドのための優れたバックドロップを提供するU-字型シールド
薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。
音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。
主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。
質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。
安全性も高まりました。
0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。
防音・防振材として良く使用されています。
厚さ(mm)0.3
長さ(mm)1000
色グレー
幅(mm)460
材質純鉛(粘着付)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3
遮音性能約20dB/1khz
1枚
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。遮音性・機械的振動の制振制に優れています。はさみでカットできます。
用途放射線遮蔽・防護材遮音材機械的振動に対する制振材。
トラスコ品番111-2451
材質鉛
長さ(mm)2000
幅(mm)460
厚さ(mm)1.5
タイプ粘着
1巻
¥68,980
税込¥75,878
9日以内出荷
X線防護の際の補助・補修等に使用します。
長さ(m)1
用途メッキマスキング、放射線遮蔽に
エスコ品番EA943SA-25
1個
¥17,800
税込¥19,580
当日出荷
1個
特価
¥7,345
税込¥8,080
当日出荷
レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。遮音性・機械的振動の制振制に優れています。はさみでカットできます。
用途放射線遮蔽・防護材。遮音材。機械的振動に対する制振材。
トラスコ品番111-2445
長さ(mm)2000
幅(mm)460
厚さ(mm)2
材質/仕上鉛
質量(kg)21
タイプ粘着
規格JIS H 4301
粘着剤付
1巻
¥99,880
税込¥109,868
7日以内出荷
放射能鉱物は天然の鉱物から採取するため、一般に放射能鉱物標本と呼ばれるものでも放射線測定器で検知できるほどの線量が含まれていない場合があります。
この標本は、放射線量が最低0.2μSv/h以上検出できる鉱物だけを選別して作製しており、放射線の線量測定や遮蔽実験用の線源として確実に使用できます。
セット内容閃ウラン石、燐灰ウラン石、ベタホ石、サマルスキー石、ユークセン石、木箱(大きさ:330×100×58mm)入り
種別(5種・計測実験用)MRA-5N
1個
¥26,000
税込¥28,600
4日以内出荷
霧箱や放射線カウンターを使用して放射線の性質を調べる実験ができるセットです。
【実験例】
霧箱による放射線の飛跡の観察
放射線源からの距離と放射線量の関係
吸収体の有無と種類による放射線量の関係
セット内容霧箱(コールドプレート式) KK-01 / [放射線の性質を調べる実験セット B]放射線カウンター GM-TK・吸収体(遮蔽物)3種(80×80×1mm)・面型実験用線源・放射性鉱物・遮蔽・距離実験用樹脂シート / 収納ケース
種別A
1個
¥83,000
税込¥91,300
8日以内出荷
レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。遮音性・機械的振動の制振制に優れています。はさみでカットできます。
用途放射線遮蔽・防護材。遮音材。機械的振動に対する制振材。
トラスコ品番111-2450
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)2
材質/仕上鉛
質量(kg)23
タイプ非粘着
規格JIS H 4301
1巻
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
鉛の特徴:俗に「鉛色」と呼ばれる蒼白色の光沢を放ち、古く日本では、その色から「あおがね(青い金属の意)」と呼ばれました。金属の中では比較的比重が大きいです。
用途鉛蓄電池の電極、金属の快削性向上のための合金成分、鉛ガラス(光学レンズやクリスタルガラス)、美術工芸品、防音・制振シート、銃弾、電子材料(チタン酸鉛)、放射線遮蔽材。
材質鉛
タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材。・スピーカーや音響機器の防振材。・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート。・X線管理区域の遮蔽材。・γ線の遮蔽材
長さ(mm)500
幅(mm)300
厚さ(mm)1
質量(kg)1.9
比重11.5
引張強度(MPa)5
硬さ(デュロメータA)96
1枚
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材。・スピーカーや音響機器の防振材。・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート。・X線管理区域の遮蔽材。・γ線の遮蔽材
長さ(mm)2000
幅(mm)300
厚さ(mm)1
質量(kg)7.2
比重11.5
引張強度(MPa)5
硬さ(デュロメータA)96
1枚
¥369,800
税込¥406,780
4日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111009001
医薬品医療機器等法一般医療機器
タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材。・スピーカーや音響機器の防振材。・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート。・X線管理区域の遮蔽材。・γ線の遮蔽材
長さ(mm)3000
幅(mm)300
厚さ(mm)1
質量(kg)10.7
比重11.5
引張強度(MPa)5
硬さ(デュロメータA)96
1枚
¥539,800
税込¥593,780
4日以内出荷
タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材。・スピーカーや音響機器の防振材。・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート。・X線管理区域の遮蔽材。・γ線の遮蔽材
長さ(mm)1000
幅(mm)300
厚さ(mm)1
質量(kg)3.7
比重11.5
引張強度(MPa)5
硬さ(デュロメータA)96
1枚
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材。・スピーカーや音響機器の防振材。・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート。・X線管理区域の遮蔽材。・γ線の遮蔽材
長さ(mm)4000
幅(mm)300
厚さ(mm)1
質量(kg)14.2
比重11.5
引張強度(MPa)5
硬さ(デュロメータA)96
1枚
¥699,800
税込¥769,780
4日以内出荷
厚さ10mmのアクリル製シールドですのでアイソトープを使用している研究者の目をβ線から保護します。
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。α線、β線、γ線の検出ができるガイガーミュラー管式の放射線検出センサです。放射線カウント数を測定し、核崩壊速度を求めます。検出時にLED点灯やオーディオ出力(カウント音)ができます。
仕様【実験例】同位体の半減期・放射線遮蔽の実験・バックグラウンド放射線の検出
測定範囲0~3500cps
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示1cps、温度0.1℃
測定項目cps、温度
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
関連キーワード