20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

飛散防止型放水圧力測定器。わずか1Kgの軽量測定器ですが、円筒形状が力を分散させるので、放水中に暴れることはありません。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。「ピトーキング」にはいろんな測定方法があります。通常はホースから直接「ピトーキング」に接続しますが「STバルブ」(別売り)を使用すれば一人測定が可能です。また、「集水器」(別売り)を取り付ければなんと室内での測定もできます。 専用吐水口(別サイズは別売り)を交換するだけで25/30/40/50/65のすべてのサイズが測定できます。
材質本体:樹脂製
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
289,800 税込318,780
25日以内出荷

こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。
材質アルミ製
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

報商製作所ピトーゲージ 1.6MPa
RoHS
ピトーゲージは簡易型の放水圧力測定器です。 手に持った状態で水圧を計測します。 ケース(箱入)に分解した状態でお送りしますので、保管もしやすく1つあると大変便利です。 圧力は1.6MPaまで計測する事が可能です。
主要材質CAC203 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

すごく軽くて持ち運びが便利!別売りの専用アダプターを取り付けると町野式ホースがワンタッチで取付できます。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。
材質アルミ製 形状町野式
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中間圧力測定器です。
主要材質AC サイズ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22 ストローク(mm)35 吸水量(cc/1回)13 吐出口径R1/4
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259,800 税込285,780
25日以内出荷

こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。
材質アルミ製 適合口径(A)30
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

消火栓やポンプから吐出される水を止水・水量調整できる資機材です。 従来、レバー式であったストップバルブがダイヤル式で登場!容易に調節でき、軽量かつコンパクトになりました!
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道配管の水圧テスト用。接続金具によって組み方無限大。パーツ単品で購入するよりお得です。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


1個
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中間圧力測定器です。
主要材質AC サイズ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷