JIS規格C2700系黄銅(63:37)を使用した、硬質線仕様のワイヤです。
自動結線に優れた真直性を有します。
平滑な表面状態とともに黄銅粉の発生を極少におさえてあります。
外径寸法精度(線径許容差)は+0、-0.002ミリで高寸法精度を有します。
用途放電加工用のワイヤー
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340
高さ(mm)300
圧力方式内圧式
RoHS指令(10物質対応)対応
浮き上がり防止機能付き
材質SUS420
硬度HRC45~55
平行度(mm)0.003/100以内
熱処理真空焼入後サブゼロ処理
直角度0.005/100mm以内
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
液中使用可能です。
細かい磁極ピッチで、特に薄物・小物ワークに有効です。
底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。
用途放電加工におけるワークの固定に適します。
高さ(mm)40
金型製作になくてはならない放電加工(型彫り放電加工とワイヤ放電加工)を、基礎から特徴、加工ノウハウまでわかりやすく解説する。また、近年、用途が拡がっている放電加工の応用事例(量産部品加工や非接触加工の特徴を生かした精密微細加工など)も紹介する。
分類専門
判型A5
ページ数160
著者名武沢英樹
初版年月2014年10月
1冊
¥1,400
税込¥1,540
10日以内出荷
三次元測定機等で測定物のクランプに適しています。放電加工機用クランプとしても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
その他袋入りのイオン交換樹脂をお届けします。詰め替え、使用済樹脂の廃棄処理はお客様にて行ってください。
液中使用可能です。
強力タイプで、強い吸着力が必要な場合に最適です。
噴流穴付で、噴流加工が可能です。
底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。
吸着面の噴流穴周辺の座グリ加工が可能です。
標準タイプと比べて防水性を強化しました。
用途放電加工におけるワークの固定に適します。
高さ(mm)55
D・Pホルダシステム(型彫放電加工機用ツーリング):D・Pホルダは小型電極を対象に、電極成形加工から放電加工までを効率良く、高精度に行うシステムです。
D・Pホルダは、Φ20電極取付シャンクを油圧クランプ方式で高精度に保持します。
クランプはチャッキングボルトを3回程度回すだけの簡単操作です。
電極成形加工時も精度を保つ高剛性設計です。
仕様汎用/AF
適合機種AQ・A・EPOC series、AP200~AP550、PGW200、EXC100、BF・JL series
使用箇所上部・下部
サイズ(mm)4.8×40×20
純正品番3085936
1袋(2個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ワイヤーカット放電加工機に使用するワイヤーです。銅と亜鉛の黄銅ワイヤーで放電性が良いワイヤーです。安定加工によりバラツキが小さく、狙い寸法の再現性が高くなります。仕上り面が良く、テーパ加工時に優位な特徴があります。ワイヤー電極の製造を溶融機を用いて材料の配合から成分分析・調整・管理を行い、完成したワイヤー線の加工テストも十分に行っています。
用途ワイヤカット放電加工に。
材質銅、亜鉛
質量(kg)5.6
左右両勝手ともに使用できます(K-75)
研削仕上げの為ワークになじみます。
焼入れのため締付時の変化が少ない。
材質SUS403
焼入硬度HRC50°
適合ボルト径M8
RoHS指令(10物質対応)対応
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340
高さ(mm)300
圧力方式内圧式
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーカット放電加工機に使用するワイヤーです。銅と亜鉛の黄銅ワイヤーで放電性が良いワイヤーです。海外製のエコノミータイプでコストパフォーマンスが良いです。
用途ワイヤカット放電加工に。
材質銅、亜鉛
質量(kg)5.7
精度5μの高性能タイプ放電加工用のフィルターです。
圧力方式内圧式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
高度に精製されたパラフィン系基油を主成分とした、低粘度で、なおかつ引火点が高い放電加工専用油です。
ゴム・パッキンなどのシール材の膨張劣化対に適しています。
用途放電加工専用の潤滑油
容量(L)20
引火点(℃)110
外観無色透明
流動点(℃)-40
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)2.621
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.7916
色(ASTM)L0.5
危険物の性状非水溶性
分留性状(℃)【初留点】240、【50%点】250、【終点】271
銅板腐食(100℃×1H)1
1缶(20L)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
低臭で低粘度流動性の良い(冷却効果の高い)油性透明液体の放電加工油
用途型彫り放電加工向け
成分合成炭化水素
容量(L)18
引火点(℃)86
外観無色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)2.6
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.79(原液)
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
イオン交換樹脂精製事業で、品質管理ISO9001を認証取得です。
本品質は最も厳しい半導体用にも使用されているイオン交換樹脂で、耐久性、耐摩耗性に最も優れております。
用途放電加工用に
材質不溶性合成樹脂
比重(g/mL)0.5~0.8
細かい磁極ピッチで、特に薄物・小物ワークに有効です。放電加工におけるワークの固定に最適。
長さL(mm)300
成分Cu:約65%、Zn:約35%、PB:約0.0020%、Fe:約0.0081%
JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2800W
記号H
伸び(%)0.4以上
直径許容差(mm)±0.001
真円度(μm)1
ワイヤー放電加工機用のワイヤーです。銅と亜鉛の黄銅ワイヤーで放電性が良いワイヤーです。海外製のエコノミータイプでコストパフォーマンスが良いです。
用途ワイヤカット放電加工に。
材質銅、亜鉛
公差±0.001
質量(kg/巻)5
JIS規格C2700系黄銅(銅65:亜鉛35)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2700W
記号H
伸び(%)0.4以上
直径許容差(mm)±0.001
真円度(μm)1
JIS規格C2700系黄銅(銅65:亜鉛35)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2700W
記号H
伸び(%)0.4以上
直径許容差(mm)±0.001
真円度(μm)1
特殊配合黄銅線を使用した高速加工用ワイヤ。汎用的な黄銅線に比べ導電性を向上させています。亜鉛メッキではありませんので、粉の発生は最小限に抑えられています。
材質特殊配合黄銅線
導電率25%IACS≦
引張強度(N/mm)700以上
伸び(%)0.4以上
直径許容差(mm)±0.001
真円度(μm)1
JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2800W
記号H
伸び(%)0.4以上
直径許容差(mm)±0.001
真円度(μm)1
メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
材質銅
長さL(mm)400
成分Cu:約65%、Zn:約35%、PB:約0.0020%、Fe:約0.0081%
メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
材質真鍮
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ