1セット(10巻)
¥9,500
税込¥10,450
当日出荷
1セット(10巻)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
(放電式)
テープの走行摩擦・抵抗が大変少なく、安定した鮮明な記録点が得られます。
テープ走行部は、入口を広く中を狭くしてテープの振動を少なくしてあります。
テープ幅は1cm。方眼紙へ貼りデータ処理が簡単。
スタンドの自在ばさみで、しっかりつかめるようにゴムが貼ってあります。また、プラグ付きACコードを本体に巻き付けて収納できます。
レバー操作による電極持ち上げ式で、記録テープ挿入時に電極に当たらずに、テープをスムーズにセットできます。
付属品放電記録テープ1巻、F型クランプ1個
材質【本体】ABS樹脂、【ふた】AS樹脂
寸法(mm)90×97×37
電源(V)AC100
テープ長さ(m)【放電記録紙】40
(交流用)
安定したシャープな記録で、精度の高いデータが得られます。
打点の乱れ、打点の流れのない綺麗な記録が得られます。
長時間の連続使用でも、調節の必要がありません。
テープの走行部が湾曲になっており、テープガイド孔からテープの一端を差し込むだけで簡単にセットできます。
仕様【本体】スイッチ付き電源コード付、【記録台】可動式
付属品記録テープ(幅12mm、長さ約40m)1巻、カーボン紙(Φ40mm)10枚(赤2枚、黒8枚)、F形クランプ1個
材質【本体】亜鉛ダイキャスト成型、【記録台】ABS樹脂成型
寸法(mm)70×130×65
電源(V)AC100
各種血圧計・血球計算器・眼科検査機器・スパイロメトリーに対応します。
材質感熱ロール紙
寸法(幅Wmm×長さLm)58×25
アズワン品番8-6384-11
1セット(5巻)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
スマートなボディの力学台車です。特殊樹脂の車輪とばねにより安定した直進が得られるなど実験に即した多彩なアイデアが盛り込まれています。スムーズな直進走行が可能。フリクションばね軸受により、過負荷状態では底部が接地し、車輪を傷めません。反発装置のばねは内部収納式。簡単に連結できるマジックテープ式の連結機能。幅広タイプの記録テープ止めつまみ。力学台車専用おもり搭載可能。
付属品連結装置、反発装置、記録テープホルダー
材質亜鉛ダイキャスト
質量(kg)1(±3%)
大きさ150×78×45
低摩擦で滑らかな走行を実現。実験時にあると便利な機能を搭載し、さらに、紛失しやすい各パーツが台車底面に収納できるなど、収納面にもこだわった力学台車です。斜面での実験に便利な転がり防止ストッパー搭載。記録テープ装着機構搭載。イージーセンスシリーズの力センサ取付可能。ばねはかり取付孔・固定金具搭載。反発ばね搭載。
付属品ばねはかり固定金具、力センサ用支柱、表示シール
材質金属(本体)、ABS樹脂(車輪)
寸法(mm)303×102×95(突起部除く)
質量(kg)約1(±2g)
1組(2個)
¥29,000
税込¥31,900
4日以内出荷
用途ハイブリッド記録計の折りたたみチャート紙
関連資料寸法、仕様情報(7.33MB)
こんなお得な商品も!

タコグラフチャート紙
モノタロウ
¥989
税込¥1,088
タイプエンジン回転記録なし
水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。
国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。
運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。
付属品ACアダプタ1個(No.06AEG180JA)、記録紙1巻、ストラップ1本、取扱い説明書
文字内容総ドット数:384ドット/ライン、ドットサイズ:8ドット/mm
質量(g)390(本体のみ)
電源2ウェイ電源方式1.100V 50/60Hz ACアダプタ(6V,2A)2.単三アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH SizeAA)4本(マンガン電池は使用不可)
使用温度範囲0℃~45℃(ACアダプタ使用時)10℃~45℃(電池使用時)
精度最大月差±2分
入力デジマチック入力、デジマチック2入力、RS-232C入力(KAカウンタ専用)
データ出力USB出力TTLレベルのRS-232C出力合否判定結果出力(-NG,GO,+NG)
印字方式サーマルラインプリンタ
処理能力MODE0/100000データ、MODE1,2/9999データ、MODE3/サンプルサイズ10Xサブグループ9999=総データ数99990、合否判定(5組設定可能)
記録紙高耐久感熱紙、紙幅58mm、48m巻
印字速度1行あたり0.8秒(6.5mm/s)
電池寿命約10000行(20℃で1600mA Ni-MHを使用し5秒に1回印字の場合)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×201×75.2
保存温度範囲(℃)-10~50
公差判定表示5組設定可能
タイマー0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分
RoHS指令(10物質対応)対応
測定値の保存最大1000点
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

タコグラフチャート紙
モノタロウ
¥989
税込¥1,088
JIS規格(JISD-5607)はもとより、よりシビアーな条件で製造されています。
また、塗工膜の厚みを10ミクロン以下に塗工する新技術により記録線が見易く、削り粉が極端に少ないなどの優れた特性をもちますので、時計などへの悪影響が生じません。
特許出願中。テープの走行摩擦・抵抗が少なく、また放電式のため打点時間が短いため、自由落下のような速度変化の大きい運動を記録する際でも鮮明に打点することができます。打点強調式:東日本は5打点、西日本は6打点ごとに大きく打点されるので、打点ごとのカット作業が簡単になり、数え間違いなどによるミスを減らせます。テープ幅が1cmなので、方眼紙への貼付けが簡単です。ACコードを本体に巻き付けて収納できます。レバー操作による電極持ち上げ式で、記録テープ挿入時に電極に当たらずに、どちらの方向からでもテープをスムーズにセットできます。
付属品放電記録テープ(10mm×40m)
適合放電周波数:電源同期および打点強調式
材質ABS(本体)、AS(ふた)
型式α-2
寸法(mm)90×97×37
電源(V)AC100
電源周波数(Hz)50
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
特許出願中。テープの走行摩擦・抵抗が少なく、また放電式のため打点時間が短いため、自由落下のような速度変化の大きい運動を記録する際でも鮮明に打点することができます。打点強調式:東日本は5打点、西日本は6打点ごとに大きく打点されるので、打点ごとのカット作業が簡単になり、数え間違いなどによるミスを減らせます。テープ幅が1cmなので、方眼紙への貼付けが簡単です。ACコードを本体に巻き付けて収納できます。レバー操作による電極持ち上げ式で、記録テープ挿入時に電極に当たらずに、どちらの方向からでもテープをスムーズにセットできます。
付属品放電記録テープ(10mm×40m)
適合放電周波数:電源同期および打点強調式
材質ABS(本体)、AS(ふた)
型式α-2
寸法(mm)90×97×37
電源(V)AC100
電源周波数(Hz)60
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
関連キーワード