取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
寸法(mm)200×100×0.8
質量(g)60
設備に簡単に取り付けられるマグネット式です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
寸法(mm)150×80
厚さ(mm)0.8
質量(g)33
材質ゴムマグネット
取付方式:マグネット式
文字内容使用禁止 USE PROHIBITED
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様Φ2.5mm穴4スミ
寸法(mm)200×400
質量(g)90
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号20118001
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
表示板全体がマグネットになっています。
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)250×80
区分スイッチ関係
質量(g)55
取付方式マグネット
種別命札
形状標識
区分JIS汎用
JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.14
材質/仕上基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系
質量(g)95
取付方式テープタイプ
長さ(m)10
粘着力5.1/25mm
粘着力(N/10mm)2.04
引張強度(N/25mm)162.75
引張強度(N/10mm)65.1
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に
取付マグネット
材質マグネット
質量(g)110
非粘着。片面印刷。標示板裏面全体がマグネットになっています。マグネットタイプ。塩素化ポリエチレン。当該情報の明示(指示)に。
材質塩素化ポリエチレン
寸法(mm)250×80×0.8
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に
取付ステッカー
材質塩ビシール
質量(g)20
開いて設置するだけで簡単に表示可能な両面式フロアスタンドです。軽量で上部に持手孔が設置されており持ち運びが便利です。開き止めのロック機構により不意に開かず収納がしやすくなっています。4ヶ国語対応(日本語・中国語・韓国語・英語)。開き止めロック付。
材質PP
色イエロー
短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に
取付け方法両面テープ、ビス等
材質エコボード
質量(g)40
関連キーワード