24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間 エスコ品番EA915DG-21 材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布) 厚さ(mm)70 質量(g)約795 内径×外径(Φmm)300×550
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場 浮力(kg)約13.1 仕様国土交通省型式承認品 質量(g)約880 外径(mm)550 内径(mm)300
1個
7,998 税込8,798
当日出荷


小型船舶用救命浮環、標準サイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場 浮力(kg)約8.1 仕様国土交通省型式承認品 質量(g)約600 外径(mm)395 内径(mm)160
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

材質浮力:独立気泡発泡ウレタン 厚さ(mm)115 内径(Φmm)460 外径(Φmm)760 高さ(m)投下:50
1個
19,900 税込21,890
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm。・重量:約2.5kg
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されています。人が中に入れるタイプです。
用途救命浮環 厚さ(mm)84 質量(kg)2.9 直径(Φmm)773 内径(Φmm)425 型式承認番号4770 浮力(kg)24.5 高さ(m)投下試験:50
1着
31,980 税込35,178
当日出荷

ライフジャケット オーシャンライフ 動画あり
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所 胴囲(cm)75~120 型式承認番号第4792号 浮力(kg)10 適応体重(kg)100まで 装着方式ウエスト
1着ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

浮環用救命索です。水に浮き、キンク(ねじれ)しません。
用途航海中の船舶で、動揺が激しいときの歩行を助けたり、大波にさらわれるのを防いだりするため、甲板上に縦横に張り渡すロープです。 材質ポリエチレン製ブレイドロープ オレンジ 寸法(mm×m)Φ8×30
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

マリンポーチが水中につかると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから飛び出します。投げ込み救助に威力を発揮します。適当な重量があるため、風雨の中でも目的地点に投げられます。(投げ込みする際は、オプションの救助ロープまたはお手持ちのロープを浮輪に結びつけてご使用ください。)。ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。ガスボンベとマガジンの交換で何回でも使用できます。また、ケースが汚れたら交換も可能です。
用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に 材質ナイロン サイズFree 浮力(kg)約9.0
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。 ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。
用途水難者救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて救助の補助ロープとして ロープ長さ(m)約15 折径(mm)片側フロート部/約1500(輪状) ロープ幅(mm)約Φ8 材質(フロート)PE発泡体 材質(ロープ)ポリエチレン 切断荷重(kN)ロープ/6.5kN
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

自動膨張式ウエストタイプ オーシャンライフ 動画あり
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用) 胴囲(cm)75~120 型式承認番号第4791号 浮力(kg)19.6 適応体重(kg)200まで 各種認証桜マーク 装着方式ウエスト
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業用救命衣(小型船舶兼用) オーシャンライフ 動画あり
港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
胴囲(cm)120まで 各種認証桜マーク
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。 こちらの商品はダブルブレイドポリエステルロープ(2m)でを3連にして、両端をEVAのミニで固定したフェンダーとして使えるものです。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、 弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。 また、揚網機等での破損もございません。 耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。 ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け イエロー 許容誤差±5%
1個
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ 動画あり
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ 胴囲(cm)120まで 型式承認番号第3670号 適応体重(kg)90まで 各種認証桜マーク
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動膨張式ショルダータイプ オーシャンライフ 動画あり
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用) 各種認証桜マーク 装着方式ショルダー
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型船舶用救命胴衣(多機能) オーシャンライフ 動画あり
用途作業性が良く防災・アウトドアにも 仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式 胴囲(cm)130まで 型式承認番号第4587号 浮力(kg)8 適応体重(kg)80まで 各種認証桜マーク
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ライフジャケット オーシャンライフ 動画あり
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所 胴囲(cm)120まで 型式承認番号第4672号 浮力(kg)10.6 適応体重(kg)100まで 装着方式ショルダー
1着ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水難者救助の際に救命浮環(浮き輪)に取りつけて使用するロープです。 樹脂製のケースに入っているため、保管や扱いにすぐれています。
ロープ:オレンジ 品番LBU/R(C) ロープ径(Φmm)6 ロープ長さ(m)30 切断荷重(kg)ロープ:250 材質(ロープ)ポリプロピレン製(水に浮く)
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)小型船舶用救命具(膨張式) マリンポーチ RN型
小型船舶の法定備品(小型船舶用救命浮輪)として積み付けができます。 ケースが水の中にはいると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから出てきます。 落水者に対してケースごと投げ込むことができ、水難救助に威力を発揮します。 ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。
用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に 材質ナイロン サイズFree 型式承認番号5026号 浮力(kg)約9.0
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

備えあれば憂いなし。オカッパリアングラーの正装。 釣り場での落水事故は決してボートフィッシングだけのものではありません。オカッパリでもしっかり準備することはアングラーとしての大事な責任。 インフレータブルライフリングは信頼性の高いダブルセンサー付き水感知式自動膨張式救命浮輪で、自身はもちろん水難事故発生時の救助用救命具としても活躍します。 丈夫な本体カバーは高強度で耐摩耗性に優れるコーデュラ製。そのうえコンパクトに着用できるため様々なスタイルのアングラーにマッチします。 国土交通省型式承認品【小型船舶用搭載備品(救命浮輪)対応】浮力:7.5kg/3時間以上 小型船舶用搭載備品(救命浮輪)として船検に対応します。 インジケーターウインドウ& UML社製MK5ci充気装置:ボンベ、カートリッジの使用状況を容易に確認できるインジケーターウインドウ。充気装置には信頼性の高いUML社製MK5ci(ProsensorMK2)ダブルセンサー付きを採用。落水時には水を感知して自動で膨張。また、手動用作動索を引くことで、環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させることができます。 適合スペアボンベ:E.G.インフレータブルジャケット タイプ4 スペアボンベ
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

備えあれば憂いなし。オカッパリアングラーの正装。 釣り場での落水事故は決してボートフィッシングだけのものではありません。オカッパリでもしっかり準備することはアングラーとしての大事な責任。 インフレータブルライフリングは信頼性の高いダブルセンサー付き水感知式自動膨張式救命浮輪で、自身はもちろん水難事故発生時の救助用救命具としても活躍します。 丈夫な本体カバーは高強度で耐摩耗性に優れるコーデュラ製。そのうえコンパクトに着用できるため様々なスタイルのアングラーにマッチします。 国土交通省型式承認品【小型船舶用搭載備品(救命浮輪)対応】浮力:7.5kg/3時間以上 小型船舶用搭載備品(救命浮輪)として船検に対応します。 インジケーターウインドウ& UML社製MK5ci充気装置:ボンベ、カートリッジの使用状況を容易に確認できるインジケーターウインドウ。充気装置には信頼性の高いUML社製MK5ci(ProsensorMK2)ダブルセンサー付きを採用。落水時には水を感知して自動で膨張。また、手動用作動索を引くことで、環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させることができます。 適合スペアボンベ:E.G.インフレータブルジャケット タイプ4 スペアボンベ
有効ウエストサイズ(cm)60~100 自重(g)約432
1着
26,980 税込29,678
6日以内出荷