小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場
浮力(kg)約13.1
仕様国土交通省型式承認品
質量(g)約880
外径(mm)550
内径(mm)300
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
小型船舶用救命浮環、標準サイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場
浮力(kg)約8.1
仕様国土交通省型式承認品
質量(g)約600
外径(mm)395
内径(mm)160
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されています。人が中に入れるタイプです。
用途救命浮環
厚さ(mm)84
質量(kg)2.9
直径(Φmm)773
内径(Φmm)425
型式承認番号4770
浮力(kg)24.5
高さ(m)投下試験:50
1着
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm。・重量:約2.5kg
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間
エスコ品番EA915DG-21
材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)
厚さ(mm)70
質量(g)約795
内径×外径(Φmm)300×550
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。人が中に入れるタイプです。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されております。本船で急速離脱装置を作動させるためにわざと重りをいれ、転がるように設計されております。
用途救命浮環
仕様急速離脱装置用
厚さ(mm)84
質量(kg)4.5
直径(Φmm)773
内径(Φmm)425
型式承認番号4771
浮力(kg)22.7
高さ(m)投下試験:50
1着
¥55,980
税込¥61,578
8日以内出荷
一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。布巻タイプ。人が中に入れるタイプです。
用途救命浮環
厚さ(mm)80
質量(kg)3.1
直径(Φmm)764
内径(Φmm)426
型式承認番号2856
浮力(kg)23.1
高さ(m)投下試験:50
1着
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷
コンパクトで軽いため、救助者に投げることが可能。腕を通して使用するタイプなので、人は中に入れない。
用途小型船舶用救命浮環
付属品救命索Φ4mm×15m付
厚さ(mm)80
直径(Φmm)390
質量(g)520
内径(Φmm)145
型式承認番号4564
浮力(kg)約9.3
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
救命浮環NS-250/400/770用のロープになります。
用途救命浮環用ホルダー。
材質ステンレス
取付穴径(Φmm)4.3
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)37×168×2
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
馬蹄型の形状をしている小型船舶用救命浮環です。パラシュートアンカーと収納袋・ホイッスル付きです。
用途小型船舶用救命浮環
付属品パラシュートアンカー・収納袋・呼子笛付
厚さ(mm)80
質量(g)870
内径(Φmm)228~280
横幅(mm)最大:600
型式承認番号2457
浮力(kg)約14.6
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
浮環用救命索です。水に浮き、キンク(ねじれ)しません。
用途航海中の船舶で、動揺が激しいときの歩行を助けたり、大波にさらわれるのを防いだりするため、甲板上に縦横に張り渡すロープです。
材質ポリエチレン製ブレイドロープ
色オレンジ
寸法(mm×m)Φ8×30
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
水害、水難の緊急時に使用する膨脹式救命クッション。
従来の浮環等よりも携帯性に優れ、船舶はもとより、車両などにも搭載可能
用途落水した要救助者に投げ入れ、水を感知、膨脹し浮力を得る。
浮力(kg)約9
色オレンジ
質量(g)1070
寸法(高さH×幅W)(mm)膨張時:560×530
各種認証USコーストガード_タイプIV_認証取得
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
材質浮力:独立気泡発泡ウレタン
厚さ(mm)115
内径(Φmm)460
外径(Φmm)760
高さ(m)投下:50
水難者救助の際に救命浮環(浮き輪)に取りつけて使用するロープです。
樹脂製のケースに入っているため、保管や扱いにすぐれています。
色ロープ:オレンジ
品番LBU/R(C)
ロープ径(Φmm)6
ロープ長さ(m)30
切断荷重(kg)ロープ:250
材質(ロープ)ポリプロピレン製(水に浮く)
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
用途NS-39-Ⅱ専用ホルダーです。
材質ステンレス製
長さ(mm)120
幅(mm)25
厚さ(mm)1
取付穴径(Φmm)4.2
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
15.5mの救命索がついています。
用途港湾工事用。防災備蓄用。
トラスコ品番352-6276
セット内容15.5mの救命索付
材質本体:ポリエステル
厚さ(mm)80
規格国土交通省型式承認品
型式承認番号第5674号
浮力(kg)8.9
外径(mm)400
内径(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。
脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。
前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ
胴囲(cm)120まで
型式承認番号第3670号
適応体重(kg)90まで
各種認証桜マーク
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)
各種認証桜マーク
装着方式ショルダー
用途索付き救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途索付き救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途自己点火灯付き救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途自己点火灯付き救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
国土交通省型式承認番号:第4952号 LSAコード1.2及び2.1.2適合 MSC.81(70)適合 EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付) 日本海事協会原型承認取得
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号
高度(m)投下:45
発光時間(時間)2以上
光度(cd)上半球すべての方向に2以上
電源単一乾電池×6本
寸法(Φ×mm)93×478
質量(g)約1166
有効期間電池1年(マンガン電池)
保証期間3年6ヵ月
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
用途自己点火灯及び索付き救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途自己点火灯及び索付き救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
国土交通省型式承認番号:第2713号
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号
発光時間(分)45以上
光度(cd)上半球全ての方向に2以上
電源単一乾電池×5本
寸法(Φ×mm)110×450
質量(g)約960
有効期間電池1年
保証期間3年6ヵ月
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途自己点火灯及び自己発煙信号付き救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途自己点火灯及び自己発煙信号付き救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
仕様二重気室
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード