カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(6)
    • 船舶救命器具(6)
  • 防災用品(2)
    • ライフジャケット(2)
  • 物流用品(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ

「救命浮き輪」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
救命浮環(ハードタイプ) 関西マリーン救命浮環(ハードタイプ)関西マリーン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm・重量:約2.5kg
充電式電動空気入れ トライメイト充電式電動空気入れトライメイト
6,998税込7,698
1台
当日出荷
充電式の電動空気入れです。アタッチメントで自転車からボールなどの空気入れが可能です。
用途空気入れに
救命浮環用ロープ(ケース収納型) 関西マリーン救命浮環用ロープ(ケース収納型)関西マリーン
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
水難者救助の際に救命浮環(浮き輪)に取りつけて使用するロープです。 樹脂製のケースに入っているため、保管や扱いにすぐれています。
ロープ:オレンジ品番LBU/R(C)ロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)30切断荷重(kg)ロープ:250材質(ロープ)ポリプロピレン製(水に浮く)
エバーグリーン B-TRUEインフレータブルライフリング EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン B-TRUEインフレータブルライフリングEverGreen INTERNATIONAL
26,980税込29,678
1着
6日以内出荷
備えあれば憂いなし。オカッパリアングラーの正装。 釣り場での落水事故は決してボートフィッシングだけのものではありません。オカッパリでもしっかり準備することはアングラーとしての大事な責任。 インフレータブルライフリングは信頼性の高いダブルセンサー付き水感知式自動膨張式救命浮輪で、自身はもちろん水難事故発生時の救助用救命具としても活躍します。 丈夫な本体カバーは高強度で耐摩耗性に優れるコーデュラ製。そのうえコンパクトに着用できるため様々なスタイルのアングラーにマッチします。 国土交通省型式承認品【小型船舶用搭載備品(救命浮輪)対応】浮力:7.5kg/3時間以上 小型船舶用搭載備品(救命浮輪)として船検に対応します。 インジケーターウインドウ& UML社製MK5ci充気装置:ボンベ、カートリッジの使用状況を容易に確認できるインジケーターウインドウ。充気装置には信頼性の高いUML社製MK5ci(ProsensorMK2)ダブルセンサー付きを採用。落水時には水を感知して自動で膨張。また、手動用作動索を引くことで、環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させることができます。 適合スペアボンベ:E.G.インフレータブルジャケット タイプ4 スペアボンベ
有効ウエストサイズ(cm)60~100自重(g)約432
BSJ-LR02 膨脹式ゲームベスト ポケット脱着可能 高階救命器具BSJ-LR02 膨脹式ゲームベスト ポケット脱着可能高階救命器具
25,980税込28,578
1着
5日以内出荷
村上晴彦氏共同開発膨脹式ゲームベストです。 村上晴彦氏のバスフィッシングウェーディングをサポートすべき開発がスタートしました。 夏場の使用が想定されるため、できるだけボディーは小さくて軽い物がいい。 Bluestorm開発チームは村上晴彦氏のスタイルを崩さないよう、既存の気室の設計を一から見直す事で極限まで小さくすることに成功しました。 このベストの最大の特徴は既存のウェーダーとドッキング出来る点にあります。ウェーダーのベルトがベストに通せる構造になっているので、夏場はウェーダーとドッキングする事で煩わしいベルトを減らす事ができます。 これによりキャストをスムーズに行う事を可能にします。またポケットも脱着が可能。用途に合わせて使い分けができます。村上晴彦氏の要望でポケットのサイドはカモフラージュを採用。 全体のデザインはシンプルにまとめました。バスフィッシングでもソルトフィッシングでも、どちらでも使って頂けるゲームベストに仕上がりました。 付属しているベルトは取り外しが可能です。この取り外した部分にウェーダーの肩ベルトを通せばドッキングが可能。ベルトが重複する事なくBSJ-LR02が着用できます。ポケットも取り外しが可能。 置が水に濡れると自動的に膨脹します。装置を肩部につけることで波しぶきがかかりづらい仕様になっています。 この製品は膨脹すると浮輪になります。手動索を引くと手動でも膨脹可能。自身で掴まって浮力を補助したり、救命の必要な人に投げてレスキューも可能です。
仕様充気装置:ハルキーロバーツ V90000(HR 6F)ブラック質量(g)約500浮力(kg)初期浮力:約9生地ナイロン コーデュラ500D, ポリエステル1680D
小型船舶用救命具(膨張式) マリンポーチ RN型 アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)小型船舶用救命具(膨張式) マリンポーチ RN型アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
小型船舶の法定備品(小型船舶用救命浮輪)として積み付けができます。 ケースが水の中にはいると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから出てきます。 落水者に対してケースごと投げ込むことができ、水難救助に威力を発揮します。 ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。
用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に材質ナイロンサイズFree型式承認番号5026号浮力(kg)約9.0
救命浮輪 大型船舶用 日本救命器具救命浮輪 大型船舶用日本救命器具
19,900税込21,890
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質浮力:独立気泡発泡ウレタン厚さ(mm)115内径(Φmm)460外径(Φmm)760高さ(m)投下:50
小型船舶用救命浮輪 日本救命器具小型船舶用救命浮輪日本救命器具
9,498税込10,448
1個
当日出荷
ステンレス フックホルダー 全長135mm 水本機械製作所ステンレス フックホルダー 全長135mm水本機械製作所
639税込703
1個
4日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途救命浮き輪用などにトラスコ品番849-1568材質ステンレス質量(g)79種類プレートフック寸法d(mm)3.5寸法W(mm)25寸法R(mm)39寸法P1(mm)11寸法P2(mm)18表面処理(本体)バレル研磨
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら