2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
箱のみの商品になります。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(g)996 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×202×198 アズワン品番8-3434-01 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れサイズ(mm)170×120
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

KJ-192 スマート開閉センサー カシムラ 動画あり
カシムラスマート開閉センサー
エコ商品
外出先からでもドアの開閉を確認でき、見守りや防犯に役立つスマート開閉センサー。ドア以外にも窓、冷蔵庫、救急箱などにも取付ができるコンパクトな設計です。電池蓋センサー内蔵。蓋が外れても通知されるので防犯に安心をプラス。他のスマートカメラやスマートリモコンなどとも連動可能です。本商品をご利用いただくには無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。
仕様(通知回数)最大6000回※単4アルカリ乾電池2本の累積回数です。周囲環境などにより異なります。 付属品単4アルカリ乾電池×2、粘着シート、リセット用ピン ホワイト 質量(g)55(電池含む) 電源DC3V:単4アルカリ乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×68.5×32.5 準拠規格IEEE802.11b/g/n 使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと) セキュリティWPA/WPA2-PSK RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) 通信周波数帯域(GHz)2.4(※5非対応) 適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷