4つの遊び方ができる新感覚トランプ!!
種別日本語版
材質紙
枚数カード54枚
カードサイズ(mm)57×87
1個
¥246
税込¥271
当日出荷
仕様本文ページ数:325
材質上質紙
サイズA4(297×210)
文字内容安全ダイジェスト
1冊
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
日本全国をまわって名物を手に入れよう!遊んでいるだけで都道府県の場所や名物を覚えられる!
47都道府県の名物がカードに!
セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4
材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS
寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10
1個
¥428
税込¥471
当日出荷
種類工作キット
仕様本文ページ数:325
材質上質紙
サイズA6(148×105)
文字内容安全ダイジェスト
1冊
¥829
税込¥912
当日出荷
はんだ付け不要なブレッドボード採用でIC等の電子部品を差し込むだけで簡単に 実験回路が組み立てられます。
新しく「可変電源」、「プッシュスイッチ」、「スピーカ(ブザー機能あり)」を追加し、デジタル回路以外の電子回路実験にも対応しています。
IC等による基礎および応用デジタル回路の学習・実験ができます。TTLだけでなく 4000/4500シリーズのCMOSも使用できます。
OPアンプ等を使用してアナログ回路の実験ができます(単電源での使用となります)。
ダイオードやトランジスタなどの部品特性等を測る基礎実験ができます。
実験用電源は+5V(固定)と+0.5V~+15V(可変)の2電源が使用できます。それぞれの電源は個別にON/OFFができます。
電源入力には単三型乾電池×4本または別売のACアダプタ(型番:AD-S525A)が使用できます。
用途教育・電子工作
種類工作キット
仕様搭載ブレッドボード/SRH-32相当、搭載回路/シングルパルス発生回路、クロック発生回路、7セグメントLED回路(2桁)、スピーカ回路
電源(入力)ACアダプタ(+5V/2.5A)、単三型乾電池4本(出力)+5V:+5V±5%/0.8A max、+V:+0.5~+15V/0.2A max
搭載I/OLED×10、トグルスイッチ×10、プッシュスイッチ×10
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
色イエロー
材質PP
寸法(mm)100×110×65
ひも長(mm)約1370
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
10コマの連続画が作れます。そのまま使える図案集付。
セット内容白黒リバーシブルトムソン抜き台紙×1、丸棒(Φ6×150mm)×1、紙管(Φ11×50mm)×1、画用紙(60×42mm)×10、図案集×1、名前札×1
科目図工
準拠図工小学校5年
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
セット内容すごろくシート:620×620mm、カードセット:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:10×10×10mmすごろくシート×1、カードセット×2、サイコロ×1、コマ×4すごろくシート・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MSヘッダー付PP袋入
1セット
¥439
税込¥483
3日以内出荷
わかりやすいイラストで、遊びながらことわざを覚えることができます!
材質カルタ:絵札44枚、読み札44枚、予備2枚
寸法(mm)カルタ:57×87(90枚)、紙箱:117×88×22
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
たのしいイラスト付きトランプで、遊びながら都道府県が覚えられる!
1個
¥246
税込¥271
当日出荷
学習指導案付き。理科+防災+社会科 教科横断的に学べる教材。小学校5年生理科「流れる水の働き」で学習した知識を活用して、水害から人々の命を守るための具体的な行動(防災行動計画/タイムライン)について考える授業が行えるセットです。国土交通省、ダム、自治体、住民と役割を分け、目的に応じたプログラミングをします。授業では、「命を守るために」という視点だけでなく、「プログラミングの良さは何か」「よりリアルにできるか」「自助・共助・公助の視点から河川防災に大切なのは何か」という視点で、子供たちは試行錯誤を繰り返しながら取組むことができます。子供が使い慣れた玩具なのでスムーズに導入できる。理科と社会科の内容を横断的に学ぶことができる。近年頻発する豪雨災害に対する意識を高めることができる。8時間分の学習指導案付き。
仕様実験例:水門による洪水制御、ダム・水難救助車などのモデル製作
セット内容レゴ(R)エデュケーションSPIKE(TM)プライム(はじめてのプログラミング教育ガイド付)、学習指導案、教師用ガイド(学習指導案付)、児童・生徒用ガイド(組立ガイド)
1セット
¥70,980
税込¥78,078
11日以内出荷
回折・干渉などのさまざまな物理実験に利用できます。
レーザー媒質にHe-Ne混合気体を封入したガスレーザーです。
狭いスペクトル線幅です。
電源とレーザーが一体なため、簡単に使用できます。
低出力レーザーのため、ガイド光や実験用光源に最適です。
お手持ちの顕微鏡用対物レンズにて光線をエキスパンドするためのアダプタを備えています。
波長(nm)発振波長:632.8
出力(mW)発振出力:0.6以上
ビーム径(Φmm)0.8、広がり角:1.2mrad
電源(V)AC100
寸法(mm)53×300×69
質量(kg)1
仕様【偏光】ランダム
1個
¥249,800
税込¥274,780
11日以内出荷
自由な発想で形をつくるパズルです!
仕様7ピース
材質木
外形寸法(mm)【枠】120×120×12
1個
¥446
税込¥491
当日出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質PP
寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
素焼きするだけで赤褐色のきれいなハニワ調に焼ける素焼専用ねん土です。
内容ねんど・芯材
科目図工
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
こんなお得な商品も!
ステッカー ヘルメット用 新規入場教育
モノタロウ
¥449
税込¥494
粘着シールタイプのヘルメット専用表示ステッカーです。
寸法(mm)30×70
質量(g/組)11
材質PPステッカー
質量(g)9
取付方式ステッカー
講習会などで配布するビニール製の特別教育修了証です。
用途資格作業者への修了証配布用に。
トラスコ品番184-0301
材質再生ビニール、上質紙
縦(mm)75
横(mm)105
表示内容特別教育修了証
1冊
¥469
税込¥516
当日出荷
100色 金銀入
仕様金・銀入り
色数100
ひずみゲージ用のアンプです。ひずみゲージや、ひずみゲージ式センサ(変換器)が入力可能です。 また、測定値を電圧として出力できます。ひずみゲージの結線は1、2、4ゲージ法に対応
用途適合ゲージ抵抗 1ゲージ法:120Ω 2ゲージ法:60~1000Ω(ただし対辺2アクティブゲージ法は不可) 4ゲージ法:120~1000Ω ブリッジ電源:2V DC 測定範囲:±2000×10^-6ひずみ(±1mV/V) 零点調整範囲:±2000×10^-6ひずみ ただし4ゲージ法120Ωの場合に限る(ゲージ抵抗値が120Ω以外の場合、調整範囲は変動する) 応答周波数範囲:DC~100Hz(-3dB±1dB) 表示:電源ランプ:電源ON/OFFモニタ(電源電圧が7V以下になると消える) 液晶表示:-1999~1999(単位:×10^-6ひずみ) アナログ電圧出力:±1.0V/±2000×10^-6ひずみ(負荷抵抗5kΩ以上) 電源:積層9V電池1本(アルカリ電池で約8時間稼働) 使用温湿度範囲:5~40℃,20~80%(ただし結露しないこと)
外形寸法D(mm)80
外形寸法W(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
チャネル数測定:1ch
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
工事現場などへの新規入場教育の修了者が一目でわかる便利なステッカーです。ポリプロピレン樹脂を主原料とする合成紙で水にぬれても強度の低下や形状の変化は殆どなく耐水性・耐久性に優れ、また表面は滑らかさがあり、酸・アルカリ・有機溶剤などに対しても強いユポステッカーです。
用途工事現場などの安全対策として
材質ユポステッカー
タイプ半ラミネート
寸法(縦×横)(mm)28×80
足りなくなりやすい短めのジャンプワイヤの補充に最適です。
2.54mmピッチ、10種類、合計100本入りです。
単線タイプなのでボードに密着させて配線できます。
種類その他
セット内容裸(2.54mm)×10、赤(5.08mm)×10、橙(7.62mm)×20、黄(10.16mm)×20、緑(12.7mm)×10、青(15.24mm)×10、紫(17.78mm)×5、灰(20.32mm)×5、白(22.86mm)×5、茶(25.4mm)×5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ベーシックな基本色をまとめました。
想像力、色彩感覚を養うスタンダードなおりがみです。
寸法(mm)150×150
1個(27枚)
¥89
税込¥98
当日出荷
1パック(10枚)
¥57
税込¥63
当日出荷
ヘルメットに貼ることで作業に必要な資格が簡単に識別できます。
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
寸法(mm)35×35
入れた1台を最後まで守る期限なしのウイルス対策ソフトです。かかる費用は初回の購入時だけ。インストールした端末が壊れたりOSのシステム要件を満たさなくなるまで使え、危険な期限切れになりません。
対応OSWindows 11、Windows 10 (32ビット/64ビット版)、macOS Sonoma (v14.0)、macOS Ventura (v13.0)、macOS Monterey (v12.0)、macOS Big Sur(v11.0)、Android 5.0以上、iOS 9.0以上
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
22色(金銀入り) のおりがみです
仕様金・銀入り
寸法(縦×横)(mm)150×150
色数22
1冊(300枚)
¥369
税込¥406
当日出荷
ヘルメット用のイラスト付きステッカーです。
用途資格者などの識別に
表示内容フルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了者
材質基材:オレフィン、粘着剤:アクリル系
仕様粘着シール
トラスコ品番178-7926
厚さ(mm)0.14
質量(g)3
縦(mm)35
横(mm)25
アズワン品番64-2325-87
1組(10枚)
¥779
税込¥857
当日出荷
一般的な15cm四方の折紙です。いろいろな12種類の折り方手本付です。
金、銀、赤、黄橙、山吹、黄、クリーム、黄緑、緑、薄ピンク、桃、むらさき、藤、薄水、水、青、ペールオレンジ、茶、こげ茶、ねずみ、白、黒の23色。
色金、銀、赤、黄橙、山吹、黄、クリーム、黄緑、緑、薄ピンク、桃、むらさき、藤、薄水、水、青、ペールオレンジ、茶、こげ茶、ねずみ、白、黒
寸法(mm)150×150
枚数50
色数23
1冊(50枚)
¥109
税込¥120
当日出荷
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
ヘルメットに貼れる指導ステッカーです。教育担当者を明確化する事ができます。
用途ヘルメットへの表示に。
仕様横型ステッカー
トラスコ品番664-9705
材質/仕上PPステッカー
質量(g)6
縦(mm)30
横(mm)70
表示内容私の指導者は○○さんです
1組(10枚)
¥469
税込¥516
翌日出荷
ウイルス対策ソフト。しかもZEROは更新料0円。1台に1度入れたら、その端末が使える限り、期限切れにならずに使えます。軽いので快適。Windows、Mac、iOS、Androidに対応。
対応OSWindows、Mac、iOS、Android
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
放射線教育を目的に開発されたシンチレーション式測定器です。
環境放射線(自然放射線)測定に必要なγ線だけを識別して測定することができます。
データログ機能付で、PCに接続してデータ出力し、グラフ化、数的処理等が可能です。
高精度の空間線量率を求める場合はKIND-pro2。簡易的に空間線量率を求めるとともに、X線も測定する場合はKIND-mini2をご使用ください。
KIND-pro2-SETには簡易的な校正ができるキットが付属しています。
寸法(mm)95×60×18
測定範囲0.001~30.00μSv/h 0~99999CPM
質量(g)100
電源内蔵充電池又はボタン電池CR2430×2(付属)
対応OSWindows 7/8/8.1/10
表示ディスプレイ、音、LED点灯
サンプリング10/30/60秒・移動平均:60秒(10秒更新)・CPM:1分間のカウント
測定モード移動平均モード:60秒(10秒毎表示) サンプリングモード:10秒更新 スタートモード(μSv/h,CPM):60秒
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ