広範囲に素早く散布したい方におすすめ!ハイパワーなエンジン式散布機。粉剤は10段階、液剤は2段階で量の調節が可能。液剤は、ストレートとワイドで散布パターンを変えることができて散布範囲に合わせられる。レバー式操作だから長時間の作業も行いやすい。動きやすい背負式で背中が痛くなりにくいクッション付き。
タンク容量(L)26
燃料混合ガソリン(25:1)
最大吐出量液剤:4、粉剤:6(kg/分)
エンジン部定格出力2.13kW
質量(空タンク時)(kg)10
燃料タンク容量(L)1.4
エンジンタイプ2ストローク
運転音(dB)103
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×37×80
ノズル長(cm)液剤使用時:116、粉剤使用時:101
回転数(回/分)ファン:7500
排気量(cc)41.5
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
関連キーワード