6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデンスプレー モノタロウ 動画あり
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(mm)約1000 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 ノズル一頭口 材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル フルプラ 動画あり
より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用 種類蓄圧式 型式肩掛式 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 材質(ノズル)ステンレス(SUS304) 材質(ホース)エラストマー(TP)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HS-701WH 蓄圧式噴霧器 ミスターオート 剥離剤専用 工進 動画あり
油系剥離剤散布専用噴霧器。コンクリート型枠用。
用途剥離剤の散布に トラスコ品番775-8227 型式肩掛式 質量(kg)2.9 種類蓄圧式 タンク容量(L)7 ホース長さ(m)5 使用時間(分)約10 ノズル長(mm)380 主な用途剥離剤用 作業量(目安)24~30坪 対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤 噴霧調整直射 アズワン品番64-6358-07 噴口剥離剤用1頭口 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(1.7MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m)1.3 関連資料(42.5MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

背負い式乾電池噴霧器 工進 動画あり
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に 種類電池式 ホース長さ(m)1.2 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35 使用電池アルカリ単一形 6本(別売) 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16 電池寿命(時間)約4 ポンプギヤポンプ 電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池) 噴霧調整霧・直射・泡状 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(3.1MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)