5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けの噴霧器です。屈強な半透明のタンクを備えており、液体の残量が確認できる目盛付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。ノズルパイプ内にフィルターを備えています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。
用途クリーニング用。消毒散布用。 容量(L)6 トラスコ品番856-9945 材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール 幅(mm)190 質量(kg)2 高さ(mm)530 奥行(mm)190 ホース長さ(m)1.3 ノズル一頭口 アズワン品番6-6039-03 2018年トラスコ掲載ページ9 1494
1台
12,980 税込14,278
欠品中

耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。泡状に噴射します。防水機能を備えたストラップ付です。安定性に優れたベース付です。備え付けられたカップリングにエアポンプを繋ぎ、蓄圧することが可能です。
用途あらゆる散布作業に。 容量(L)6 トラスコ品番856-9161 材質ノズル:塩化ビニール(PVC)・ポリプロピレン(PP)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:バイトン[[(R)]] 幅(mm)242 質量(kg)2.89 高さ(mm)598 奥行(mm)285 ホース長さ(m)2.0 ノズル一頭口 2018年トラスコ掲載ページ9 1496
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

扇状噴霧ノズルで効率良く散布できます。 エンプラ製のショートノズルは、軽くて丈夫。
用途除草剤用。 種類蓄圧式 タンク容量(L)6 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)450 ノズル扇状噴霧ノズル、霧が適度の荒さで扇状に広がります。ご使用に応じて扇状の霧がタテ噴霧・ヨコ噴霧になります。 全高(cm)56 質量(kg)1.79 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

耐酸性に優れており、溶材にも使用できるプロ向けの噴霧器です。屈強な半透明のタンクを備えており、液体の残量が確認できる目盛付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安全リリース機能付きです。
用途クリーニング用。薬剤散布用。 付属品ノズルミキサー×3(オレンジ・グレー・グリーン) トラスコ品番195-5515 材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:ポリプロピレン(PP)、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース塩化ビニル(PVC) 幅(mm)225 高さ(mm)600 奥行(mm)225 容量(L)6 最高圧力(MPa)0.4、0.3 ホース長さ(m)1.3 ノズル長(mm)420 ノズル一頭口
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

エンプラ製の伸縮ノズルの自重はわずか145gで軽くて丈夫。 霧の角度が調整できます。直射OK! ハンドルとタンクは使いやすく洗練されたデザイン。 瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。 ホースも掛けられるノズルホルダー付。 ハンドルロック式でポンプの脱着・持ち運びに便利です。 安全弁装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) ・霧の角度が約80°から直射まで変えられます。 加圧が軽く耐久性のあるポンプです。 タンクの色は白く内部の液が見えます。
用途園芸用、観賞植物の殺虫殺菌剤・消毒剤の散布、潅水に。 高い庭木や手の届かない所の殺虫、消毒に最適!! 石灰硫黄合剤・マシン油剤にも使えます。 ノズル長(cm)最長150(3段式) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)