41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウ 動画あり
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。
用途散水作業に。 散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合) 取付ねじR1/2 材質亜鉛スチール 質量(g)206 首振角度(°)25 ノズル口径(Φmm)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


仕様散水角度:180° トラスコ品番420-2872 材質黄銅 質量(g)32 取付ねじRc1/2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ 散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります) 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多目的低圧スプリンクラー。
用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。 仕様全円、1/2"オスネジ 使用圧力(MPa)0.2
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様パートサークル、仰角25° トラスコ品番227-2857 質量(g)335 取付ねじR1/2 ノズル口径(Φmm)3.9
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様パートサークル、仰角調節機能つき トラスコ品番227-2806 質量(g)75 取付ねじR1/2 ノズル口径(Φmm)4
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
取付ねじR1/2 材質POM
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり 散水範囲(m)距離:約20 質量(g)395 角度(°)散水:30~360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

自動で散水できるコントローラーとスプリンクラーのセットです。電池式なので取り付け場所に困りません。誰でも操作可能な簡単操作のコントローラーです。埋設型のスプリンクラーで散水時以外は目立ちません。スプリンクラーの角度調整は50°~360°の範囲内で可能です。
用途芝生の水撒きや50~100m2程度の植栽エリアへの散水に。 仕様組立式、スプリンクラー2本セット曜日指定可能、1日9回散水可能、散水時間1分~4時間、レインセンサー取付可能(オプション) トラスコ品番457-4150 セット内容プロSコントローラー(電池式)×1台、I-20ギアドライブヘッド×2本、フレックスジョイント×2本、ギアドライブ用レンチ×1本、ギアドライブ用カラー×1個、電磁弁ユニット(減圧弁無・1系統用)×1セット 接続口径20A 質量(kg)12 電源9Vアルカリ電池(約1年毎の交換)(電池別売) 適合面積(m2)(最大)100 使用圧力範囲(kPa)300~400
1セット
159,800 税込175,780
10日以内出荷

1個
639 税込703
翌々日出荷

マカロニホース用の散水用スプリンクラー3個入りです。 マカロニホースの末端に接続して、植物の根元近くに360°散水できます。 ヘッド部を回して流量調節ができ、散水範囲を半径約0.2m~0.4mに変えることができます。 スパイク式なので土に差すだけで簡単に固定できます。 やさしく水やりができるので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.1~0.2
1セット(3個)
1,298 税込1,428
当日出荷

スプリンクラー 散水用 置き型 モノタロウ 動画あり
広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。 散水範囲(m)最長直径約4 材質ABS/PP 質量(g)108 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷

バンド1個付き
用途内径15・18mmホース用 トラスコ品番420-2368 材質鋼、黄銅、ABS 質量(g)505 適合ホース内径(Φmm)15・18 アズワン品番64-6513-75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

水圧でヘッドが回転360度むらなく散水します 水圧でヘッドが回転し、360度ムラなく散水ができる ホースとスプリンクラーの取付・取り外しがワンタッチでできるコネクター付 ヘッド部のアームが回転でき、散水範囲の調節ができる 広範囲散水に
材質ABS樹脂他 質量(g)約367 散水範囲(m)2~11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×22×12(本体)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

水圧によりヘッド上部が回転し、360度から扇型(部分回転)に散水ができる 用途に合わせて、全体(360度)・部分散水(扇型)OK ワンタッチコネクター付でホースの接続が簡単
材質ABS樹脂、鉄、アルミ他 質量(g)172 散水範囲(m)2~18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×5×29.5(本体)
1個
699 税込769
4日以内出荷

最大310m2の面積で散水可能!芝生の散水に最適な回転式スプリンクラー。回転可能な精密ノズルヘッド。使いたい面を個別に設定し、均等で水たまりのない散水が可能。スプリンクラー土台が動作を支え、斜面や凹凸のある地面でも安定して使用可能。メンテナンスも簡単。取り外して洗浄可能な目詰り防止フィルター。
用途庭や芝生の散水に。回転式スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 庭用スプリンクラーシステム 長方形スプリンクラーとして。芝生の散水 庭の散水 散水システム GARDENA ガルデナ 園芸用品 園芸用 園芸用具 庭散水 散水器 鋼製散水器 質量(kg)0.39 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×205×105 散水範囲(m)3.0~20 散布面積(m2)最大:310
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷

最大490m2までの広い範囲に散水できる回転式パルススプリンクラー。金属製スパイク固定式。きめ細かな設定で散水範囲を調整可能。頑丈な金属製スパイクで固定。取り外して別の場所に移動設置可能。
用途庭や芝生の散水に。回転式スプリンクラー 庭用スプリンクラー スプレーヘッド 芝生用スプリンクラー 庭の噴霧 区画スプリンクラー 全方位スプリンクラー設定スプリンクラー。 質量(kg)0.252 グレー/オレンジ 長さ(m)散水範囲:5~12.5 角度(°)散水範囲:25~360 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×319 散布面積(m2)75~490
1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷

ブリッジのないデザインの吊り下げ式マイクロスプリンクラーです。散水量は2タイプ選択できます。4方向型散霧(止水用プラグで1~3方向散霧も可)が可能です。ブリッジのないデザインにより、ぼた落ちを軽減しました。
用途灌水用資材 寸法(m)散水直径:1.5 水圧範囲:3.0~5.0bar 粒子径(μm)65
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップ内に一体成型されたワイパーシールにより、砂や圧力、周辺環境に対して非常に耐性があります。 紫外線に強く、腐食に強いステンレスとプラスチックを使って作られ、長寿命になっています。 ポップダウンする際に、精密制御されたフラッシュがユニット内のゴミを取り除き、全ての土質でポップアップ部分を確実に収納します。 2つのピースからなるラチェット機構で、ノズルパターンの位置合わせが簡単で、耐久性に優れています。
用途芝生地、グランドカバーへの散水 直径(Φcm)露出面:5.7 口径(Φmm)13 メスねじ 取扱説明書(0.23MB) 間隔(m)0.8~7.3 動作圧(bar)水圧:1.0~4.8
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発芽・育苗床用の低流量マイクロスプリンクラーです。先端チップの振動によって作られる微小な水滴によるソフトな散水です。適切に配置することによって、均一な灌水ができます。
用途灌水用資材 ノズル:青 寸法(m)散水直径:4 水圧適合:3bar 散水量(L/分)40
1個
319 税込351
5日以内出荷

1個
659 税込725
翌々日出荷

1個
659 税込725
翌々日出荷

1個
659 税込725
翌々日出荷

ウォータースプレイパイプを穴に差込んで散水。上部をまわして水量調節ができます。
仕様散水角度:360° 材質PP
1個
169 税込186
当日出荷

スプリンクラーヘッドやスプリンクラーを枝管に接続するときに使用します。 さまざまな造園緑地等に広範囲に役立つ製品です。 多機能な継手やスプレーヘッドの性能を広範囲に引き出す製品です。
用途散水スプリンクラー接続備品 流量(L/min)0~30.0 耐圧(bar)0~15.5 最高耐熱温度(℃)水温:43 取付口NPT オスねじ×オスねじ 接続口径(Φmm)13×13 動作圧(bar)水圧:最大5.5
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。 高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。 手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。 Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。 5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。 四角い散水を行うことができる。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 取扱説明書(0.12MB) 動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。 高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。 手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。 Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。 5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。 45°~270°で散水範囲を調節することが可能。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 角度調整範囲散水:45~270° 取扱説明書(0.12MB) 動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。 高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。 手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。 Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。 5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。 360°全円(フルサークル)を散水することが可能。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 角度(°)散水:360 取扱説明書(0.12MB) 動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ムラ無く均一散水出来るため、芝生地では健全な芝生の生育を維持でき作業時間の短縮にもなります。 既存の多様角より40%以上ムラ無く散水を行うことが出来ます。 ユニークな散水パターンで高い均一範囲で風に強い特性があります。 低仰角と大きな水の粒子で、ミストや空中蒸発を抑え適量の水を適所へ供給することができます。また、スプレーヘッド周辺のドライスポットを無くし、優しく密着した散水ができる。 0°~ 360°まで角度調節が可能 HE-VANノズル、MPRノズル、Uシリーズノズルを同じ系統に設置しても適正な降水量になります。 散水角度設定がずれないよう、触覚的なリリックがあります。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 角度調整範囲散水:0~360° 取扱説明書(0.32MB) 動作圧(bar)1.0~2.1(最適圧力:2.1)
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特別な工具を使用せずにセンターカラーをひねるだけで、散水範囲を変更できるため、異形の場所への散水にも適しています。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 12、15、18-VANは、Rain Bird MPRノズルで散水量を一致させています。 10、12、15、18-VANは0°~360°、4、6、8-VANは0°~330°の範囲で、簡単に散水範囲を調整できます。 テクスチャのあるベースとカラーで握りやすく、濡れても滑りにくいデザインです。 左端に感触で確認出来る印がついているため、左右がすぐに確認できます。 ステンレス製の調整ネジで流量を調整できます。 青いフィルタースクリーン(0.5mm×0.5mm)が付属し、正確な散水半径調整を維持し、目詰まりを防止します。 すべてのRain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターに対応しています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 取扱説明書(0.32MB) 動作圧(bar)1.0~2.1(最適圧力:2.1)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型スプリンクラーのヘッドです。
トラスコ品番773-5928 材質黄銅 質量(g)235 2018年トラスコ掲載ページ9 1323
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

マイクロスプリンクラー用アダプターベース。
用途マイクロヘッドを接続する際に使用
1個
159 税込175
翌々日出荷

ヘッド部分をツイストして下に置けばスプリンクラーとしても使用可能。 ワンタッチで通水・止水、負担軽減。 ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付。
用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に 材質樹脂・ステンレス 寸法(mm)255×145×65 質量(g)250 パターン4種類 シャワー種類ミスト/シャワー/ジェット/スプリンクラー
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

イーエス・ウォーターネットPRV075(圧力制御弁)
マイクロかんがい及び点滴かんがいの末端システムの保護、散水量の安定化。高低差の著しい地形におけるライン圧力の調整、スプリンクラーヘッドの流量安定化。家庭用及び工業用水の給水全般。
材質樹脂 取付方式メスネジ 適合圧力(MPa)0.07~0.9(一次側) 口径取付:3/4”(20A) 関連資料(0.05MB)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
639 税込703
7日以内出荷

B.P.O.(バックプルアウト)構造により、吸吐配管はそのままでポンプの分解、組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 電動機一体形のため、運転中、始動停止による心狂いの心配がなく、心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 2極電動機採用により小形軽量で、しかも4極なみの低騒音です。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追及し、独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製主軸の採用により耐食性を高めております。
用途建築設備、工業用、一般産業機械セット用、ボイラ給水、農業用、スプリンクラーの散水など 取扱液清水 電動機形式全閉屋外形 液温範囲(℃)0~100 材質(ケーシング)FC200、FC250 材質(羽根車)CAC406
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)