44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル散水タイマー モノタロウ 動画あり
簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。 仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき 材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 質量(g)317 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100 使用電池単3形乾電池2個(別売) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合蛇口外径(Φmm)14~18 取扱説明書(3.8MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。 ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
用途散水時の時間設定用に。 仕様タイマー設定可能時間:最大120分 材質ABS樹脂 質量(g)210 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×85× 55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18 取扱説明書(1.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

SST-1 散水簡易タイマー セフティー3 動画あり
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。 質量(g)260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60 適合ホース外径(Φmm)~20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

SST-3 散水タイマー スタンダード セフティー3 動画あり
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。 仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日 材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 使用電池単3形乾電池2個 電池寿命約1年
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

SST-4 散水タイマー デラックス セフティー3 動画あり
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。節水モード付きで水やり中の通水・停止が設定できます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。 仕様水やり時間:0~360分、水やり間隔:毎日1回、2回、1~3日おき 材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 使用電池単3形乾電池2個 電池寿命約1年
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

SAW-1 自動水やり器 セフティー3 動画あり
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり 仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間) 適合園芸用耐圧ホース 質量(g)1138 電源:DC6V 単3電池4本(別売) 適合ホース外径(Φmm)16~20 流量(L/min)3~15 適合ホース内径(Φmm)13~15 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

グリーンライフ散水タイマー
電池不要・簡単須佐の散水タイマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×85×160 質量(g)200 材質本体:ABS樹脂、ダイヤル・グリップ:TPR樹脂 グレー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

スマートフォンやタブレットの専用アプリで、設定した条件通りに水やりをコントロールできる散水タイマーです。 スマジョロは小規模な環境の水やりに適しています。
適合水流量:1~17L/分 寸法(mm)99×94×98 質量(g)255 電源単3アルカリ電池×2(付属) 最長約1年 接続方法給水側:専用ホースで蛇口に接続 散水側:ワンタッチ継手に接続 温度センサー先端部:-40~110℃ インターフェースBluetooth 4.1 無線LAN IEEE 802.11b/g/n アズワン品番64-2326-55 タイマー設定可能数:最大20件 設定内容:曜日 開始時刻 散水時間 散水間隔 温度条件 開始時刻:0:00~23:59(1分単位) 散水時間:5秒~23時59分55秒まで(5秒単位) 適合水圧(MPa)0.1~0.7MPa(1~7kgf/cm2)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

コントローラー部分が取り外せて、手元で操作できます。 安全弁採用で、より耐久性が向上しました。 乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。
用途散水用 仕様カップリング散水栓:G1/2 トラスコ品番758-2706 セット内容水やりタイマー、ニップル 材質ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂 電源単4形アルカリ電池×4本(別売) 最大使用圧力(MPa)0.1~0.7 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

SAW-2 自動水やり器 セフティー3 動画あり
通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。 大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。 幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。 場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。 今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。
用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水 仕様(通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1~30日おき、水やり回数1日/1~4回、水やり時刻設定/0~23時(1時間おき)(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分 電源DC6V 単3形アルカリ電池×4本 流量(L/min)3~15(水道圧によってかわります) 適合ホース径(Φmm)内径13~15、外径16~20
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

グリーンライフ散水デジタルタイマー
お好みの時間に自動で水やりが可能。
用途タイマーを設定して自動で水やり グレー 電池9V角型アルカリ電池(別売) 適合蛇口外径(Φmm)16
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

●商用電源のない緑地、ハウス内で自動散水できます。 ●アルカリ乾電池(9V 形)1 個で約 1年間作動します。 ●1 日の散水時間は 1 分~ 9 時間 59分まで設定できます。 ●屋外にそのまま取り付けられる壁面取付構造で、カギがかけられます。 (カギは付属されていません) (別売にてポールホルダも用意しております。) ●誘導雷害防止のためリレー出力となっています。
用途●ゴルフ場の散水 ●公園、都市緑地帯散水 ●ビル空間、屋上緑地散水 ●屋内植込み散水 ●庭園散水 ●アミューズメント散水 ●施設園芸、露地野菜散水 ●商用電源のない場所での散水、etc
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3パターンの散水プログラム設定(開始時間、散水時間および散水頻度)が可能な散水タイマー。直観的に操作できるシンプルな画面表示操作
用途自動散水、水やりに。園芸 庭 ガーデニング 庭いじり タイマー 散水タイマー 散水 散水機能付き 散水頻度 散水プログラム ウォータータイマーセレクト 画面 操作 画面表示 ボタン操作 パターン 開始 設定 仕様設定スケジュール数:3パターン 材質プラスチック 質量(g)490 設定時間開始時間:各スケジュールパターン毎で自由設定、散水時間:1分-7時間59分、散水頻度:散水日の自由設定 電池乾電池(9V形)×1(※別売) 保証期間最大2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×10×14 言語表示英語 水圧最低0.5bar、最高12bar 関連資料【ガルデナ】ウォーターコントロール一覧表(10.69MB) ホース接続口ネジ式26.5mm (G3/4) および 33.3mm (G1)
1個
8,698 税込9,568
欠品中

STN-1015 点滴ノズル セフティー3 動画あり
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ 質量(g)135 適合ホース内径(Φmm)12~15 水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷

プログラム制御用コンピューター、3/4電磁弁のセット。壁面取付用アダプター付き
仕様散水時間/1分から11時間59分 手動潅水:自動潅水と同じ散水回数/1日1~3回 ねじ径Rc3/4 使用圧力(MPa)0.1~0.5 使用乾電池9Vアルカリ乾電池1個 流体温度(℃)1~40 適合流体水(上水道水、工業用水) プログラム機能曜日単位で設定可能
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

雨を検知してタイマーの水やり予約をキャンセルする節水機能付です。 乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。 コントローラー部分が取り外せて、手元で操作もできます。 安全弁採用で、より耐久性が向上しました。
用途散水用 仕様カップリング散水栓:G1/2 トラスコ品番758-2714 セット内容水やりタイマー、雨センサー、ニップル 材質ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂 電源単4形アルカリ電池×4本(別売) 最大使用圧力(MPa)0.1~0.7 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動散水コントローラー
乾電池で作動するため電源工事が不要。ボタン操作で簡単に散水条件を設定。週間プログラム・散水間隔(選択式)。手動での散水も可能。1日あたり4回までの選択が可能。
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント 材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用温度範囲(℃)6~40 使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

6パターンの散水プログラム設定(開始時間、散水時間および散水頻度)が可能な散水タイマー。取り外し可能な高画質LCD画面。直観的に操作できるシンプルな画面表示操作。レインオフ機能-雨天の水やり休止日数を1-7日の間で設定、休止日の後、自動で元の散水スケジュールが稼働
用途自動散水、水やりに。園芸 庭 ガーデニング 庭いじり タイマー 散水タイマー 散水 散水機能付き 散水頻度 散水プログラム ウォータータイマーセレクト 画面 操作 画面表示 ボタン操作 パターン 開始 設定 仕様設定スケジュール数:6パターン 材質プラスチック 質量(g)490 設定時間開始時間:各スケジュールパターン毎で自由設定、散水時間:1分-4時間00分 (散水時間の10-100%減設定も可)、散水頻度:散水日の自由設定 電池乾電池(9V形)×1(※別売) 保証期間最大2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×10×14 言語表示9言語対応(英語/ドイツ語/フランス語/オランダ語/スウェーデン語/イタリア語/スペイン語/ポーランド語/チェコ語) 水圧最低0.5bar、最高12bar 関連資料【ガルデナ】ウォーターコントロール一覧表(10.69MB) ホース接続口ネジ式26.5mm (G3/4) および 33.3mm (G1)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

地下散水栓に水やりタイマーを取り付ける時にご使用いただけます。取付られる蛇口は地下散水栓。呼び径13、管用平行ネジG1/2。
呼び径13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×15×520(パッケージ) 管用平行ねじ呼び径G1/2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

地下散水栓に水やりタイマーを設置する時に使用するジョイントパイプです。
用途散水用 高さ(mm)430 質量(g)317 適合蛇口/地下散水栓(呼径13、管用平行ねじG1/2のカップリングに適合) トラスコ品番381-4106 材質真鍮
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
3,070 税込3,377
8日以内出荷

イーエス・ウォーターネット自動散水タイマーDC6/DC6S
ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸・暑熱対策(DC6S)に最適!乾電池で作動するため電源工事不要
用途完全防水タイプ。ボタン操作で簡単に散水条件を設定。プログラムにより内蔵電磁弁を開閉。散水時間:1分~12時間(DC6)、1秒~12時間(DC6S)。散水実行日の指定方法。 1曜日・時刻指定(DC6、DC6S)・・・散水開始時刻は4つまで。 21回のみ指定(DC6、DC6S)。 3繰返し指定。 DC6 :1日~30日毎。 DC6S :1分~30日毎。 4時間帯指定繰返し(DC6Sのみ)。散水一時停止機能あり。手動散水可能。センサー接続可 付属品電磁弁1台付属 材質樹脂 タイプ秒単位 取付方式メスネジ 電源角型9Vアルカリ乾電池×2個 適合圧力(MPa)0.07~1.0 関連資料(0.19MB)
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇口に取付でき、スマートフォン等から簡単にタイマー設定可能です。 本体には操作用ボタンが無いので、いたずらなどによる誤作動を防ぐ事ができます。
用途植物への自動散水用に。 付属品蛇口接続用アダプター、16mmチューブ接続用アダプター、簡易保護カバー トラスコ品番257-2776 材質本体:ABS樹脂 幅(mm)60 接続口径20A 高さ(mm)144 奥行(mm)114 使用圧力(MPa)100~500 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数電磁弁:1台
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

決まった時間に自動で水やりするキットです。
用途散水用。 トラスコ品番835-9925 セット内容かんたん水やりタイマー(スタンダード)/1個、調圧ジョイント/1個、9mm水やりホース(5m)/1本、4mm水やりホース(10m)/1本、9mmジョイント4mm分岐/2個 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、銅、鋼、EPDM、塩化ビニール樹脂 2018年トラスコ掲載ページ9 1328
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

電池要らずのシンプルなタイプの機械式散水タイマー。散水時間は5分-120分の間で自由に設定できます
用途散水タイマーとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/散水タイマー/散水/機械式/植物/状態/電池 仕様タイマーなし散水:可能 材質プラスチック 質量(g)235 設定時間5分-120分間 保証期間最大2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.2×6×8.3 関連資料【ガルデナ】ウォーターコントロール一覧表(10.69MB)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

GARDENAマイクロドリップ散水システムの制御タイマー付きフルセット。マイクロドリップ式:必要な水量だけ給水。経済的な節水型。散水タイマー(ウォータータイマーフレックス):直観的に操作できるシンプルな画面表示操作(回転ダイヤルと確認ボタンあり)、タイマーなし散水機能あり、9Vアルカリ電池1本使用(非同梱)。ドリップヘッドを用いて個々の鉢植え植物に的確に散水。7鉢またはプランター3台。迅速かつ簡単にセットアップ可能。低圧式のマスターユニットのアダプターを蛇口に取り付け、同梱の配管システムを連結して設置
用途鉢植えなどの水やりに。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 家庭 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー システム 継手 セット内容ウォータータイマーフレックス、ホースコネクターアダプター917、マスターユニット1000、15mコネクティングパイプ、T型ジョイント13mm(1/2")、10mサプライパイプ、調整式エンドラインドリップヘッド0~10 L/h(リットル毎時)×7個、インラインドリップヘッド2L/h×9個、T型ジョイント4.6mm(3/16")×10個、エンドキャップ13mm(1/2")×2個、エンドキャップ4.6mm(3/16")×3個、パイプペグ13mm(1/2")×10個、パイプペグ4.6mm(1/2")×15個、クリーニング用ニードル 材質プラスチック 給水方式マイクロドリップ式(必要な水量だけ給水。経済的な節水型)
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと保護カバーのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から設定ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 保護カバーつきで、雨風からコンピューターを守ります。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント 材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用温度範囲(℃)6~40 使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
25,980 税込28,578
5日以内出荷

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと雨センサーのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。 雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、黄銅 使用温度範囲(℃)6~40 使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
45,980 税込50,578
6日以内出荷

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーとホースのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 1m幅の花壇を25mまで水やりできます。 付属の継手を使えば、様々な形の花壇に対応できます。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。 30m2までの敷地面積に潅水することができます。 埋設施工の場合:GLより100ミリ以内
使用圧力(MPa)0.1~0.3 付属品ドリップチューブ(50m)、リサールホース(5m)、エルボ10個、チーズ13個、ソケット2個、プラグ2個、アダプター2個、45°エルボ2個、135°エルボ2個、Uターン接手2個、クリップバンド(ドリップチューブ用)40個、クリップバンド(リサールホース)1個、固定金具25個 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ポリエチレン 使用温度範囲(℃)6~40
1セット
58,980 税込64,878
7日以内出荷

2つの場所それぞれに合った散水プログラムの設定が可能な散水タイマー。取り外し可能なLCD画面。直観的に操作できるシンプルな画面表示操作。2016年レッドドットデザイン賞受賞
用途自動散水、水やりに。園芸 庭 ガーデニング 庭いじり タイマー 散水プログラム 散水 散水機能付き 散水頻度 散水タイマー 画面表示操作 レッドドットデザイン賞受賞 LCD画面 操作 ホース 家 2つ 裏庭 玄関 開始 設定 花壇 場所 仕様設定スケジュール数:1パターン 材質プラスチック 質量(kg)1.25 設定時間開始時間:自由設定、散水時間:1分-3時間59分(各口)、散水頻度:毎8/12/24時間、2/3/7日から選択 電池乾電池(9V形)×1(※別売) 保証期間最大2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.3×14.8×16.2 言語表示英語 水圧最低0.5bar、最高12bar 関連資料【ガルデナ】ウォーターコントロール一覧表(10.69MB) ホース接続口ネジ式26.5mm (G3/4) および 33.3mm (G1)
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

簡単に散水時間を設定できる散水タイマー。直観的に操作できるシンプルな画面表示操作(回転ダイヤルと確認ボタンあり)。画面は取り外し可能。タイマーなし散水機能あり。散水の間隔時間:毎4/6/8/12/24/48/72時間から選択
用途自動散水、水やりに。園芸 庭 ガーデニング 庭いじり 散水 タイマー 散水タイマ ー電池 ウォータータイマーセレクト 画面表示操作 取り外し可能画面 水圧 ホース接続 ネジ式 自由設定 回転ダイヤル 自動灌漑 庭 外出 間隔 材質プラスチック 質量(g)490 設定時間開始時間:自由設定、散水時間:1秒から99分、散水の間隔:毎4/6/8/12/24/48/72時間から選択 電池乾電池(9V形)×1 保証期間最大2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.3×10.2×14 水圧(最低/最高)0.5/12bar 関連資料【ガルデナ】ウォーターコントロール一覧表(10.69MB) ホース接続口ネジ式26.5mm (G3/4) および 33.3mm (G1)
1個
7,898 税込8,688
9日以内出荷

4系統モデルと8系統モデルの2種類のラインナップです。系統毎に潅水/施肥の切り替え設定ができます。潅水/施肥開始のタイミングは盤面左上の24時間タイマーで時刻設定します。潅水/施肥時間はM/Sモードで秒単位、分モードで分単位での設定が可能です。2電源仕様で、単相100V/200Vでの結線選択が可能です。マグネットスイッチを使用することでポンプの起動も可能です。日射コントローラー(オプション)を接続することで日射比例制御が可能となります。制御可能な電磁弁はDC24V仕様です。
用途アナログの使いやすさと。よくばりな機能を両立させた潅水タイマー。長年多くの潅水作業現場を見つめてきたメーカーが、潅水作業の省力化のため開発した潅水・給液用タイマーです。発売後も改良を重ね、現在はモデルⅢとなっております。 電源電圧100v/200v兼用 関連資料(15.09MB)
1台
149,800 税込164,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単水やりシステムの基本パーツです。 かんたん水やりシステム利用時は必要商品 タイマー吐水口側に接続する
用途散水用 トラスコ品番758-2498 材質ポリプロピレン(PP)、ABS樹脂 機能減圧機能(0.4MPa以下)、逆止弁機能、フィルター機能 適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7 使用限界水圧(MPa)0.7
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと、雨センサーと保護カバーのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。 雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。 保護カバーつきで、雨風からコンピューターを守ります。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、黄銅 使用温度範囲(℃)6~40 使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
48,980 税込53,878
12日以内出荷

1つの蛇口に連結し4つ又に分岐させる分岐コネクター。他の散水アクセサリと連携:ホースのみならず、GARDENA散水システムおよび散水タイマーを取り付けて連携可能。分岐数:1つの蛇口に連結し4つ又に分岐。蛇口サイズ:ネジ山が33.3mm(G 1”)の26.5mm(G 3/4”)の蛇口、およびネジ山が26.5mm(G 3/4”)の21mm(G 1/2”)の蛇口。
用途分岐コネクターとして。4分岐蛇口 水分配器 水の分岐 蛇口への連結 コネクター 蛇口分岐 散水システム 蛇口用分配取付具 4つ口蛇口 4つ又蛇口 仕様蛇口サイズ:ネジ山33.3mm(G1")26.5mm(G3/4)、ネジ山26.5mm(G3/4")21mm(G1/2") 質量(kg)0.48 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×67×128 分岐数4
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

Bluetooth/無線LAN機能を搭載し、スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブ。 製品は1インチ(25A)のパイプに接続するバルブ部と、開閉を制御するコントローラ部から構成されています。 電池駆動のため、電源や制御盤の配線を気にすることなく設置できます。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定もあるため複雑な散水スケジュールにも対応可能。 インターネットに接続できる無線LAN環境があれば遠隔で設定の予約や開閉履歴の確認もできます。 また、別売の温度センサ(TSB-1351)とセットで使用することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。 指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式 質量(g)バルブ部 約 175 g制御部 約 150 g ( 電池含まず ) 電源リチウム電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85 通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n 動作環境0~50℃(凍結しない環境) 電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時) 液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他 アズワン品番65-1674-59 防水性制御部:防雨形IP33 流動水量1~100L/分 適合口径(A)25 適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブDOV-25BTと専用温度センサのセットです。Bluetoothに加えて無線LAN機能を搭載し、インターネット経由で設定予約や履歴確認ができるようになりました。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定も可能。複雑な散水スケジュールにも対応できます。 付属の温度センサ(TSB-1351)を接続することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。 【温度による制御の条件設定】 (1)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)が設定した温度以上/以下の場合にバルブを開く。 (2)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)と測定値2(モジュール部)の温度差が設定値以上/以下の場合にバルブを開く。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式、温度センサ(TSB-1351・温度センサセットのみ) 質量(g)バルブ部 約 175 g制御部 約 150 g ( 電池含まず ) 電源リチウム電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85 センサーTSB-1351 通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n 動作環境0~50℃(凍結しない環境) 電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時) 液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他 アズワン品番62-2978-10 防水性防滴仕様 流動水量1~100L/分 適合口径(A)25 適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

コードレスなので、電源がない所でも使用可能。 。水道圧に近い水圧で散水が可能。タイマー機能付きでスプリンクラーなどにつなげて使用も可能。
用途清水の汲み出しや、水源の確保が難しい場所での散水や洗浄作業に。防災・レジャーにも。 仕様(最大深さ)2m 電圧(V)18 口径(Φmm)20 最大吐出量(L/min)約30 最大揚程(m)約17 取扱液清水/水道水 運転水位(mm)(最低)50 使用水温(℃)5~40 防水性(ポンプ)IPX8/(バッテリーカバー)IPX4
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷