カテゴリ

  • 農業・園芸資材(167)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「散水 タカギ」の検索結果

182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースリール オーロラX15m(CG) タカギホースリール オーロラX15m(CG)タカギ
5,980税込6,578
1台
4日以内出荷
散水メタルノズル 7パターン TAKAGI(高儀)散水メタルノズル 7パターンTAKAGI(高儀)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ダイヤルで7パターンの水形に切替え可能 コネクター付きでホースの脱着がワンタッチ
用途庭や植物などの水やりに付属品コネクター材質本体:ABS樹脂・PPポリプロピレン・亜鉛合金/ゴム部:熱可塑性ゴム適合ホース内径:Φ12~15mm/外径:Φ20mmまで/種類:耐圧ホースシャワー種類ストレート・シャワー・キリ・ジェット・横拡散・広拡散・拡散ジェット
散水ノズル 7パターン TAKAGI(高儀)散水ノズル 7パターンTAKAGI(高儀)
599税込659
1個
翌々日出荷
ダイヤルで7パターンの水形に切替え可能 コネクター付きでホースの脱着がワンタッチ
用途庭や植物などの水やりに付属品コネクター材質本体:ABS樹脂・PPポリプロピレン/ゴム部:熱可塑性ゴム適合ホース内径:Φ12~15mm/外径:Φ20mmまで/種類:耐圧ホースシャワー種類ストレート・シャワー・キリ・ジェット・横拡散・広拡散・整流
3アームスプリンクラー TAKAGI(高儀)3アームスプリンクラーTAKAGI(高儀)
709税込780
1個
翌々日出荷
コネクター付きでホースの脱着がワンタッチ
用途散水に付属品●付属品:コネクター材質ABS樹脂・ポリプロピレン適合ホース内径:Φ12~15mm 外径:Φ20mmまで 種類:耐圧ホース 散水範囲:約4~5m
インパクトスプリンクラー TAKAGI(高儀)インパクトスプリンクラーTAKAGI(高儀)
589税込648
1個
翌々日出荷
散水範囲が自由に調節可能コネクター付きホースの脱着がワンタッチ
用途庭の水やりに付属品コネクター材質本体:ABS樹脂・PP バネ部:鉄適合ホース内径:Φ12~15mm 外径:Φ20まで 種類:耐圧ホース 散水範囲:約5m~6m
ホースハンガー タカギホースハンガータカギ
699税込769
1個
翌々日出荷
約20mのホースを収納可能(Φ20mmホースの場合)
用途散水ホースやコード類の収納に材質ABS樹脂耐荷重15KG
散水ノズル ピッターノズルG(CG) タカギ散水ノズル ピッターノズルG(CG)タカギ
859税込945
1本(1本)
当日出荷
ホースコネクターでホースを接続する散水ノズルです。
用途ホースをコネクターでワンタッチ接続して使用したい方に。トラスコ品番701-2483長さ(mm)213高さ(mm)113質量(g)110適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
散水ノズル メタルガンLIII(BK) タカギ散水ノズル メタルガンLIII(BK)タカギ
2,398税込2,638
1本(1本)
当日出荷
ホースコネクターでホースを接続する金属製の散水ノズルです。
用途ホースをコネクターでワンタッチ接続して使用したい方に。トラスコ品番701-2481長さ(mm)118高さ(mm)230質量(g)310適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18パターン2種類適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26シャワー種類ストレート、キリ
散水ノズル メタルガンLII(BK) タカギ散水ノズル メタルガンLII(BK)タカギ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ホースバンドでホースを固定する金属製の散水ノズルです。
用途ホースを直付け接続して使用したい方に。トラスコ品番701-2476長さ(mm)118高さ(mm)193適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18パターン2種類適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26シャワー種類キリ・ストレート
散水ノズル ピッターノズル(CG) タカギ散水ノズル ピッターノズル(CG)タカギ
469税込516
1本(1本)
当日出荷
ホールロックナットでホースを接続する散水ノズルです。
用途ホースを直付け接続して使用したい方に。トラスコ品番701-2482長さ(mm)85高さ(mm)180適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
散水パーツ コック付きジョイントニップル タカギ散水パーツ コック付きジョイントニップルタカギ
1,198税込1,318
1個(1個)
当日出荷
ホースコネクター同士を接続するコック付きのジョイントニップルです。
用途コネクター同士を接続してジョイントニップルで通止水切替えしたい方に。トラスコ品番701-2475高さ(mm)120適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ推奨適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
散水パーツ スリムコネクター(GY) タカギ散水パーツ スリムコネクター(GY)タカギ
629税込692
1個(1個)
当日出荷
ホースをワンタッチでニップルに接続できるコネクターです。
用途ホースをニップルでワンタッチ接続したい方に。トラスコ品番701-2477高さ(mm)120適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5適合ニップルタカギ製ニップル推奨
散水パーツ 自在スリムコネクター(GY) タカギ散水パーツ 自在スリムコネクター(GY)タカギ
939税込1,033
1個(1個)
当日出荷
ホースロックナット部分が0~180度まで角度調整できるコネクターです。
用途ホースを180度まで自在に角度調整したい方に。トラスコ品番701-2480高さ(mm)120適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5適合ニップルタカギ製ニップル推奨
散水パーツ 自在コネクター(CG) タカギ散水パーツ 自在コネクター(CG)タカギ
939税込1,033
1個(1個)
当日出荷
ホースロックナット部分が0~180度まで角度調整できるコネクターです。
用途ホースを180度まで自在に角度調整したい方に。トラスコ品番701-2478高さ(mm)120適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21適合ニップルタカギ製ニップル推奨
メタルパルススプリンクラー タカギメタルパルススプリンクラータカギ
6,598税込7,258
1個
当日出荷
耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。円形および扇状に散水ができます。水圧が0.15MPa以下の場合、正常に回転作動しないことがあります。使用条件や水圧、流量等により散水状態は変わります。360度回転・部分回転兼用(約60~310度)
用途散水用材質黄銅使用圧力(MPa)0.15~0.3最高使用圧力(MPa)0.3角度(°)【散水】360(扇形)取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)3.6流量(L/min)動水圧(Mpa)0.1:9.2、0.2:13.9、0.3:17.1、0.4:19.2散水範囲(m)13~16
パチットコンパクトノズル(DBR) タカギパチットコンパクトノズル(DBR)タカギ
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
ホースリールの補修部品です。グリップ部分がブラウンカラーの散水ノズルです。手元で通水/止水の切替がワンクリックでできます。水形は「キリ・シャワー・ストレート・ジョロ」の4種類ございます。
用途屋外散水用に。トラスコ品番699-5031材質【ゴム材料】EPDM、NBR【原料樹脂】ABS樹脂、ポリアセタール【金属材料】ステンレス長さ(mm)43高さ(mm)130基本交換部品【純正交換品番】RM110BR、RM220BR、R110BR、R115BR、R1410BR、R1415BR
サイクロンウォッシャー ヘッド部 タカギサイクロンウォッシャー ヘッド部タカギ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
サイクロンウォッシャー(G1135BK)のヘッド部補修部品です。先端はネジ式で接続が可能です。
トラスコ品番695-7901長さ(mm)160幅(mm)120奥行(mm)40使用圧力(MPa)0.7適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合寸法(外径×内径)(Φmm)【ホース】12~15×21まで
散水ノズル ノズルシックスS(CG) タカギ散水ノズル ノズルシックスS(CG)タカギ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
スリムヘッドタイプの散水ノズルです。手元のレバーで水量調整ができます。ノズルとコネクタがワンタッチで簡単に着脱できます。
用途一般家庭での屋外散水用。付属品ホースコネクタ(適合ホース内径:12-15mm)トラスコ品番658-7860長さ(mm)51高さ(mm)250適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12-15適合ホース内径×外径(Φmm)12-15×21
コネクターL(WT)ロックナット無 タカギコネクターL(WT)ロックナット無タカギ
799税込879
1個
4日以内出荷
トラスコ品番664-0463適合ホース内径(Φmm)15~18
Φ15ロングロックナット(CG) タカギΦ15ロングロックナット(CG)タカギ
139税込153
1個
翌々日出荷
トラスコ品番661-8491適合ホース内径(Φmm)15
スリムコネクターE(WT)ロックナット無 タカギスリムコネクターE(WT)ロックナット無タカギ
599税込659
1個
3日以内出荷
トラスコ品番663-8973適合ホース内径(Φmm)7.5~9.0
1.2mホースセットΦ15(CBR) タカギ1.2mホースセットΦ15(CBR)タカギ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラスコ品番662-1593全長(mm)1.2ホース:スモーク適合ホース内径(Φmm)15ホース長さ(mm)1.2
ノズルシックスS タカギノズルシックスSタカギ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのワイドヘッドタイプの散水ノズルです。手元のレバーで水量調節もできます。水形はキリ・シャワー・ジョロ・ストレート・ストップの5種類に切り替えが可能。ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×51×250適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン4種類シャワー種類キリ・シャワー・ジョロ・ストレート
タフブラウン50M タカギタフブラウン50Mタカギ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ホース内径15ミリで流量たっぷりの水がでます。落ち着いたブラウンカラーのホースリールです。ねじれを矯正するツイスターホースです。ラクロックノズルでレバーを握ると連動してストッパーがロックし、通水中の手の負担を軽減します。バケツなどにかけられる便利なフック付ノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。安心の2年間保証付きです。
用途一般家庭での屋外散水用。洗車や清掃などたっぷりと水を撒くシーンが多い方に。お庭に馴染むお洒落なカラーのホースを使用したい方に。トラスコ品番409-6612幅(mm)390ホース:ブラウン高さ(mm)410奥行(mm)421使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)50ホース長さ(m)(蛇口側)1.2耐熱温度(℃)60色(本体)ブラック/ブラウン適合ホース内径×外径(Φmm)15×20巻取長さ(m)50最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
ノズル付きホースセット 10m タカギノズル付きホースセット 10mタカギ
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ノズル付きの10mホースになります。
用途一般家庭での屋外散水用。ちょっとした場所で手軽に使用したい方に。マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。付属品蛇口ニップル×1、散水ノズル×1トラスコ品番338-8287ネイビー使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)10耐熱温度(℃)60適合ホース内径×外径(Φmm)12×15最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
金属製ホースリール リフトメタル 空リール タカギ金属製ホースリール リフトメタル 空リールタカギ
8,998税込9,898
1台
当日出荷
金属製のボディで高い耐久性です。ハンドル位置を高くできる延長脚付きなので、巻き取り時にかがむ必要がありません。最大30mまでのホースが取り付けられます。
用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。仕様付属ホースなしトラスコ品番365-1114幅(mm)348カバーなしスレートグリーン高さ(mm)361、(延長脚取付時)500奥行(mm)403使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)(蛇口側)1.2耐熱温度(℃)60適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5、15×20巻取長さ(m)30(適合ホース内径12mm)、25(適合ホース内径15mm)最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
Φ7延長ホース5m(GY) タカギΦ7延長ホース5m(GY)タカギ
1,398税込1,538
1巻(5m)
当日出荷
内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
用途一般家庭での屋外散水用。ホース内径7.5mmの延長用。ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。トラスコ品番529-5396長さ(m)5耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)7.5最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
オーロラV50m(CG) タカギオーロラV50m(CG)タカギ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
狭内径15mmのホース仕様により、普通ホースである内径12mmのホース仕様よりも流量たっぷり使用できるホースリールです。散水ノズルは流量調整可能で4水形ございます。
用途一般家庭での屋外散水用流量たっぷり水やりをされたい方に広い範囲で水やりをされる方にトラスコ品番-幅(mm)390ホース:チャコールグレー高さ(mm)410タイプオープン奥行(mm)421使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)50ホース長さ(m)(蛇口側)1.2適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15色(本体)ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26まで巻取長さ(m)50最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
タフギアフックノズル裸(CG) タカギタフギアフックノズル裸(CG)タカギ
1,098税込1,208
1本
当日出荷
一般家庭向けの散水ノズルです。ヘッド部分を回すことで4種類の水形切替えができます。ノズルに付属していますフックはバケツに掛けることができます。
用途一般家庭での屋外散水用ホースリールの補修部品用バケツへ水を溜めるシーンが多い方にトラスコ品番593-3464最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7適合ホースリール(純正交換用)R220TBR、R330TBR、R550TBR
オーロラV(CG) 本体のみ タカギオーロラV(CG) 本体のみタカギ
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ホースリール本体のみです。散水ホースを本体に繋げることで巻き取りタイプにできます。
用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。トラスコ品番-幅(mm)390高さ(mm)410タイプオープン奥行(mm)421適合ホース外径(Φmm)26まで適合ホース内径(Φmm)15~18色(本体)チャコールグレー/ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
オーロラアルファII(CG) 本体のみ タカギオーロラアルファII(CG) 本体のみタカギ
3,598税込3,958
1台
当日出荷
ホースリール本体のみです。散水ホースを本体に繋げることで巻き取りタイプにできます。
用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。トラスコ品番-幅(mm)340高さ(mm)290タイプオープン奥行(mm)320適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15色(本体)チャコールグレー/ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
オーロラアルファ(CG) 本体のみ タカギオーロラアルファ(CG) 本体のみタカギ
4,298税込4,728
1台
当日出荷
ホースリール本体のみです。散水ホースを本体に繋げることで巻き取りタイプにできます。
用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。トラスコ品番-幅(mm)365高さ(mm)335タイプオープン奥行(mm)360適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15色(本体)チャコールグレー/ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
コンパクトリール(CG) タカギコンパクトリール(CG)タカギ
2,588税込2,847
1台
当日出荷
狭い場所での散水や、ベランダでの水やりに便利なハンガータイプのコンパクトリールです。散水ノズルは用途に合わせて7水形ございます。
用途屋外散水用。 ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方にトラスコ品番-幅(mm)220ホース:チャコールグレー高さ(mm)280タイプコンパクト奥行(mm)120使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)10適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7.5色(本体)ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5まで巻取長さ(m)10最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
コンパクトリール15m(CG) タカギコンパクトリール15m(CG)タカギ
3,298税込3,628
1台
当日出荷
狭い場所での散水や、ベランダでの水やりに便利なハンガータイプのコンパクトリールです。散水ノズルは用途に合わせて7水形ございます。
用途一般家庭での屋外散水用ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方にトラスコ品番-幅(mm)220ホース:チャコールグレー高さ(mm)280タイプコンパクト奥行(mm)120使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)15適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7.5色(本体)ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5まで巻取長さ(m)15最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
オーロラWASH20m タカギオーロラWASH20mタカギ
8,998税込9,898
1台
当日出荷
内径15mmのホースを使用しているので、内径12mmホースよりも流量たっぷり使用できるホースリールです。
用途一般家庭での屋外散水用品洗車や清掃で流量が気になる方にトラスコ品番635-5592幅(mm)372ホース:チャコールグレー高さ(mm)340タイプオープン奥行(mm)361使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)(蛇口側)1.2適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15色(本体)グレー適合ホース内径×外径(Φmm)15×20巻取長さ(m)20
N5スクリーン小ミクロ(CG) タカギN5スクリーン小ミクロ(CG)タカギ
109税込120
1個
翌々日出荷
BOXY NEXTシリーズの純正交換ノズルのスクリーンです。
用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。トラスコ品番580-3905
ホースリールハンドル小(CG) タカギホースリールハンドル小(CG)タカギ
439税込483
1個
翌々日出荷
BOXY NEXTシリーズのホースを巻きとる純正交換のハンドルです。
用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。トラスコ品番580-3904
ツメ付きリング+Φ12ロングロックナット(CG) タカギツメ付きリング+Φ12ロングロックナット(CG)タカギ
179税込197
1個
3日以内出荷
BOXY NEXTシリーズのコネクターに使用する純正交換のロックナットセットです。
用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。トラスコ品番580-3897適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12
Φ12ロングロックナット(CG) タカギΦ12ロングロックナット(CG)タカギ
109税込120
1個
4日以内出荷
BOXY NEXTシリーズのコネクターに使用する純正交換のロックナットです。
用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。トラスコ品番580-3902適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12
BOXYNEXTノズルホルダー(BK) タカギBOXYNEXTノズルホルダー(BK)タカギ
299税込329
1個
当日出荷
BOXY NEXTシリーズの散水ノズルを掛けることができる純正交換のノズルホルダーです。
用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。トラスコ品番580-3898
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら