20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SST-4 散水タイマー デラックス セフティー3 動画あり
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。節水モード付きで水やり中の通水・停止が設定できます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。 仕様水やり時間:0~360分、水やり間隔:毎日1回、2回、1~3日おき 材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 使用電池単3形乾電池2個 電池寿命約1年
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

デジタル散水タイマー モノタロウ 動画あり
簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。 仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき 材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 質量(g)317 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100 使用電池単3形乾電池2個(別売) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合蛇口外径(Φmm)14~18 取扱説明書(3.8MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

SST-3 散水タイマー スタンダード セフティー3 動画あり
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。 仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日 材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 使用電池単3形乾電池2個 電池寿命約1年
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

SST-1 散水簡易タイマー セフティー3 動画あり
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。 質量(g)260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60 適合ホース外径(Φmm)~20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

SAW-1 自動水やり器 セフティー3 動画あり
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり 仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間) 適合園芸用耐圧ホース 質量(g)1138 電源:DC6V 単3電池4本(別売) 適合ホース外径(Φmm)16~20 流量(L/min)3~15 適合ホース内径(Φmm)13~15 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。 ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
用途散水時の時間設定用に。 仕様タイマー設定可能時間:最大120分 材質ABS樹脂 質量(g)210 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×85× 55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18 取扱説明書(1.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

コントローラー部分が取り外せて、手元で操作できます。 安全弁採用で、より耐久性が向上しました。 乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。
用途散水用 仕様カップリング散水栓:G1/2 トラスコ品番758-2706 セット内容水やりタイマー、ニップル 材質ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂 電源単4形アルカリ電池×4本(別売) 最大使用圧力(MPa)0.1~0.7 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

簡単水やりシステムの基本パーツです。 かんたん水やりシステム利用時は必要商品 タイマー吐水口側に接続する
用途散水用 トラスコ品番758-2498 材質ポリプロピレン(PP)、ABS樹脂 機能減圧機能(0.4MPa以下)、逆止弁機能、フィルター機能 適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7 使用限界水圧(MPa)0.7
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

STN-1015 点滴ノズル セフティー3 動画あり
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ 質量(g)135 適合ホース内径(Φmm)12~15 水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷

SAW-2 自動水やり器 セフティー3 動画あり
通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。 大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。 幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。 場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。 今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。
用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水 仕様(通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1~30日おき、水やり回数1日/1~4回、水やり時刻設定/0~23時(1時間おき)(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分 電源DC6V 単3形アルカリ電池×4本 流量(L/min)3~15(水道圧によってかわります) 適合ホース径(Φmm)内径13~15、外径16~20
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

コネクタセット 散水用 4分岐 モノタロウ 動画あり
4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。 材質ABS樹脂 質量(g)240 接続方式ニップル-ホース(×4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×40 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

灌水ホース セフティー3 動画あり
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)18 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(kg/cm2)7
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様ねじ式 散水範囲(m)1~3
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホース 灌水用 モノタロウ 動画あり
散水作業に最適なホースです。 ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。
用途散水用 材質(ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABS ホース寸法(内径×外径)(mm)12×16.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水やり日の間隔:曜日単位で設定可能。水やり回数:2回/日まで。1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分。凍結防止機能付き。本体ユニットから操作ユニットを取外せるため部品別に交換できます。501-401雨センサーが接続できます
電源1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安1年)(別売) 使用圧力(MPa)0.1~0.5 使用流体上水道水 流量(L/min)【0.1】14.5、【0.2】21.8、【0.3】27.2、【0.4】32.5、【0.5】36.0 使用水温(℃)6~40 適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
1台
22,880 税込25,168
当日出荷

6パターンの散水プログラム設定(開始時間、散水時間および散水頻度)が可能な散水タイマー。取り外し可能な高画質LCD画面。直観的に操作できるシンプルな画面表示操作。レインオフ機能-雨天の水やり休止日数を1-7日の間で設定、休止日の後、自動で元の散水スケジュールが稼働
用途自動散水、水やりに。園芸 庭 ガーデニング 庭いじり タイマー 散水タイマー 散水 散水機能付き 散水頻度 散水プログラム ウォータータイマーセレクト 画面 操作 画面表示 ボタン操作 パターン 開始 設定 仕様設定スケジュール数:6パターン 材質プラスチック 質量(g)490 設定時間開始時間:各スケジュールパターン毎で自由設定、散水時間:1分-4時間00分 (散水時間の10-100%減設定も可)、散水頻度:散水日の自由設定 電池乾電池(9V形)×1(※別売) 保証期間最大2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×10×14 言語表示9言語対応(英語/ドイツ語/フランス語/オランダ語/スウェーデン語/イタリア語/スペイン語/ポーランド語/チェコ語) 水圧最低0.5bar、最高12bar 関連資料【ガルデナ】ウォーターコントロール一覧表(10.69MB) ホース接続口ネジ式26.5mm (G3/4) および 33.3mm (G1)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

伸縮ガーデンミストクーラー セフティー3 動画あり
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。庭先・グランド等設置場所は様々です。2段階の高さ調整で使用シーンに合わせて最適なミストができます。
用途蛇口につないでガーデンミスト。 材質亜鉛合金鋼 ABS PP 適合ホース(内径)12~15mm・(外径)20mmまで 伸縮サイズ(mm)ロック時850・ロック解除時1550
1個
1,890 税込2,079
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷

長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2 穴ピッチ(mm)100 材質黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm)0.3 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04 折径(mm)52(相当径:Φ28) 適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)