カテゴリ

  • 農業・園芸資材(44)
  • 農業機械(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「散水ノズル 農業用」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン背負動力噴霧機 BIGM(丸山製作所)エンジン背負動力噴霧機BIGM(丸山製作所)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
水田、畑、果樹園、牧場などにおける薬剤・消毒剤・殺虫剤などの散布、散水作業を目的とした製品です。一頭口ノズル付。除草剤ノズル付。
質量(kg)5.8種類エンジン式タンク容量(L)15最高圧力(MPa)0.8使用燃料混合燃料(FC、FD級2サイクルオイル50:1)吸水量(L/min)0.5~6.0点火プラグチャンピオンCJ8Y相当運転時間(分)約50
スミホ-ス 専用ノズル 住化農業資材スミホ-ス 専用ノズル住化農業資材
12,980税込14,278
1セット(250組)
7日以内出荷
スミホ-ス専用のノズル単品です。
スミホース 専用ノズル 住化農業資材スミホース 専用ノズル住化農業資材
12,980税込14,278
1セット(250組)
7日以内出荷
スミホ-ス専用のノズル単品です。
仕様散水状態:120度散水規格片側散水タイプ関連資料(1.13MB) (0.14MB) (1.13MB) (0.14MB)流量0.33L/分・個
”シリーズ913” スプレーノズル CEJN(セイン)”シリーズ913” スプレーノズルCEJN(セイン)
31,980税込35,178
1個
34日以内出荷
バルブ内蔵のためノズル本体で止水可能です。ノズルを回して流量調整可能です。ノズルを回して噴射角度をワイドからストーレートに調整可能です。本体はプラスチックのため、接触によるダメージを防止するとともに、温水使用時も作業者が温度による影響を受けづらくなっています。フードグレード材質により、誤って食品に接触しても汚染がありません。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質【本体】プラスチック【流路】真鍮長さ(mm)186接続部のサイズ【ノズル本体】G1/2オネジ (1/2ホース接続SUSカップリング付)高さ(mm)49定格流量(L/min)135使用流体水、温水最高使用温度(℃)80
吸引コック 住化農業資材吸引コック住化農業資材
4,598税込5,058
1個
11日以内出荷
用途スミチャージ専用部品です。
ミストエース20 ハンガー 住化農業資材ミストエース20 ハンガー住化農業資材
109税込120
1個
11日以内出荷
用途ミストエース20シリーズの吊り下げ用の部品。取付間隔は1m以内が奨励です。
フロ-メ-タ- 住化農業資材フロ-メ-タ-住化農業資材
2,998税込3,298
1本ほか
11日以内出荷
用途スミチャージN40専用部品です。
フロ-メ-タ- 住化農業資材フロ-メ-タ-住化農業資材
3,798税込4,178
1本ほか
11日以内出荷
用途スミチャージN50専用部品です。
ネオドリップ・M用保持具 住化農業資材ネオドリップ・M用保持具住化農業資材
239税込263
1個
11日以内出荷
ペグが2本になり、より安定性が高まりました。
用途チューブを地面や地上に固定する部品。散水を安定させます。上段はスミサンスイMシリーズ、下段はネオドリップ、ミニAを差込みます。
ネオドリップニップル ネジ3/4 住化農業資材ネオドリップニップル ネジ3/4住化農業資材
419税込461
1個
11日以内出荷
用途ネオドリップ用のニップルです。(リング付)規格3/4"オス
ディスクフィルター50用架台(縦型) 住化農業資材ディスクフィルター50用架台(縦型)住化農業資材
16,980税込18,678
1台
11日以内出荷
用途ディスクフィルター50用の縦置き型の架台。
テンションゴム 住化農業資材テンションゴム住化農業資材
459税込505
1本
11日以内出荷
用途チューブの末端牽引する事が出来ます。長さ(mm)径8 X 長さ600サイズ(mm)径8 X 長さ600
スミレイン40保持具 住化農業資材スミレイン40保持具住化農業資材
429税込472
1個
11日以内出荷
用途スミレイン40を地面に固定する部品。
ストレ-ト ジョイント 20 住化農業資材ストレ-ト ジョイント 20住化農業資材
879税込967
1個
11日以内出荷
用途ミストエース20用のジョイント&バンドです。内容ホースバンド2個付
コンテナフィルター 住化農業資材コンテナフィルター住化農業資材
12,980税込14,278
1枚
11日以内出荷
80メッシュ相当の特殊繊維が、ポンプの故障・潅水チューブの目詰まりの原因となるゴミの侵入を防ぎます。特殊繊維のため、コンテナフィルターの外側に付着したゴミの掃除が簡単です。
用途原水ろ過用の特殊繊維メッシュ資材。コンテナに装着して使用します。河川やクリーク、溜池からの給水の一次ろ過に最適河川やクリーク、溜池から取水する際、ポンプの給水口をコンテナフィルターに挿入することでポンプ・潅水チューブにゴミが流入するのを防ぎます。別途準備いただいたコンテナをコンテナフィルターに入れ、袋上部からポンプの給水口を挿入してご使用ください。材質ポリエチレンサイズ(cm)38×57×70規格80メッシュ相当関連資料(0.22MB)
コネクター付き圧力計 住化農業資材コネクター付き圧力計住化農業資材
6,398税込7,038
1個
11日以内出荷
用途1/4"樹脂製コネクター付きの圧力計です。内容1/4"樹脂製ソケット(コネクタ)付
クリップ 住化農業資材クリップ住化農業資材
399税込439
1個
11日以内出荷
用途末端止め部品(旧ピンチ式)。
よくばりタイマーⅢ 住化農業資材よくばりタイマーⅢ住化農業資材
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷
4系統モデルと8系統モデルの2種類のラインナップです。系統毎に潅水/施肥の切り替え設定ができます。潅水/施肥開始のタイミングは盤面左上の24時間タイマーで時刻設定します。潅水/施肥時間はM/Sモードで秒単位、分モードで分単位での設定が可能です。2電源仕様で、単相100V/200Vでの結線選択が可能です。マグネットスイッチを使用することでポンプの起動も可能です。日射コントローラー(オプション)を接続することで日射比例制御が可能となります。制御可能な電磁弁はDC24V仕様です。
用途アナログの使いやすさとよくばりな機能を両立させた潅水タイマー長年多くの潅水作業現場を見つめてきたメーカーが、潅水作業の省力化のため開発した潅水・給液用タイマーです。発売後も改良を重ね、現在はモデルⅢとなっております。電源電圧100v/200v兼用関連資料(15.09MB)
SNZファインフィルター架台 住化農業資材SNZファインフィルター架台住化農業資材
13,980税込15,378
1台
11日以内出荷
用途SNZファインフィルター用の架台。関連資料(0.72MB)
SNZサイクロンセパレーター 50A 住化農業資材SNZサイクロンセパレーター 50A住化農業資材
65,980税込72,578
1台
11日以内出荷
螺旋型の形状によって遠心力で水流が渦を巻きます。水流によって砂・固体が外側に動き、比重の重い砂が本体下部のタンクに捕集されます。捕集タンク下部のバルブを開放し、捕集したゴミを排出します。
用途遠心分離で『砂』を除去!お手持ちのフィルターのメンテナンスにお困りの方に特にお奨めの製品です。既設フィルターの1次側(手前)に設置する事で、既設フィルターの濾材のお手入れが簡単になります。『本機』と『SNZファインフィルター50』との併用をお奨めいたします。流量(L/min)166~316
SNZイオン交換式除鉄フィルター25A 住化農業資材SNZイオン交換式除鉄フィルター25A住化農業資材
1,298,000税込1,427,800
1台
11日以内出荷
原水に含まれる鉄(Fe2+)やマンガン(Mn2+)などの陽イオンをイオン交換樹脂が吸着・除去します。食塩調整槽内の高濃度食塩水で定期的にイオン交換樹脂を再生処理するので、繰り返し使用できます。
用途井戸水に含まれる除鉄・除マンガン装置井戸水に含まれる鉄やマンガンなどの陽イオンを除去するフィルターです。鉄イオンが酸化することによる、潅水チューブの目詰まりや潅水資材(液肥混入器・フィルターなど)の着色・固着による破損を防ぎます。イオン交換式で薬品等を使用しないため、安全にご使用いただけます。電源電圧単相100v流量(L/min)処理:58口径取付:25A関連資料(1.05MB)
スミホ-ス (ホース本体のみ) 住化農業資材スミホ-ス (ホース本体のみ)住化農業資材
28,980税込31,878
1巻(50m)
5日以内出荷
散水ノズル取付ピッチは40cmです。ホースが転がらない底面構造。敷設収納がパイプに比べて楽です。
用途ノズル式潅水の決定版特殊ゴム素材のホースに専用ノズルを取り付けて使用するノズル式潅水資材です。散水ノズルは片側散水タイプ(S180-15A)と両側散水タイプ(B120-15A)の2種類あります。(別売り)従来の塩ビパイプ式ノズル散水と比較し、軽量かつ柔軟性があるため敷設・収納が簡単です。また、ゴム素材のため畝の長さに合わせて切断できます。底面の”リブ”構造により、畝の上に設置した際の安定感が抜群です。特殊ゴム素材のため、対候性・耐久性・耐薬品性に優れています。規格50m巻 【挿入治具つき】最高使用圧力0.1MPaホース接続径34mm関連資料(0.14MB)間隔(mm)ノズル孔:400ピッチ
スミサンスイ Rウォーターカーテン 住化農業資材スミサンスイ Rウォーターカーテン住化農業資材
31,980税込35,178
1巻(100m)
5日以内出荷
散水資材の導入コストを低く抑えることができます。「ごくらく((株)槍木産業)」と「スミサンスイR用ハンガー」を使用することで簡単に設置ができます。熱変形しにくく曲がりが発生しないため、外張りフィルムへの散水がなく、”つらら”ができません。孔間隔が狭く、しっかり散水することで保温性が確保できます。従来の塩ビノズル式と比較し、散水量が少ないため一度に大面積の散水が可能です。
用途ウォーターカーテン向け散水をチューブに変えると様々なメリットがありますウォーターカーテンとは主に北関東で普及している冬期のハウス内保温技術です。単棟のビニールハウスの外張りと内張りの間に散水資材を設置し、夜間に地下水を内張りビニールに散水します。地下水は年間を通じて15℃程度のため、ハウス内を保温します。従来は塩ビノズル式の散水が主流でしたが、スミサンスイRウォーターカーテンは低コスト、均一散水、熱変形しにくい、管の割れがないなど様々なメリットがあります。また、専用部材「スミサンスイR用ハンガー」を使用することで簡単に施工できます。規格100m巻折径(mm)チューブ:34関連資料(0.48MB)孔径(Φmm)0.36
JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> 岩崎製作所JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>岩崎製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです。JZ自在散水の強化モデルで10Kの高圧仕様です。独自のシャット機能で完全止水を実現しました。停止から直射までわずか1/4回転です。タケノコ式継手付なので簡単に取り付けできます。別売のホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭材質本体:アルミ製、樹脂
グラウンドノズル カクダイグラウンドノズルカクダイ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ノズル本体ネジはG1の内ネジ(呼40・50はG1 1/2)
用途運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル材質アルミニウム水流切替先端操作で直射・噴霧・止水
JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(アルミタケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> 岩崎製作所JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(アルミタケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>岩崎製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルですJZ自在散水の強化モデルで、10Kの高圧仕様です独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転ですタケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭トラスコ品番628-9013材質(本体)アルミ呼び径(A)25適合ホース内径(Φmm)25表記【インチ】1
防藻エコグリーンホース 十川産業防藻エコグリーンホース十川産業
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
ガーデニング・農業・洗車・散水など、様々なシーンに大活躍します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。
用途農園芸散水用。トラスコ品番118-2006材質軟質塩化ビニール長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力(MPa)0.8外径(mm)23内径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
霧吹きスプレー 450mL ノズル2種付属 11102-20 GARDENA(ガルデナ)霧吹きスプレー 450mL ノズル2種付属 11102-20GARDENA(ガルデナ)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ドリップとシャワーの2種類ノズル付き!容量0.45Lの霧吹きスプレードリップとシャワーの2種類のノズル付き使わない時はノズルをボトル本体に収納可能本体を握ると散水出来るボトルは半透明で水の残量を確認しやすい
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル容量(mL)450質量(g)947寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×27.2×29
マルチスプレーガン 止水コネクター付き 18343-32 GARDENA(ガルデナ)マルチスプレーガン 止水コネクター付き 18343-32GARDENA(ガルデナ)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
実用的なスプレーガンタイプの止水コネクター付きスプレーノズル4種のスプレーパターンで霧状からハード噴射まで自由に調節可能:ハードジェット、フラットジェット、ソフトジェット、ミストスプレー耐久性~耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレーパルストリガーをロックして一定の水流を楽に保てるあらゆるホースに問題なく取付可能
用途草木や作物の水やり、車などの洗浄にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農耕 芝生 車庫 ガレージ ホース連結 ホースアクセサリー 片手散水器 散水スプレー 洗浄 水やり質量(g)170パターンハードジェット、フラットジェット、ソフトジェット、ミストスプレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.8×21.6×16.3
流量計付きノズル AquaCount 360°回転液晶 18352-20 GARDENA(ガルデナ)流量計付きノズル AquaCount 360°回転液晶 18352-20GARDENA(ガルデナ)
6,598税込7,258
1個
13日以内出荷
鉢植えや花壇の水やりを行うだけでなく、水の使用量を測定できるシャワーノズル使いやすいロック機能付きの人間工学に基づいたハンドル水量計のディスプレイは回転するので、使用水量の情報を確認しやすい防霜およびUVにも強い品質の高い素材を採用流量計~散水時の水道水の使用量を測定すること節水計画に活用できます
用途鉢植えや花壇の水やり、お庭の散水などに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 車庫 ガレージ ホース連結 ホースアクセサリー 庭用片手散水器 散水スプレー 洗浄 水やり 節水 水道量測定 防霜仕様流量計:画面は回転式ディスプレイ、ノズルに固定で搭載(取り外し不可)、流量計稼働用のリチウム電池(CR 2032 3V)が同梱タイプスプレー:ソフト機能ロック設定/解除ボタン(水やりの際に手を休めることができ、特に長時間の水やり時に便利)、【流量計】機能1:1日あたりもしくは季節ごとの総使用水量を表示(リセットするまで測定)●機能2(自動モード):2秒以上中断まで水量を測定、次の散水のときには表示0から開始●機能3(流量モード):測定単位をリットルまたはガロンから選択
散水洗浄ノズル Comfort ホースノズル 18323-20 GARDENA(ガルデナ)散水洗浄ノズル Comfort ホースノズル 18323-20GARDENA(ガルデナ)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
繊細な植物への水やりから、洗浄用ハードジェットまで使える散水ノズル散水からクリーニングまで幅広い用途に使用可能【水流モード】ハードジェット:洗車や掃除用に便利ファインミスト:傷つきやすい繊細な植物、ハーブ庭園や夏花、植物栽培に凍結保護仕様なので冬季でも安心して使用可能オン/オフスイッチまたはロック機能で、水流の停止や使用モードの切り替えが簡単柄には軟質プラスチック部品が使用されており手にしっかりフィット、雨天でも安定したグリップを保持最大5年保証
用途庭、畑の散水に。洗車や様々な洗浄にも。。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース連結 ホースアクセサリー 庭用片手散水器 散水スプレー 洗浄 洗車 水やり材質プラスチック質量(g)245本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28.1×6.8×11.4
ホース用収納システム ホース掛け 00238-20 GARDENA(ガルデナ)ホース用収納システム ホース掛け 00238-20GARDENA(ガルデナ)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
さまざまな部品を1つの場所にまとめて保管!ホースのシステム収納散水作業に必要なさまざまな部品を1つの場所にまとめて保管できるようデザインされたホースのシステム収納ハンガーノズルやコネクターなどGARDENAオリジナル散水システムの部品を吊り下げて保管が可能ホースはねじれずにホルダーに簡単に巻き付けて保管高品質のプラスチック素材を採用。屋外での設置でも耐久性に優れるコンパクトサイズで簡単取付大きな庭から小スペースまでさまざまな規模のガーデニングや散水作業で活用可能最大5年保証
用途ホースの収納に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース収納 アクセサリー ホースアクセサリー システム 簡単取付 収納ハンガー材質プラスチック質量(g)350本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×13×21
20mホース ホースブラケットセット 18005-20 GARDENA(ガルデナ)20mホース ホースブラケットセット 18005-20GARDENA(ガルデナ)
5,998税込6,598
1セット
6日以内出荷
ガルデナクラシックホース20mと収納用ホースブラケットのセット
用途ホースとホースハンガーのセット。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手 簡単取付 収納セット内容20mクラシックホース13mm(1/2")、ネジ式水栓コネクター26.5mm(G3/4)#18202/5305、ホースコネクター:ホース13 mm(1/2")~15 mm(5/8")#18215、止水コネクター:ホース13mm(1/2")~15 mm(5/8")#18213、散水洗浄ノズル#18300、壁掛け式ホースハンガー#241-20材質プラスチック、PVC長さ(m)20
マイクロドリップ散水システム スターターセット 花壇 菜園用 スプレーノズル付き 13015-20 GARDENA(ガルデナ)マイクロドリップ散水システム スターターセット 花壇 菜園用 スプレーノズル付き 13015-20GARDENA(ガルデナ)
8,798税込9,678
1セット
5日以内出荷
GARDENAマイクロドリップ散水システムの花壇、菜園用拡張キットドリップヘッドを用いて個々の鉢植え植物に的確に散水角度90度と360度のスプレーノズル付き迅速かつ簡単にセットアップ可能
用途花壇や菜園に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー システム 継手 簡単取付セット内容マスターユニット1000、25mコネクティングパイプ、スプレーノズル90度×4個、スプレーノズル360度、L型ジョイント13mm(1/2")×2個、4wayカップリング13mm(1/2")、パイプガイド13mm(1/2")×5個、スプレーノズル用延長パイプ×5個、コントロールバルブ×5個、プラグ13mm(1/2")×3個、パイプペグ13mm(1/2")×10個給水方式マイクロドリップ式(必要な水量だけ給水。経済的な節水型)散水範囲(m2)40
メタルホーストロリー Mサイズ セット CleverRoll 18542-20 GARDENA(ガルデナ)メタルホーストロリー Mサイズ セット CleverRoll 18542-20GARDENA(ガルデナ)
16,980税込18,678
1セット
6日以内出荷
散水時に必要なのはクランク操作だけ!ホースとメタルホースリールのセットホースリールと長さ20m(13mm)クラシックホース、スプレーノズル、その他必要な部品を同梱したセット散水時に必要なのはクランク操作だけなので手が汚れないリール内部の角度の付いたホースコネクターがホースのよじれを防止スタンドは折り畳み可能。ハンドルを押し下げ、クランクも簡単に折り畳めます最大5年保証
用途庭、畑の散水に。洗車にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース巻き取り 巻取器仕様キック&スタンド(ホースを引っ張るときにホーストローリーを静止したままスムーズな散水が可能)、水の滴下防止(使用後または移動時にホーストローリーから水が流れ出るのを防ぐ)材質プラスチック、アルミ、メタル、PVC質量(kg)6.85本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)74×48×90
メタルホーストロリー Easy Mサイズ セット CleverRoll 18547-2 GARDENA(ガルデナ)メタルホーストロリー Easy Mサイズ セット CleverRoll 18547-2GARDENA(ガルデナ)
22,980税込25,278
1セット
6日以内出荷
ホーストローリーと25mフレックスホース、散水ノズルとその他コネクターなど部品が同梱したセット頑丈な金属フレームのホースガイドでホースを均等に巻き上げる水の滴下防止:使用後または移動時にホーストローリーから水が流れ出るのを防ぐ折り畳み式の足はホーストロリーのスタンドの安定性をサポートクランクも折り畳んで省スペースに保管最大5年保証
用途庭、畑の散水に。洗車にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース巻き取り 巻取器セット内容ホーストローリー、フレックスホース 25m長 13mm(1/2")、ホースコネクター×3、1/2"・3/4"および1"ネジ用蛇口コネクター×2、止水コネクター×1、スプレーノズル(#18300)×1材質プラスチック、PVC、金属、アルミ質量(kg)8.4本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)74×48×90
グラウンドノズル(流量調節つき) カクダイグラウンドノズル(流量調節つき)カクダイ
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
水流切替:先端操作で直射・拡散・止水運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル先端がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守りますノズル本体ネジはG1の内ネジ大口径ホーセンド付き完全止水しません
材質アルミニウム/NBR/PP/POM
グラウンドノズル(20) カクダイグラウンドノズル(20)カクダイ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
水流切替:先端操作で直射・拡散・止水運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル操作部はひょうたん型で手にしっかりとフィットするため、水流切替が楽に行えます先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができますノズル本体ネジはG1の内ネジ大口径ホーセンド付き完全止水しません
材質アルミニウム/PP/POM
グラウンドノズル(20) カクダイグラウンドノズル(20)カクダイ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
水流切替:先端操作で直射・拡散・止水運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができますノズル本体ネジはG1の内ネジ大口径ホーセンド付き完全止水しません
材質アルミニウム/NBR/PP/POM
洗浄用ホースのみ 岩崎製作所洗浄用ホースのみ岩崎製作所
2,298税込2,528
1本
当日出荷
JZ自在散水・JZ微粒子・JZプレミアムに対応している散水・散布・農業などに使えるホースです。手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルと使用することを想定された洗浄用ホースですJZノズルがすぐに取付が可能なホースの末端の形状となっておりますホース内径(19Φmm)
用途散水・農業・農水・グラウンド・林業全長(m)ホース:8適合ホース内径(Φmm)19
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら