先端部分を回して使用頂くタイプ。加減によって閉止、噴霧、直射にて使用可能。クロームメッキ
用途散水
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
直射のみ。クロームメッキ
用途散水
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
直射のみ。バフ磨き。
用途散水
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。町野式のメス金具付きだから町野式オス金具付ホースにワンタッチで取り付けできます。
材質(本体)アルミ製
消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。
シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。
シャワー種類停止・直射・噴霧
材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製
口径(Φmm)40
吐出口径(Φmm)13
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)が接続されているセット商品となります。
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)。
【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)の仕様(噴霧角度:0~120°/直射/噴霧/停止の3段切り替え型/完全な均一状(フルコーン)。
用途消防/散水/農業/散水
材質アルミ
レバータイプ。閉止、噴霧、直射の3段切替。クロームメッキ
用途散水
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)微粒子が接続されているセット商品となります。
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)。
【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)微粒子)の仕様(シャット位置から直射まで、1/8回転。/水切りリブが細かい水粒子に。中空にならず中心まできちんと散水<。
用途消防/散水/農業/散水
仕様ノーコンパウンド
材質アルミ
色青
呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)40
筒先(呼び径)40A
呼び径(Φmm)(DA噴霧ノズル吐水側)13
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。
直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。
噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
材質外部品:ゴム製
材質(本体)アルミ製
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
シャワー種類停止・直射・噴霧
材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製
材質(本体)アルミ製
用途土木工事、解体作業用ノズル
シャワー種類直射・噴霧・止水
材質アルミニウム
ホース先端に取り付け、散水に使用します。ロングタイプのため握り部があり使用しやすいです。
用途ポンプパーツ。
散水ノズル(自在散水パイプ付)は、根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させることができる散水ノズルです。下部がタケノコ状になっており、そのままホースに差し込め留めて使用可能です。持ち手部分がアルミ製の為とっても軽いです。
用途さまざまな場所での散水に。
使用圧力(MPa)0.5
金具町野式
散水ノズル(水口付アルミ製)は、散水用アルミ町野ノズル 水口付となります。保護タイヤをなくして環境に配慮した製品です。強度はタイヤありと同等を維持しております。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。
用途さまざまな場所での散水に。
使用圧力(MPa)1.3まで
金具町野式
散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。下部は町野女となっており、町野付ホースとワンタッチ接続が可能となっております。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。
使用圧力(MPa)0.7
金具町野式
散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。上部の噴口(水口)は取り外しが可能です。吐水口ネジとなります。クロームメッキがほどこされており、ミガキ品より腐食に強いタイプとなります。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。
使用圧力(MPa)0.7
金具町野式
DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管鎗)です。上部のDA噴霧は取り外しができます。装着部分(下部)は町野式(差込式)の為、ワンタッチ装着が可能です。DA噴霧付の散水ノズルで根元を回して水を扇状に広げ散水ができ、大変便利です。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。
使用圧力(MPa)0.7
金具町野式
DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)は、町野式の散水ノズルです。DA噴霧(上部)を回転させる事により、直射・噴霧・止水に切り替える事が可能です。下部は町野女となっており、町野付ホースとワンタッチ接続が可能となっております。上部のDAフンムは取り外しが可能です。吐水口ネジです。アルミ製の為、軽量で使いやすくなっております。
用途さまざまな場所での散水に。
使用圧力(MPa)1.3まで
金具町野式
こちらの商品は日本消防検定協会型式適合品合格品です。
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、吐水口(ストレートノズル)がついたセット商品となります。
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/赤タイヤ)検定シール付です。
用途消防/防災/放水/排水/整備
材質アルミ
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。オレンジ色のひょうたん型プロテクターが手にしっかりとフィットするので操作性に優れています。
シャワー種類停止・直射・噴霧
材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製
材質(本体)アルミ製
消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。
また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。
国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造を採用。
これによりホースのキンクを防ぎ安全です。町野式。
材質アルミ
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、吐水口(ストレートノズル)がついたセット商品となります。
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)
用途消防/防災/放水/排水/整備
材質アルミ
消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。
また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。
国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造と無反動式を採用。
これによりホースのキンクを防ぎ、反動力軽減しより安全です。町野式。
材質アルミ
消防用のノズル(管鎗)用の先端ストレートノズルです。(吐水口ネジ)
材質アルミ
材質(金具)アルミ
三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)は、三段切替噴霧付の散水ノズルです。噴霧部のレバーで直射・噴霧・止水が可能となり、手元で調節が出来る為とても便利になっています。接続部は町野女になっている為、町野付ホースにワンタッチ接続が可能です。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。
使用圧力(MPa)0.7
金具町野式
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。
最小・最軽量の噴霧ノズル。
水量を0から300L/分/0.7MPaまで調整できます。
「噴霧・ストレート」それぞれに小水量・中水量・多水量が選択できます。
噴霧時とストレート放水時の水量は一定です。(定流量)
最小・最軽量なので作業性が良い。
「回転水切刃」による噴霧なので細かくソフトです。
ミスト状にもなります。
シャワー種類停止・直射・噴霧
材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製
口径(Φmm)40
吐出口径(Φmm)13
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。また、別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
シャワー種類停止・直射・噴霧
材質本体:アルミ製 タケノコ部:樹脂製
材質(本体)アルミ製
消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。
◎シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。
◎手にしっかりとフィットするひょうたん型プロテクターを採用。
◎プロテクターがノズル全体を保護しているので、耐衝撃性が向上。
材質外部品:樹脂製
材質(本体)アルミ製
呼び径口径:40A
吐出口径(mm)13A
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。
◎シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。
◎水切りリブが細かい水粒子にします。
◎中空にならず中心まできちんと散水できます。
材質外部品:ゴム製
材質(本体)アルミ製
呼び径口径:40A
吐出口径(mm)13A
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。
直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。
噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
ボールコック式レバーで水量の調整が可能です。
材質外部品:ゴム製
材質(本体)アルミ製
男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズル「V23」の女性操法用ノズルの誕生です。「火点到達速度」、「破壊力」が”圧倒的”な部分は変わらず、このノズル1本で優勝に大きく近づきます。
「V23」を女性仕様にアレンジ!男性陣に負けない記録を弾き出す最強ノズルがここに誕生!
◎ グリップ部を細く逆テーパーにしました。
◎ 最軽量モデルです。
◎ 槍で付く感じなので正確で破壊力抜群。
◎ 瞬時に棒状放水になります。
材質外部品:樹脂製
材質(本体)アルミ製
呼び径口径:40A
吐出口径(mm)13A
1個
¥8,498
税込¥9,348
10日以内出荷
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)が接続されているセット商品となります。
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/赤タイヤ)。
【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)の仕様(噴霧角度:0~120°/直射/噴霧/停止の3段切り替え型/完全な均一状(フルコーン)。
用途消防/散水/農業/散水
材質アルミ
呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)65
筒先(呼び径)65A
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMIPREMIUM(ユミプレミアム)が接続されているセット商品となります。
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)。
【DA噴霧ノズル】DAYUMIPREMIUM(DAユミプレミアム)の仕様(シャット位置から直射まで、わずか1/8回転。手にしっかりとフィットするひょうたん型プロテクターを採用。プロテクターがノズル全体を保護しているので、耐衝撃性が向上してます。
用途消防/防災/放水/排水/整備/ビクター管鎗
材質アルミ
関連キーワード