61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)45 耐圧(MPa)1.6
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)90 耐圧(MPa)1.6
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

差込45°散水栓 SANEI 動画あり
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様マチノ式継手:オス、吐水部360°回転、ホースは、EA124LV-51~-53 エスコ品番EA124LV-33 材質黄銅 呼び径(mm)50 めねじサイズRc2” 最大使用水圧(Mpa)1
1個
31,000 税込34,100
8日以内出荷

ダブルウォールドリップチューブ用のバルブ付きスタート。
仕様1/2"オス
1個
589 税込648
当日出荷

SMKS-13 マイクロ灌水ミニバルブ セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。チューブ途中でも水量調節ができます。点滴ノズルとしても使用可能。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 質量(g)2 使用圧力(MPa)0.2以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×42×20 適合ホース内径(Φmm)4
1パック(3個)
769 税込846
当日出荷


延長した先の流量を調節・ストップ機能付ワンタッチ中間継手です。【コック付きワンタッチ】コックで通水・止水・水量調節ができます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途 適合ホース内径(Φmm)12~15 材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
材質アルミ製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)45 耐圧(MPa)2
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルの開閉がらくらく!。弁パッキンの交換が不要!。フルボアバルブなので「ゴミ詰まり」を起こしません!
材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)90 耐圧(MPa)1.6 吐出口径40A
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ハンドルの開閉がらくらく!。弁パッキンの交換が不要!。フルボアバルブなので「ゴミ詰まり」を起こしません!
材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)45 耐圧(MPa)1.6 吐出口径40A
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

町野式媒介(カップリング)男(オス)と結合可能です。
最高使用圧力(MPa)0.5 材質CAC406 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中島式媒介と結合可能です。
材質CAC406 最高使用圧力(MPa)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンホープバルブ
散水亭半円楽に使用されているノズル。
規格1/2"オス×1/2"オス
1個
749 税込824
当日出荷

リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)180 耐圧(MPa)1.6
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
材質アルミ製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式口金回転 角度(°)90 耐圧(MPa)2
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式口金回転 角度(°)90 耐圧(MPa)1.6
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式口金回転 角度(°)45 耐圧(MPa)1.6
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°です。
材質青銅製 角度(°)吐出:90
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°です。
材質青銅製 角度(°)吐出:180
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブです。
材質青銅製 角度(°)吐出:90 耐圧(MPa)2 口径(B)(呼び径)50A/65A 口径(A)根元側(呼び径)65A
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度45°です。
材質青銅製 角度(°)吐出:45 耐圧(MPa)1
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 減圧式 吐出側角度90°です。
材質青銅製 角度(°)吐出:90 耐圧(MPa)1 口径(B)(呼び径)40A 口径(A)根元側(呼び径)40A
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
材質アルミ製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)90 耐圧(MPa)2
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オール黄銅製です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。塩害にも強いです。
材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 角度(°)45 耐圧(MPa)1.6
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オール黄銅製です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。塩害にも強いです。
材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)90 耐圧(MPa)1.6
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

芝生や畑の水まき作業に最適です。 高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。 散水方向の高低を変更できます。 水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。
用途散水パーツ 散水範囲(m)(最長)約20 質量(g)160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×310×55 首振角度(°)(幅)30~270
1個
699 税込769
当日出荷

ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。 AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。 ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。 プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。 2線制御システムには推奨されていません。
用途散水制御バルブ コイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24 幅(cm)8.4 長さ(cm)11.1 型番75DV 高さ(cm)11.4 最高耐熱温度(℃)52、水温:43 コイル抵抗(Ω)ソレノイドコイル:38 取付口BSP メスねじ×メスねじ 接続口径(Φmm)20 取扱説明書(0.92MB) 動作圧(bar)1.0~10.4
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。 DC 9V対応です。乾電池コントローラーに対応します。 ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。 プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。 2線制御システムには推奨されていません。
用途散水制御バルブ コイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:DC9 幅(cm)8.4 長さ(cm)11.1 型番75DV+TBOS 高さ(cm)11.4 最高耐熱温度(℃)52、水温:43 取付口BSP メスねじ×メスねじ 接続口径(Φmm)20 取扱説明書(0.92MB) 動作圧(bar)1.0~10.4
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

耐水圧13.80barsで、長寿命かつ重作業にも耐えうるガラス強化樹脂製。 DC 9V対応です。乾電池コントローラーに対応します。 ステンレス製のネジと本体が一体化することにより、内部部品を損傷することなく、ボンネットの着脱が簡単に出来ます。 一体型ソレノイド(電磁弁)設計で分解が簡単です。作業時の部品紛失を防ぎます。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出字のエアーを防ぎます。 低流量動作可能(1.2L/m)。低流量またはXerigation®アプリケーションを使用する場合には、Rain Bird Yフィルターを一次側に設置してください。 ウォーターハンマーを防止するためにバルブ閉塞度を遅くしています。また、電磁弁の損害を防止するためにダイヤフラムの水の流入を遅くしています。
用途散水制御バルブ コイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:DC9 水量(L/min)低水量:1.2 最高耐熱温度(℃)66 取付口BSP メスねじ×メスねじ 取扱説明書(0.6MB) 動作圧(bar)1.4~13.8
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。 AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。 ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。 プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。 操作しやすい流量調整機能付き(DVFモデルのみ) 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。 2線制御システムには推奨されていません。
用途散水制御バルブ コイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24 幅(cm)8.4 長さ(cm)11.1 型番100DVF 高さ(cm)14.2 最高耐熱温度(℃)52、水温:43 コイル抵抗(Ω)ソレノイドコイル:38 取付口BSP メスねじ×メスねじ 接続口径(Φmm)25 取扱説明書(0.92MB) 動作圧(bar)1.0~10.4
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

耐水圧13.80barsで、長寿命かつ重作業にも耐えうるガラス強化樹脂製。 AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。 ステンレス製のネジと本体が一体化することにより、内部部品を損傷することなく、ボンネットの着脱が簡単に出来ます。 一体型ソレノイド(電磁弁)設計で分解が簡単です。作業時の部品紛失を防ぎます。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 低流量動作可能(1.2L/m)。低流量またはXerigation®アプリケーションを使用する場合には、Rain Bird Yフィルターを一次側に設置してください。 ウォーターハンマーを防止するためにバルブ閉塞度を遅くしています。また、電磁弁の損害を防止するためにダイヤフラムの水の流入を遅くしています。
用途散水制御バルブ コイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24 水量(L/min)低水量:1.2 消費電力(VA)ソレノイドコイル:5.5VA 最高耐熱温度(℃)66 取付口BSP メスねじ×メスねじ 取扱説明書(0.6MB) 動作圧(bar)1.4~13.8
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。 DC 9V対応です。乾電池コントローラーに対応します。 ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。 操作しやすい流量調整機能付き(DVFモデルのみ) プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。 2線制御システムには推奨されていません。
用途散水制御バルブ コイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:DC9 幅(cm)8.4 長さ(cm)11.1 型番100DVF+TBOS 高さ(cm)11.4 最高耐熱温度(℃)52、水温:43 取付口BSP メスねじ×メスねじ 接続口径(Φmm)25 取扱説明書(0.92MB) 動作圧(bar)1.0~10.4
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷