77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用 ブルー 使用圧力(MPa)0~0.7 材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 使用流体 特性耐寒、防藻
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水の流れが見え清涼感がある透明タイプのホースです。圧力に強く表面がさらっと巻き取りやすい仕様。
内径(Φmm)15 特性耐圧 クリア 使用流体 使用温度範囲(℃)0~35 外径(Φmm)19.5 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃) 耐圧(kgf/cm2)7 ライン色ピンク
1巻
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

散水・送水・消防用ホースです。
規格一般品 材質(ホース)ポリエステル繊維 金具町野式 材質(金具)アルミ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具 使用流体 材質PVC・ポリエステル糸 ブルー 特性防藻、耐圧、耐寒 最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時) 脆化温度(℃)-39 使用温度範囲(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプレーパターン4種(霧・拡散・シャワー・ジェット)フルカバータイプなので、雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくなっています。収納場所に困らないコンパクトサイズ。小さめの物置にもスッキリ収納。サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするハンディタイプのフルカバーホースリールです。アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。手持ちタイプと据え置きタイプの2WAYタイプ
ホワイト 材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(ホース)塩化ビニル樹脂 ホース内径(Φmm)9 外径(mm)12.6 適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金外径) 散水方式4種類
1個
4,160 税込4,576
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道ホースに接続して散水することで雪を溶かす融雪ホースです。散水量は雪の量や場所により、蛇口をひねって調節可能です。耐寒性に優れ、丈夫で長持ちします。冬季以外や雪の降らない地域でも散水用に使用可能です。畑やお庭の水やりにも使用可能です。夏は玄関先や駐車場などの焼けた路面に使用すれば、打ち水効果で涼しくなります。
用途散水ホース。 材質PVC
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロが認める、高機能としなやかさを兼ね備えたホースです。圧力に強く、しなやかで巻きやすい。折れに強く、藻の発生を防ぐ。
内径×外径(Φmm)15×20 特性耐圧・防藻 ブラック 使用流体 使用温度範囲(℃)0~35 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.2[12](23℃) 耐圧(kgf/cm2)12 ライン色オレンジ
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冬季は融雪用、夏季は散水用としてオールシーズンにご使用できます。 安定性のある型状により正確な散水ができます。 一般水道圧での使用限界は最長10mです。
タイプ片面穴 付属品ホース継手・ストップキャップ各種1個
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冬季は融雪用、夏季は散水用としてオールシーズンにご使用できます。 安定性のある型状により正確な散水ができます。 一般水道圧での使用限界は最長10mです。
タイプ両面穴 付属品ホース継手・ストップキャップ各種1個
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻き取り式のBOX収納型の散水用ホースリールです。 全体的にコンパクトなつくりになっており、取っ手付きなので持ち運びに便利です。
用途屋外での散水などに 材質(本体)ABS/ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール/ファイバークロス、(持ち手部)TPR カバーなし 質量(kg)約1.72 使用圧力(MPa)0.6~0.7 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×31(最大) ホース内径(Φmm)7.5 ホース長さ(m)(リール側)約10、(蛇口側)約1.5 使用流体水(常温) 噴出形状シャワー、ミスト、ソーカー、コーン、フラット、ジェット 巻取形式手動
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

ガーデニングはもちろん、ガレージでの洗車にも最適なホースです。表面凸凹 すべりが良く、圧力に強い。糸層が見える事で安心感があります。
内径(Φmm)15 特性耐圧 グリーン 使用流体 外径(Φmm)19.5 使用温度範囲(℃)0~35 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.9[9](23℃) 耐圧(kgf/cm2)9 ライン色黄緑色
1本(10m)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6種類の水流が選べる、多機能ノズル付きのホースです。 蛇口とホースをワンタッチで繋げる蛇口プラグセット付きです。 藻が発生しにくい、耐圧防藻ホースです。
用途家庭用散水用具として。 トラスコ品番368-4053 セット内容10m巻ホース、FUNノズル、蛇口プラグセット 材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸入り、ABC樹脂、POM樹脂 クリアーブラック、ホースインナー:黒、ホースアウター:透明、FUNノズルR:ホワイト×ブルー 使用圧力(MPa)0.7 ホース長さ(m)10 適合ホース外径(Φmm)11 適合ホース内径(Φmm)7 適合ホース内径×外径(Φmm)7×11
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

ガーデニングに最適なホースです。お庭の景観を邪魔しない、おしゃれなデザインとカラーリングのホースです。表面さらっと巻きやすく、藻の発生を防ぐ。
内径(Φmm)15 特性防藻 ブルー 使用流体 外径(Φmm)19.5 使用温度範囲(℃)0~35 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.9[9](23℃) 耐圧(kgf/cm2)9 ライン色黄緑色
1本(10m)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散水用ホースです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
用途散水用 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20 材質塩化ビニル樹脂 ブラウン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品ホース継手、ストップキャップ(内径12~15ホースに接続可能) 材質軟質塩化ビニル 全長(m)10
1巻
14,100 税込15,510
翌日出荷

付属品ホース継手、ストップキャップ(内径12~15ホースに接続可能) 材質軟質塩化ビニル 全長(m)10
1巻
14,400 税込15,840
翌日出荷

ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。
用途グランドや農作物の散水用に。 その他散水用につき消防未検定品 材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂 使用圧力(MPa)1.3 金具黄銅製町野式 使用流体 特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

【作業性アップ】ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易な耐圧樹脂ブレードホース。 【長持ち】ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくい(外被)。 【耐候性】直射日光や潮風に強く、屋外での使用でもひび割れしにくい。工場以外にも漁業や船舶、農業等の送水用に最適。 【トラブル防止】ホース内に藻が生えにくい構造でノズル等に藻が詰まるなどの不具合を低減。 ※ より軽量なホースをお探しの方は「トヨデリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース 取扱説明書(0.8MB) 特性耐候性 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用流体水(工業用水) グリーン 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2修正規制適合
1本
879 税込967
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。 【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。 【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。 【法適合】 RoHS2適合で安全安心。 ※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 グリーン/イエローライン入り 特性耐候性、軽量、ねじれ防止 使用圧力(MPa)0~0.5 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水) 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
929 税込1,022
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

水藻の発生を抑える抗藻仕様の耐圧ホース。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。
用途一般向け散水ホース ダークブルー 材質軟質塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.7 使用流体 特性耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。狭い庭やベランダでの使用に最適です。
噴出形状キリ、カクサン、シャワー、ジェット ホース外径(Φmm)17 材質ポリエステル(糸)、塩化ビニル、ABS樹脂 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。 べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。 安心・安全の日本製です。 光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。 耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。 季節を問わず柔軟性に富み、耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホース 材質PVC、ポリエステル糸 ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23 全長(m)10 使用流体 材質軟質ポリ塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-181A 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)18 外径(Φmm)23 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 最小曲半径72
1個
5,300 税込5,830
当日出荷

タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」。ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納。 究極のコンパクト設計の散水ホースリールです。散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
ホース内径(Φmm)7.5
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【軽量】【水形4パターン】雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするフルカバーホースリールです。 アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。 アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。 サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様で、よりコンパクトにスッキリとしたデザインです。 ワンタッチコネクター付で、蛇口との接続が簡単です。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに 材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂ホース:塩化ビニル樹脂 パターンシャワー/カクサン/ジェット/キリ 適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金) ホース内径(Φmm)9 ホース外径(Φmm)12.6 カバーあり キャスターなし 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 巻取形式手動
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面ゴム引きです。お手頃な価格と品質が認められ、岩崎製作所NO.1の出荷本数を誇ります。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル 材質(金具)アルミ 金具町野式 耐圧(MPa)1.3 取付方式加締め 規格一般品
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)10 使用流体 材質軟質ポリ塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-151A 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 最小曲げ半径(mm)60 常用圧力(MPa)0.8(20℃時)
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。 ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納できるホースリールです。 散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
用途屋外散水用。 持ち運びながら散水使用をされる方に。 ホースリールの収納スペースをコンパクトにしたい方に。 カバーあり キャスターなし 巻取形式手動 適合ホースサイズ内径7.5mm シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトでありながら、引き出しやすく巻き取りやすいリールです。 ホースには防藻加工を施し、よごれを防止します。 レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
適合蛇口外径(Φmm)14~18 仕様持ち運び用取手付 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 使用圧力(MPa)0.7 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) ノズルワンタッチ取付
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

散水用ホースと、ホースをつなぐためのジョイント部品(ホーセンド)のセットです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 ホーセンドを使うと、ネジ口金や万能口金にワンタッチで接続ができます。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 ホースの内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
用途散水用 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20 材質ホース:塩化ビニル樹脂、ホーセンド:ポリプロピレン ブラウン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1セット
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

持ち運び便利なハンディータイプのホースリールです。水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリールです。収納に便利な引掛けノズル機能付です。ノズルは10パターンでシャワー・ストレート大・ストレート小・タテ・ヨコ・ミスト・ジェット・5ポイント・4ポイント・拡散です。軽くて丈夫な耐圧糸入りホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。 材質ホース部:軟質塩化ビニール ノズル部:ABS カバーなし キャスターなし ホース内径(Φmm)8 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.69(7)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三洋化成S-BOX
存在感のあるディンプルデザイン コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます 本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます 散水ホースの交換が可能な構造になっています 摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消 引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます 中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル 水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き 通水したまま5つの水流を選ぶことができます 水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です
付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクター カバーなし 質量(kg)4.2 キャスターなし ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1 巻取形式手動 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三洋化成S-BOX 箱入り
存在感のあるディンプルデザイン コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます 本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます 散水ホースの交換が可能な構造になっています 摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消 引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます 中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル 水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き 通水したまま5つの水流を選ぶことができます 水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です
付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクター カバーなし 質量(kg)4.7 キャスターなし ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1 巻取形式手動 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

破裂しにくいテトロンブレード加工に弾力性をプラス。 耐寒性があり冬期でもソフトで扱いやすいホースです。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。
用途農業、園芸、一般散水用 材質軟質塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
1巻
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。
材質(ホース)ポリエステル 特性耐久 最高使用圧力(MPa)1.6 金具なし(ホースのみ) 使用流体
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル 特性耐久 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(金具)アルミ 金具町野付 取付方式加締 使用流体
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小さな庭やテラスなどの省スペースでの使用にぴったりなテラスホースボックス。ホース長さ:11.5m(10m+1.5m 連結用ホースセット)。省スペース保管:クランクハンドルと持ち運びの取っ手が折りたたみ可能。キャンプやその他のアウトドアのアクティビティに最適。使いやすさ:ホースの巻取りと引き出し動作が簡単。ホースのからみがなく使いやすい。
用途ガーデンホース、散水ホース、テラスホースボックス。庭や芝生の散水に。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 材質プラスチック、PVC 質量(kg)4.7 ホース長さ(m)10 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×17×39
1個
12,980 税込14,278
12日以内出荷

【軽量コンパクト】 手軽に持ち運べて便利なハンディホースリールです。S字フックが付いているため、蛇口に引っ掛けたり、ラティスに掛けることも可能です。ホース10m付きです。水流がキリ・カクサン・シャワー・ジェットの4パターンに切り替えられるアクアガンを使用しています。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに ホース長さ(m)10 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、PVC、スチール(ニッケルメッキ) カバーなし 寸法(mm)約220×124×276 グリーン 質量(g)1405 キャスターなし ホース内径(Φmm)9 噴出形状キリ、カクサン、シャワー、ジェット 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル 特性耐久 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(金具)黄銅 金具町野付 取付方式加締 使用流体
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。金具とホースの取り付け部は銅線巻きです。金具の取り外しが可能です。
材質(ホース)ポリエステル 特性耐久 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(金具)黄銅 金具町野付 口径(Φ)(呼び径)65 取付方式線巻 使用流体
1本
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)