3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭内径15mmのホース仕様により、普通ホースである内径12mmのホース仕様よりも流量たっぷり使用できるホースリールです。散水ノズルは流量調整可能で4水形ございます。
用途一般家庭での屋外散水用。流量たっぷり水やりをされたい方に。広い範囲で水やりをされる方に トラスコ品番- 幅(mm)390 ホース:チャコールグレー 高さ(mm)410 タイプオープン 奥行(mm)421 使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(全長)(m)50 ホース長さ(m)(蛇口側)1.2 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)15 色(本体)ホワイト 適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26まで 巻取長さ(m)50 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ホース内径15ミリで流量たっぷりの水がでます。落ち着いたブラウンカラーのホースリールです。ねじれを矯正するツイスターホースです。ラクロックノズルでレバーを握ると連動してストッパーがロックし、通水中の手の負担を軽減します。バケツなどにかけられる便利なフック付ノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。安心の2年間保証付きです。
用途一般家庭での屋外散水用。洗車や清掃などたっぷりと水を撒くシーンが多い方に。お庭に馴染むお洒落なカラーのホースを使用したい方に。 トラスコ品番409-6612 幅(mm)390 ホース:ブラウン 高さ(mm)410 奥行(mm)421 使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(全長)(m)50 ホース長さ(m)(蛇口側)1.2 耐熱温度(℃)60 色(本体)ブラック/ブラウン 適合ホース内径×外径(Φmm)15×20 巻取長さ(m)50 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

金属製のボディで高い耐久性です。ハンドル位置を高くできる延長脚付きなので、巻き取り時にかがむ必要がありません。最大30mまでのホースが取り付けられます。
用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。 仕様付属ホースなし トラスコ品番365-1114 幅(mm)348 カバーなし スレートグリーン 高さ(mm)361、(延長脚取付時)500 奥行(mm)403 使用圧力(MPa)0.7 ホース長さ(m)(蛇口側)1.2 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5、15×20 巻取長さ(m)30(適合ホース内径12mm)、25(適合ホース内径15mm) 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷